メカニカル部品/機構部品 :「栃木屋 鍵」の検索結果

関連キーワード
148件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
従来のパイプキータイプのカムロックを二回り以上も小型化したカムロックです。 プレートキータイプのシリンダー錠に比べても、たいへんコンパクトになりました。 あらゆる機器、システムのコンパクト化、保安に最適です。
用途OA機器・情報機器・自販機・防犯機器等 仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き) 質量(g)31.4 材質/処理(錠本体)BSBM/Cr(取付ナット)SWRCH/Zn(止め金具)SPCC/Zn(歯付座金・六角ナット)S/Zn(キー)BSBM・SPCC/Ni(スペンサー)S55C/Zn キー番号225 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
759 税込835
当日出荷

ローコストな簡易錠前です。
用途小型キャビネット・各種小型機器等 RoHS指令(10物質対応)対応 仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スペースに限りある各種機器用として可能な限り短くしました。
用途自動販売機・券売機・両替機・その他各種防犯・防災等の重要設備・機器並びに施設管理等 仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き) 質量(g)62 材質/処理(ロック)BSBM/Cr(取付ナット・六角ナット)S/Zn(キー)SUM・SPCC/Ni キー番号G3401 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

シリンダー錠です。 キーの回転はAB間90度です。 キーの抜き差しはAB点共に可能です。(2点抜き)
用途配電盤・分電盤・制御盤等 質量(g)81 適合板厚(mm)9.5(最大) 材質/処理(ロック・カラー)ZDC/Cr(ウェーブワッシャー)SUS/-(取付ナット)S/Zn(回転規則カム・止め金具・六角ナット)SPCC/Zn(キー)BSP/Ni キー番号No001~150※キー番号は、ランダムな為、指定できません。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

配電盤施錠用ハンドルのキー(No.200)が、使用できます。シャッター付なので、異物の進入を防ぐ構造です。 キーの回転はA・B間90°回転です。キーの抜差しは、A点、B点共に可能です(2点抜き)。
用途配電盤・分電盤・受電設備内の蓋や扉の施錠用 材質SUS304/ZDC、ZDC、SPCC、S、SPHC、C3713P 質量(g)74 部品名称ロック、ケース、取付ナット、回転規制カム、座金組込十字穴付なべ小ねじ、止め金具、キー 表面処理3価クロメート、Cr、Ni キー番号No.200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

用途自動販売機・コインロッカー等 仕様キーの回転は、AB間90度です。 材質/処理(ロック)BSBM/Cr(取付ナット・六角ナット)S/Zn(キー)SUM・SPCC/Ni
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リテーナーを本体の溝に差し込むだけで、取付が容易にできるシリンダー錠です。
用途小型キャビネット・各種小型機器等 材質/処理(プラグ・ケース)ZDC/Cr(リテーナー)SK/Zn(止め金具)SPCC/Zn(キー)BSP/Ni キー番号035 仕様キーの回転はAB間90度です。キーの抜き差しはAB点共に可能です。(2点抜き) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質NSP(洋白)・PA 形状EK333 質量(g)5.9 タイプ樹脂キャップ 表面処理無し・黒色
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途自動販売機・コインロッカー等 RoHS指令(10物質対応)対応 材質/処理(ロック)BSBM/Cr(取付ナット・六角ナット)S/Zn(キー)SUM・SPCC/Ni 仕様キーの回転は、AB間90度です。
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途自動販売機・コインロッカー等 RoHS指令(10物質対応)対応 材質/処理(ロック)BSBM/Cr(取付ナット・六角ナット)S/Zn(キー)SUM・SPCC/Ni 仕様キーの回転は、AB間90度です。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キーはスムーズなリバーシブルタイプです。キーの回転は、A・B間90°です。キーの抜差しは、A点でのみ可能です。(1点抜き)
用途自動販売機・両替機・コインロッカー・情報端末機等 材質/処理(ロック)C3604/Cr (取付ナット)ZDC/Zn (回転規制カム)SPCC/Zn (歯付座金・六角ナット)鉄系ねじ/Zn (キー)C3713/Ni RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

栃木屋スイッチ錠(セット品)
エコ商品
材質C3604、S、C3713、SPCC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鍵穴が下方向にあるため正面からは見えません。防犯・イタズラ防止に効果があります。
用途小型制御版・スイッチボックス・各種収納ボックス 仕様キーの回転はA・B間80°です。キーの抜差しはA点でのみ可能です。(1点抜き)回転規制カムを裏返しに組み替えることにより、キーの回転がAD間80°になります。A点、B(D)点においてデテント機構を有します。 質量(g)47 材質/処理(錠本体)ZDC/Cr(取付ナット・止め金具)SPCC/Zn(回転規制カム)SPCC/Uc(歯付き座金(内歯形)・六角ナット・スペーサー)S/Zn(キー)SPCC/Zn RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

栃木屋パネルロック
エコ商品
止め金具が厚いため、頑丈です。
用途小型装置・筐体等 仕様キーの回転はAB間90度です。キーの抜き差しはAB点共に可能です。(2点抜き) 質量(g)65.8 材質/処理(キー)BSP/Ni(内筒・外筒)ZDC/Cr(サラワッシャー・ワン形ワッシャー)SPCC/Zn(六角ナット・止め金具)ZDC/Zn(ザラネジ)SWRM/Zn(タンブラー)BSP/-(スプリング)BPW/- キー番号500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

栃木屋AKロック
エコ商品
奥行が短く小型でロ-コストな簡易錠前です。
用途小型キャビネット・各種小型機器 キー番号T210 質量(g)39.5 回転角度(°)120 推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])4.9[50] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

栃木屋FKロックミニ
エコ商品
各種機器の縮小化に伴い開発されたFKロックの小型・小径タイプです。小型化されてもセキュリティーの高さは変わりません。止め金具の方向を組み替えることによる左右兼用型です。左付はキーおよび止め金具の回転は、D・A間90°です。右付はキーの回転はD・C間90°、止め金具の回転はB・A間90°です。キーの抜き差しは、D点でのみ可能です。(1点抜き)
用途情報端末・制御装置・OA機器等 質量(g)30.2 材質/処理(ロック)C3604/Cr(取付ナット)C3604/Zn(止め金具)SPCC/Zn(歯付座金・六角ナット)鉄系ねじ/Zn(キー)C3713/Ni キー番号358 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
14日以内出荷

栃木屋ミニロック
エコ商品
従来のパイプキータイプのカムロックを一回り小型化したカムロックです。各種機器のコンパクト化に沿って開発いたしました。性能、機能は従来品と全く変わりありません。あらゆる機器、システムの保安に最適です。
用途OA機器・情報機器・自販機・防犯機器等 仕様キーの回転は、A・B間90°回転です。キーの抜差しは、A点のみ可能です(2点抜きは受注生産)。鍵違いは、3000種まで製作可能です(→受注生産)。キーの回転角度A・D間90°仕様も製作可能です(受注生産:コードNo.1436)。推奨締付トルク:[取付ナット]4.9N・m(50.0kgf・cm)止め金具は組み替えできません。 材質C3604、SWRCH、SPCC、S、C3603/SPCC 質量(g)45.8 部品名称錠本体、取付ナット、回転規制カム、止め金具、歯付座金、六角ナット、キー、スペーサー 表面処理Cr、3価クロメート、Ni キー番号No.224 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

栃木屋パネルロック
エコ商品
厚みのある止め金具付きの錠前です。 キの回転角度はA・B間または、A・D間90°回転です。キの抜差はA点、B点または、A点、D点にて可能です(2点抜き)。止め金具は右へ90°回転して取付可能です。
用途小型キャビネット・各種小型機器 材質C3713、ZDC、SPCC、S 質量(g)76.2 部品名称キー、ロック、ケース、サラワッシャー、取付ナット、止め金具、ワン形ワッシャー、十字穴付きサラ小ねじ 表面処理Ni、Cr、3価クロメート キー番号No.500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

栃木屋FKロック用キーのみ
エコ商品
適合本体TL-247 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
619 税込681
当日出荷

栃木屋キースイッチ
エコ商品
鍵違いの豊富な八万ロックタイプです。 キーの抜差はA点のみ可能です(1点抜き)。 キーはすべて同一番号です。
用途計測機器・OA機器等 材質SPCC/SUM、C3604、SPCC、ワニスクロス、SUP、SWRM、SWCH、C2801、SK、S20C 質量(g)99.8 形式単極切換型 定格AC250V 5A DC30V 5A、DC125V 0.4A 端子形状半田付端子 部品名称キ-、化粧ナット、錠、ブラケット、マイクロスペーサー、マイクロスイッチ、ワッシャー、スプリングワッシャー、ナベビス、取付ナット、ストッパーカム、スイッチカム、内歯ワッシャー、ナット 耐電圧非連続端子間AC1000V1分間、各端子と非充電金属部端子間AC1500V1分間、各端子とアース間AC1500V1分間 表面処理Ni、Cr、3価クロメート 使用周囲温度(℃)-25~+80℃(但し氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)(初期)50mΩ以下(DC6~8V1A電圧降下法) 使用周囲湿度85%RH以下 機械的寿命1000万回以上(開閉頻度60回/分) キー番号No.E6431 絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V,絶縁抵抗計) RoHS指令(10物質対応)対応 電気的寿命5万回以上(開閉頻度20回/分)(定格負荷)
1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷

電気式と機械式を併用したソレノイド付きのキースイッチです。 キーの抜き差しはA点のみ可能です(1点抜き)。ソレノイドに給電時のみキーが抜けます。
用途計測機器・OA機器等 材質C3604、SPCC、C2801、SUS304WPB、S、SUS304、C3713 形式単極切換型 定格AC250V 10A DC8V 10A(抵抗負荷) 端子形状板型半田付端子 部品名称錠本体、ブラケット、マイクロスイッチ、スイッチカム、ソレノイド、回転規制カム、スプリング、十字穴付なべ小ねじ、E形止め輪、キー 耐電圧非連続1000V、各端子とアース1500V 表面処理Cr、3価クロメート、黒色、Ni 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃)-25~+80(但し氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)15以下(初期値) 使用周囲湿度85%RH以下 機械的寿命5000万回以上 RoHS指令(10物質対応)対応 電気的寿命30万回以上
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付が容易です。
用途計測機器・OA機器等 仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き) 形式単極切換型 定格AC250V/5A、DC30V/5A、DC125V/0.4A(抵抗負荷COSΦ≒1.0) 端子形状半田付端子 耐電圧非連続端子間AC1000V1分間、各端子と非充電金属部端子間AC1500V1分間、各端子とアース間AC1500V1分間 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V,絶縁抵抗計) 使用周囲温度(℃)-25~+80(但し氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)<初期>50以下(DC6~8V1A電圧降下法) 使用周囲湿度85%RH以下 電気的寿命(定格負荷)5万回以上(開閉頻度20回/分) 機械的寿命1000万回以上(開閉頻度60回/分) キー番号142 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐食性、耐火性にすぐれ非常用機器に最適です。塩害、公害対策機器等にもご使用下さい。
用途屋外配電盤・分電盤・制御盤等 仕様左右兼用型90度回転防水仕様 質量(g)100 材質/処理(本体・軸)SCS13/-(キャップ)SUS304/ヘヤライン(ストッパー・止メ輪・ピン・板ナット・平ワッシャー・六角ナット・バネ座金)SUS304/-(スプリング・リングワッシャー)SUS304-WP/-(パッキン)CR/黒色(Oリング)NBR/黒色(キーハンドル)ZDC/Cr(キーリング)S/Ni RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639 税込703
当日出荷

C点まで回したキーは手を放せば自動的にB点まで戻るリターン機構付きです。 キーの抜差は、A点のみ可能です(1点抜き)。BC間はリターン区間です。
用途計測機器・OA機器等 材質C3604、C2801、ファイバ、ワニスクロス、C3603、SUS304WP、C3713 質量(g)199.6 形式単極切換型 定格AC250V 5A DC30V 5A、DC125V 0.4A 端子形状半田付端子 部品名称錠本体、化粧ナット、取付ナット、カム、ピン、スイッチ取付板、マイクロスイッチ、インシュレータ(A)、インシュレータ(B)、リターンシャフト、スプリング、ホルダー、カバー、キー 耐電圧非連続端子間AC1,000V1分間、各端子と非充電金属部端子間AC1,500V1分間、各端子とアース間AC1,500V1分間 表面処理Cr/Ni、Cr、Ni 使用周囲温度(℃)-25~+80℃(但し氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)(初期)50mΩ以下(DC6~8V1A電圧降下法) 使用周囲湿度85%RH以下 機械的寿命1000万回以上(開閉頻度60回/分) キー番号No.143 絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V,絶縁抵抗計) RoHS指令(10物質対応)対応 電気的寿命5万回以上(開閉頻度20回/分)(定格負荷)
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷

錠前用の止め金具です。
適合機種TL-96シリーズ・TL-247・TL-245・TL-230・TL-365 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

栃木屋L型カムロック
エコ商品
鍵違いが豊富です。
用途自動販売機・コインロッカ・ゲム機等 仕様キーの回転は、A・B間90°回転です。 材質C3604、S、SUM/SPCC、SPCC 質量(g)95.6 部品名称ロック、取付ナット、六角ナット、キー、回転規制カム、歯付座金 表面処理Cr、3価クロメート、Ni RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじるだけで簡単に束線ができます。各種配線コードをまとめるとき、ビニールチューブ等を支柱に簡易固定する場合にご使用ください。
材質PA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15 税込17
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

六角レンチで操作する簡易錠TL-190-001,TL-193-001用のキーレンチです。
用途分電盤・工作機械等 質量(g)16.4 材質/処理(キーレンチ)ZDC/Ni RoHS指令(10物質対応)対応
1個
289 税込318
当日出荷

樹脂特性をいかした簡易キャッチです。
用途計測機器・工作機械・家具等 部品名称ベース、ローラー、キーパー 表面処理白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
61 税込67
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

栃木屋スペアキー
エコ商品
メーカー商品のスペアキーです。※鍵番号No.2200
用途鍵紛失時など 材質黄銅 タイプ錠前付帯部品 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
249 税込274
7日以内出荷

栃木屋キャップ
エコ商品
頭径Φ25の錠前用キャップです。防滴・防塵効果が得られます。
用途配電盤・分電盤・制御盤・交通信号機等 材質ZDC、SUS304、SUS、CR 質量(g)52 部品名称キャップ、シリンダーケースカバー、スプリング、ワッシャー、パッキング 表面処理Cr 推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])0.4[4] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

栃木屋シリンダー錠
エコ商品
ローコストな簡易錠前です。キーの回転は、A・B間90°回転です。キーはA点でのみ抜差し可能です(1点抜き)。止め金具は固定されています。無理な組み替えは破損する場合があります。
用途小型キャビネット・各種小型機器 材質亜鉛 寸法(mm)首下~止め金具:15.5 タイプディスクタンブラー型 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.79MB) No.121 推奨締付トルク(N・m)5.9 グリーン購入法適合
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

栃木屋ドアロック
エコ商品
押し込みタイプと引き込みタイプの2種類用意しました。操作はいずれもハンドルを約55度回転させるとラッチが引込む機構になっています(左右兼用型)。又、本品はハンドルの組替が自由にできます。
用途建設機械(オペレーターキャブフロントウィンド)・工作機械・点検口等・その他 材質SPCC、ZDC、S 質量(g)260 部品名称ケース、カバー、ラッチ(A)、カム、ガイドピン、スプリング、リベット、ハンドル、なべ小ねじ 表面処理ZB、3価クロメート、塗装(黒色) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

栃木屋スペアキー
エコ商品
メーカー商品のスペアキーです。※鍵番号No.500
用途鍵紛失時など 材質黄銅 タイプ錠前付帯部品 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
349 税込384
7日以内出荷

栃木屋スペアキー
エコ商品
メーカー商品のスペアキーです。※鍵番号No.214
用途鍵紛失時など 材質黄銅 タイプ錠前付帯部品 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
349 税込384
7日以内出荷

栃木屋スライドロック
エコ商品
グリップを90°回転させることでピンロックが作動し、自動的にロックします。 特に振動を有する機器に安心して使用できます。
用途建設機械・特装車輌・その他扉止め 材質SPHC、S25C、SUP 質量(g)167 部品名称ロックボディ、ピンロック、スプリング、グリップ、ストッパ― 表面処理3価クロメート(黒) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

スプリング作用による振動吸収・締付ファスナーです。 操作しやすい蝶板付きです。 スクリュウ型ファスナー用ハトメTL-192以外にT型サインファスナー用ハトメTL-GT-8がご使用になれます。ハトメカシメ工具はT型サインファスナーTL-T8用の工具を改造してご利用ください。
用途計測機器・分電盤・工作機械等 部品名称スプリング 材質SWP 表面処理3価クロメート 質量(g)2
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鍵穴部にキャップが付いている為、防塵効果が高いシリンダー錠です。
用途小型キャビネット・各種小型機器等 仕様キーの回転はAB間90度です。キーの抜き差しはAB点共に可能です。(2点抜き) 質量(g)52.2 材質/処理(ケース)ZDC/Cr(キャップ・回転規制カム)SUS304/バレル研磨(ロック)ZDC・SUS/Zn・-(止め金具・サラワッシャー)SPCC/Zn(十字穴付なべ小ねじ)SUS/-(取付ナット)BSBM/Ni(キー)BSP/Ni キー番号No.200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
4日以内出荷

栃木屋防水シリンダー錠
エコ商品
ディンプルキー仕様の防水シリンダー錠です。
用途配電盤・制御盤・ポスト・自動販売機等 仕様キー回転は、A・B間90度回転です。キーの抜差しは、A点でのみ可能です。(1点抜き)鍵番号No.434 材質ロック:C3604、パッキン:CR、回転規制カム:SUS304、歯付座金・六角ナット:S、平座金:SPCC、取付ナット:ZDC、キー:C3713 質量(g)80.5 表面処理ロック:Cr、パッキン:黒色、歯付座金・六角ナット:3価クロメート、平座金:Ni、取付ナット:3価クロメート、キー:Ni 防水仕様IP×6 RoHS指令(10物質対応)対応 適合板厚t0.5~8.0
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

栃木屋アームロック
エコ商品
ワンタッチ操作で扉の開閉ができます。
用途工作機械等 質量(g)16.3 材質/処理(ケース)ABS/茶色(スライド・ベース)POM/茶色(ヨーク)SPCC/Br(アーム)SPCC/塗装(茶色)(ロックアーム)SUS304/-(バネ)SWP-B/-(キックバネ)SWP-A/-(ピン)SUS/-(キーパー)SPCC/Sn-Co(Cr色) 保持力N(kgf)約19.6(2) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
当日出荷