メカニカル部品/機構部品 :「グロメット」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
エスコ品番EA948GH
セット内容(外径×内径)6.35×3.2(適応板厚:1.6mm)×50個7.9×4.7(適応板厚:1.6mm)×50個9.5×6.35(適応板厚:1.6mm)×35個11.1×7.6(適応板厚:1.6mm)×25個12.7×9.5(適応板厚:1.6mm)×20個15.9×12.7(適応板厚:1.6mm)×10個16.7×9.9(適応板厚:3.2mm)×10個22.2×15.9(適応板厚:1.6mm)×5個25.4×17.5(適応板厚:1.6mm)×5個
材質ゴム
種類グロメット
内径(Φmm)3.2/4.7/6.35/7.6/9.5/12.7/9.9/15.9/17.5
適合板厚(mm)1.6/3.2
1個
¥6,830
税込¥7,513
当日出荷
エスコ品番EA948GC-3.2
材質ポリエチレン
種類グロメット
適合板厚(mm)2.4~3.2
1個
¥2,250
税込¥2,475
翌日出荷
鉄板等のエッジの保護などに便利です。
着脱を簡単に行うことができます。
好きな長さにカットして使用できます。
グロメットを使用することで、鉄板の周りを保護することができ、手を切る危険性を減らせます。
材質ポリエチレン
種類グロメット
全長(m)10
適合板厚(mm)1.6~2
エスコ品番EA948GC-1.2
材質ポリエチレン
種類グロメット
適合板厚(mm)1~1.2
1個
¥1,820
税込¥2,002
翌日出荷
予備パネルカットした穴を埋める為に使用。
仕様IDEC
エスコ品番EA940DC-5
材質ゴム
型式OB-13B
色黒
適合径(Φmm)直径30
1セット(10個)
¥1,380
税込¥1,518
当日出荷
材質PVC
寸法(mm)9.4×6.9
全長(m)2
使用温度(℃)-25~70
適合範囲(mm)1~2
1個
¥935
税込¥1,029
当日出荷
カッター等よりも安全に扱う事が出来ます。固定台がパッキンを固定し、容易に切断可能です。切断角度の調整が容易です。鋭利な刃は高強度のALLOYで製造されており色々な種類の材料(炭化繊維、炭素繊維、PTFE、ガラス繊維糸、膨張黒鉛)を簡単に調整できます。
全長(mm)220
切断可能寸法(mm)90°:25、45°:16
角度調節90°・45°
1個
¥16,800
税込¥18,480
当日出荷
材質PVC
寸法(mm)14×10
全長(m)2
使用温度(℃)-25~70
適合範囲(mm)1~4
1個
¥935
税込¥1,029
当日出荷
材質PVC
寸法(mm)14×10
全長(m)10
使用温度(℃)-25~70
適合範囲(mm)1~4
1個
¥4,670
税込¥5,137
翌日出荷
材質PVC
寸法(mm)9.4×6.9
全長(m)20
使用温度(℃)-25~70
適合範囲(mm)1~2
1個
¥8,500
税込¥9,350
翌日出荷
材質PVC
寸法(mm)14×10
全長(m)20
使用温度(℃)-25~70
適合範囲(mm)1~4
1個
¥8,500
税込¥9,350
翌日出荷
材質PVC
寸法(mm)9.4×6.9
全長(m)5
使用温度(℃)-25~70
適合範囲(mm)1~2
1個
¥2,340
税込¥2,574
翌日出荷
材質PVC
寸法(mm)9.4×6.9
全長(m)10
使用温度(℃)-25~70
適合範囲(mm)1~2
1個
¥4,670
税込¥5,137
翌日出荷
材質PVC
寸法(mm)14×10
全長(m)5
使用温度(℃)-25~70
適合範囲(mm)1~4
1個
¥2,340
税込¥2,574
翌日出荷
仕様硬質フェルト付
材質エラストマー樹脂
高さ(mm)32
種類ゴム足
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。