メカニカル部品/機構部品 :「グロメット ゴム」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(100本)ほか
760 税込836
翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1袋(100本)
825 税込908
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エスコ品番EA948GH セット内容(外径×内径)6.35×3.2(適応板厚:1.6mm)×50個7.9×4.7(適応板厚:1.6mm)×50個9.5×6.35(適応板厚:1.6mm)×35個11.1×7.6(適応板厚:1.6mm)×25個12.7×9.5(適応板厚:1.6mm)×20個15.9×12.7(適応板厚:1.6mm)×10個16.7×9.9(適応板厚:3.2mm)×10個22.2×15.9(適応板厚:1.6mm)×5個25.4×17.5(適応板厚:1.6mm)×5個 材質ゴム 種類グロメット 内径(Φmm)3.2/4.7/6.35/7.6/9.5/12.7/9.9/15.9/17.5 適合板厚(mm)1.6/3.2
1個
6,830 税込7,513
当日出荷

1個
2,480 税込2,728
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番EA948GC-3.2 材質ポリエチレン 種類グロメット 適合板厚(mm)2.4~3.2
1個
2,250 税込2,475
翌日出荷

種類グロメット 材質ポリエチレン 適合板厚(mm)2~2.4
1個
2,730 税込3,003
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄板等のエッジの保護などに便利です。 着脱を簡単に行うことができます。 好きな長さにカットして使用できます。 グロメットを使用することで、鉄板の周りを保護することができ、手を切る危険性を減らせます。
材質ポリエチレン 種類グロメット 全長(m)10 適合板厚(mm)1.6~2
1個
2,680 税込2,948
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合板厚(mm)1.2~1.6 全長(m)10 材質ポリエチレン 種類グロメット
1個
2,480 税込2,728
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番EA948GC-1.2 材質ポリエチレン 種類グロメット 適合板厚(mm)1~1.2
1個
1,820 税込2,002
翌日出荷

エスコ底脚ゴム
この商品は全てビス入りです。
材質ゴム
1パック(4個)ほか
200 税込220
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット(4個)
280 税込308
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

予備パネルカットした穴を埋める為に使用。
仕様IDEC エスコ品番EA940DC-5 材質ゴム 型式OB-13B 適合径(Φmm)直径30
1セット(10個)
1,380 税込1,518
当日出荷

1セット(4個)
280 税込308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質PVC 寸法(mm)9.4×6.9 全長(m)2 使用温度(℃)-25~70 適合範囲(mm)1~2
1個
935 税込1,029
当日出荷

カッター等よりも安全に扱う事が出来ます。固定台がパッキンを固定し、容易に切断可能です。切断角度の調整が容易です。鋭利な刃は高強度のALLOYで製造されており色々な種類の材料(炭化繊維、炭素繊維、PTFE、ガラス繊維糸、膨張黒鉛)を簡単に調整できます。
全長(mm)220 切断可能寸法(mm)90°:25、45°:16 角度調節90°・45°
1個
16,800 税込18,480
当日出荷

材質PVC 寸法(mm)14×10 全長(m)2 使用温度(℃)-25~70 適合範囲(mm)1~4
1個
935 税込1,029
当日出荷

材質PVC 寸法(mm)14×10 全長(m)20 使用温度(℃)-25~70 適合範囲(mm)1~4
1個
8,500 税込9,350
翌日出荷

材質PVC 寸法(mm)9.4×6.9 全長(m)5 使用温度(℃)-25~70 適合範囲(mm)1~2
1個
2,340 税込2,574
翌日出荷

材質PVC 寸法(mm)14×10 全長(m)10 使用温度(℃)-25~70 適合範囲(mm)1~4
1個
4,670 税込5,137
翌日出荷

材質PVC 寸法(mm)9.4×6.9 全長(m)20 使用温度(℃)-25~70 適合範囲(mm)1~2
1個
8,500 税込9,350
翌日出荷

材質PVC 寸法(mm)9.4×6.9 全長(m)10 使用温度(℃)-25~70 適合範囲(mm)1~2
1個
4,670 税込5,137
翌日出荷

材質PVC 寸法(mm)14×10 全長(m)5 使用温度(℃)-25~70 適合範囲(mm)1~4
1個
2,340 税込2,574
翌日出荷

1セット(4個)
690 税込759
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)