M6 ボールプランジャー(樹脂製)エスコ当日出荷
寸法(mm)A:M6、B:3.5、C:14、D:1材質(ボール)デルリン(ポリアセタール)耐熱温度(℃)90圧力(最小~最大)(N)9~13
[6007ZZ]深溝玉軸受エスコ当日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)35寸法D(mm)62寸法B(mm)14アズワン品番64-7970-92軌道輪形状深溝玉軸受
[6204-2RS]深溝玉軸受エスコ当日出荷
材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)20寸法D(mm)47寸法B(mm)14アズワン品番64-7972-79軌道輪形状深溝玉軸受
[6204]深溝玉軸受エスコ当日出荷
用途工作機械主軸、高周波モータ、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:20、D:47、B:14アズワン品番64-7969-91軌道輪形状深溝玉軸受
M14xP2.0 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/左ねじ)エスコ翌日出荷
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ14mm W:19mm E:Φ25.400mmO:16.86mm G:14mm D:Φ34mm F:60mmA:36mm M:M14×2.0mmピッチ(mm)2.0破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:25、ラジアル限界荷重:16.66、アキシャル限界荷重:6.37許容傾斜角度(°)15ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.08
M14xP2.0 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/右ネジ)エスコ翌日出荷
材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上)寸法(mm)A:14、B:19、C:60、D:34軸穴径(mm)14質量(g)129ピッチ(mm)2.0アズワン品番64-7969-12
M6 軽荷重ボールプランジャーエスコ翌日出荷
寸法(mm)A:M6、B:3.5、C:14、D:1材質(本体)SUM22L(四三酸化鉄被膜)材質(ボール)SUJ2圧力(最小~最大)(N)9~13
M6 重荷重ボールプランジャーエスコ翌日出荷
寸法(mm)A:M6、B:3.5、C:14、D:1材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS420圧力(最小~最大)(N)28~40
M6 ボールプランジャー(樹脂製)エスコ翌日出荷
寸法(mm)A:M6、B:3.5、C:14、D:1材質(本体)デルリン(ポリアセタール)材質(ボール)SUS420耐熱温度(℃)90圧力(最小~最大)(N)9~13
M10xP1.5 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)エスコ翌日出荷
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ10mm W:14mm E:Φ19.050mmO:12.92mm G:11mm D:Φ26mm F:43mmA:21mm M:M10×1.5mm K:19mmX:17mm L:6.5mm J:15mmピッチ(mm)1.5破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:15.2、ラジアル限界荷重:10.29、アキシャル限界荷重:3.82許容傾斜角度(°)12ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.06
M14xP2.0 ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/左ネジ)エスコ翌日出荷
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上インサート:テフロン(MP2)寸法(mm)A:14、B:19、C:57、D:34ピッチ(mm)2.0破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:25、ラジアル限界荷重:16.66、アキシャル限界荷重:6.37許容傾斜角度(°)15ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.08
M14xP2.0 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/左ネジ)エスコ翌日出荷
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上インサート:テフロン(MP2)寸法(mm)A:14、B:19、C:60、D:34軸穴径(mm)14質量(g)113ピッチ(mm)2.0破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:25、ラジアル限界荷重:16.66、アキシャル限界荷重:6.37許容傾斜角度(°)15ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.08
M10xP1.5 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/左ねじ)エスコ翌日出荷
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ10mm W:14mm E:Φ19.050mmO:12.92mm G:11mm D:Φ26mm F:48mmA:29mm M:M10×1.5mmピッチ(mm)1.5破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:15.2、ラジアル限界荷重:10.29、アキシャル限界荷重:3.82許容傾斜角度(°)12ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.06
M6 重荷重ボールプランジャーエスコ翌日出荷
寸法(mm)A:M6、B:3.5、C:14、D:1材質(本体)SUM22L(四三酸化鉄被膜)材質(ボール)SUJ2圧力(最小~最大)(N)28~40
M6 軽荷重ボールプランジャーエスコ翌日出荷
寸法(mm)A:M6、B:3.5、C:14、D:1材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS420圧力(最小~最大)(N)9~13
M14xP2.0 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ)エスコ翌日出荷
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ14mm W:19mm E:Φ25.400mmO:16.86mm G:14mm D:Φ34mm F:57mmA:27mm M:M14×2.0mm K:25mmX:22mm L:8mm J:20mmピッチ(mm)2.0破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:25、ラジアル限界荷重:16.66、アキシャル限界荷重:6.37許容傾斜角度(°)15ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.08
40角用 後入れ式ジョイント(プレート+テーパーナットエスコ翌日出荷
Uポール(EA976CB-21)に後入れできるジョイント金具
プレート、テーパーナットのセット
斜めからドライバーで止めることができ簡単に取付可能。
仕様●材質:亜鉛合金(三価ホワイト仕上)●仕様:40角Uポール用●付属品:M4×14(2本)、B4×20(2本)●適合品番:EA976CB-21アズワン品番65-2297-15
印ろう付丸フランジ形ユニット EA966MMシリーズエスコ8日以内出荷
仕様●呼び番号MUCFC形:207●軸径(mm):35●サイズ(mm):L/110、A/34、J/110、J1/77.8、N/14、A0/44.4、A1/13.5、A2/11、A3/8、H3/90、B/42.9、S/17.5●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●止めねじ付●円筒穴形●ステンレスシリーズアズワン品番65-9330-52
角フランジ形ユニット EA966MJシリーズエスコ8日以内出荷
仕様●呼び番号UCF形:207●軸径(mm):35●サイズ(mm):L/117、A/34、J/92、N/14、A1/16、A2/19、A0/44.4、B/42.9、S/17.5●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M12●止めねじ付●円筒穴形アズワン品番65-9330-03
印ろう付丸フランジ形ユニット EA966MMシリーズエスコ8日以内出荷
仕様●呼び番号MUCFC形:208●軸径(mm):40●サイズ(mm):L/120、A/36、J/120、J1/84.8、N/14、A0/51.2、A1/13.5、A2/11、A3/10、H3/100、B/49.2、S/19●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●止めねじ付●円筒穴形●ステンレスシリーズアズワン品番65-9330-53
ピロー形ユニット(テーパー穴形) EA966MCシリーズエスコ8日以内出荷
軸受(UK)形はテーパ穴となっており、アダプタを併用して使う事による固定方式です。 また、ピロー形(P)の軸受箱形状は2本のボルトで簡単に取付けができ、軸受ユニットを代表する形状となっています。※ご使用の際はアダプター(別売)が必要です。
仕様●呼び番号UKP形:208●軸径(mm):35●サイズ(mm):H/49.2、L/184、A/54、J/137、N/17、N1/25、H1/19、H2/100、H5/104、B1/46●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M14●重量(g):2100●テーパ穴形アズワン品番65-9329-49
ピロー形ユニット(テーパー穴形) EA966MCシリーズエスコ8日以内出荷
軸受(UK)形はテーパ穴となっており、アダプタを併用して使う事による固定方式です。 また、ピロー形(P)の軸受箱形状は2本のボルトで簡単に取付けができ、軸受ユニットを代表する形状となっています。※ご使用の際はアダプター(別売)が必要です。
角フランジ形ユニット EA966MJシリーズエスコ8日以内出荷
仕様●呼び番号UCF形:209●軸径(mm):45●サイズ(mm):L/137、A/38、J/105、N/16、A1/18、A2/22、A0/52.2、B/49.2、S/19●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M14●止めねじ付●円筒穴形アズワン品番65-9330-05
角フランジ形ユニット EA966MJシリーズエスコ8日以内出荷
仕様●呼び番号UCF形:208●軸径(mm):40●サイズ(mm):L/130、A/36、J/102、N/16、A1/16、A2/21、A0/51.2、B/49.2、S/19●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M14●止めねじ付●円筒穴形アズワン品番65-9330-04
ひしフランジ形ユニット EA966NCシリーズエスコ8日以内出荷
仕様●呼び番号KFL形:003●軸径(mm):17●サイズ(mm):H/71、L/46、A/14、J/56、N/7、A1/7、A2/7、A0/19.5、B/17.5、S/5●材質:本体/亜鉛合金ダイカスト ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M6●止めねじ付●円筒穴形●シルバーシリーズアズワン品番65-9330-50
ピロー形ユニット EA966MAシリーズエスコ8日以内出荷
仕様●呼び番号UCP形:208●軸径(mm):40●サイズ(mm):H/49.2、L/184、A/54、J/137、N/17、N1/25、H1/19、H2/100、H5/104、B/49.2、S/19●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M14●止めねじ付●円筒穴形アズワン品番65-9329-06
ひしフランジ形ユニット EA966MNシリーズエスコ8日以内出荷
仕様●呼び番号UCFL形:205●サイズ(mm):H/130、L/68、L1/73、A/27、J/99、N/16、A1/14、A2/16、A0/35.8、B/34.1、S/14.3●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M14●止めねじ付●円筒穴形アズワン品番65-9330-58
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
ページ: 1/ 3
オイルシールSKF(日本エスケイエフ)税込¥538~¥489~
シール座金NBK(鍋屋バイテック会社)税込¥758~¥689~