C165 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)エスコ当日出荷から翌日出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。
有効ピッチ周長さ(mm)4191エスコ品番EA967CR-165種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C165シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)7角度(°)40有効長(mm)650型番C-165寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形C
C 89 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)エスコ当日出荷から翌日出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。
有効ピッチ周長さ(mm)2261エスコ品番EA967CR-89種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C89シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)7角度(°)40有効長(mm)1900型番C-89寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形C
13x 8mm スチール製 セットカラーエスコ当日出荷
現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)22内径(Φmm)13幅(mm)8エスコ品番EA966C-14種別スタンダードねじM5×6(トメネジ)サイズ(mm)13×22×8
M6 ボールプランジャー(樹脂製)エスコ当日出荷
寸法(mm)A:M6、B:3.5、C:14、D:1材質(ボール)デルリン(ポリアセタール)耐熱温度(℃)90圧力(最小~最大)(N)9~13
スタッドボルトエスコ当日出荷から翌日出荷
転造ねじ製造により、高い締付力を持ち長寿命です。
M6 重荷重ショートプランジャーエスコ当日出荷
用途重荷重用寸法AM6ストローク(mm)2エスコ品番EA948DA-53材質(本体)スチール寸法D(mm)2表面処理黒染め寸法B(mm)2.7寸法C(mm)14圧力(最小~最大)(N)7~20材質(センターピン)スチール
M6x25mm クランプレバー [オレンジ]エスコ当日出荷
エスコ品番EA948CB-14形状L字形歯数18色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~45種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)100取付部おねじ最大締付力(kN)5.5材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)25取付穴径(mm)M6
C 60 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)エスコ翌日出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。
有効ピッチ周長さ(mm)1524エスコ品番EA967CR-60種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C60シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)7角度(°)40有効長(mm)825型番C-60寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形C
C 84 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)エスコ翌日出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。
有効ピッチ周長さ(mm)2134エスコ品番EA967CR-84種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C84シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)7角度(°)40有効長(mm)1650型番C-84寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形C
C 66 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)エスコ翌日出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。
有効ピッチ周長さ(mm)1676エスコ品番EA967CR-66種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C66シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)7角度(°)40有効長(mm)975型番C-66寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形C
C 90 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)エスコ翌日出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。
有効ピッチ周長さ(mm)2286エスコ品番EA967CR-90種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C90シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)7角度(°)40有効長(mm)1950型番C-90寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形C
C 67 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)エスコ翌日出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。
有効ピッチ周長さ(mm)1702エスコ品番EA967CR-67種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C67シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22角度(°)40有効長(mm)1702型番C-67材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40ベルト形C
C220 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)エスコ翌日出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。
有効ピッチ周長さ(mm)5588エスコ品番EA967CR-220種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C220シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)7角度(°)40有効長(mm)775型番C-220寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形C
C130 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)エスコ翌日出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。
有効ピッチ周長さ(mm)3302エスコ品番EA967CR-130種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C130シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)5角度(°)40有効長(mm)1500型番C-130寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形C
C 70 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)エスコ翌日出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。
有効ピッチ周長さ(mm)1778エスコ品番EA967CR-70種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C70シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)7角度(°)40有効長(mm)1090型番C-70寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形C
C230 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)エスコ翌日出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。
有効ピッチ周長さ(mm)5842エスコ品番EA967CR-230種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C230シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)7角度(°)40有効長(mm)800型番C-230寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形C
C 76 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)エスコ翌日出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。
有効ピッチ周長さ(mm)1930エスコ品番EA967CR-76種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C76シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)7角度(°)40有効長(mm)1280型番C-76寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形C
C142 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)エスコ翌日出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。
有効ピッチ周長さ(mm)3607エスコ品番EA967CR-142種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C142シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)7角度(°)40有効長(mm)545型番C-142寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形C
C 72 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)エスコ翌日出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。
有効ピッチ周長さ(mm)1829エスコ品番EA967CR-72種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C72シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)7角度(°)40有効長(mm)1150型番C-72寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形C
C 77 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)エスコ翌日出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。
有効ピッチ周長さ(mm)1956エスコ品番EA967CR-77種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C77シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)7角度(°)40有効長(mm)1320型番C-77寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形C
C 81 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)エスコ翌日出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。
有効ピッチ周長さ(mm)2057エスコ品番EA967CR-81種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C81シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)7角度(°)40有効長(mm)1500型番C-81寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形C
M6x10mm/Φ31mm 雄ねじノブエスコ翌日出荷
エスコ品番EA948BX-133A材質(本体)ポリプロピレン質量(g)14種類丸形寸法H(mm)24寸法S(mm)11.5寸法D(Φmm)31表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)15取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6取付長(mm)10材質(取付部)SUM22L
M6x10mm/Φ22mm 雄ねじナールドノブエスコ翌日出荷
エスコ品番EA948BX-80材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)14寸法D(Φmm)22表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)15取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6取付長(mm)10材質(取付部)SUM22L
M6 重荷重ボールプランジャーエスコ翌日出荷
寸法(mm)A:M6、B:3.5、C:14、D:1材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS420圧力(最小~最大)(N)28~40
M6 軽荷重ボールプランジャーエスコ翌日出荷
寸法(mm)A:M6、B:3.5、C:14、D:1材質(本体)SUM22L(四三酸化鉄被膜)材質(ボール)SUJ2圧力(最小~最大)(N)9~13
M6 ボールプランジャー(樹脂製)エスコ翌日出荷
寸法(mm)A:M6、B:3.5、C:14、D:1材質(本体)デルリン(ポリアセタール)材質(ボール)SUS420耐熱温度(℃)90圧力(最小~最大)(N)9~13
M 6 ツインナットエスコ翌日出荷
締め付け部まで一気にナットを通せます
材質焼入鋼寸法(mm)D1:14、M:9、S:10
C 71 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)エスコ翌日出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。
有効ピッチ周長さ(mm)1803エスコ品番EA967CR-71種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C71シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)7角度(°)40有効長(mm)1120型番C-71寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形C
C118 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)エスコ翌日出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。
有効ピッチ周長さ(mm)2997エスコ品番EA967CR-118種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C118シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)5角度(°)40有効長(mm)1280型番C-118寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形C
C140 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)エスコ翌日出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。
有効ピッチ周長さ(mm)3556エスコ品番EA967CR-140種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C140シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)7角度(°)40有効長(mm)530型番C-140寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形C
C 74 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)エスコ翌日出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。
有効ピッチ周長さ(mm)1880エスコ品番EA967CR-74種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C74シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)7角度(°)40有効長(mm)1220型番C-74寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形C
C 98 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)エスコ翌日出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。
有効ピッチ周長さ(mm)2489エスコ品番EA967CR-98種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C98シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)11角度(°)40有効長(mm)730型番C-98寸法b(mm)7材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)67ベルト形C
C125 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)エスコ翌日出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。
有効ピッチ周長さ(mm)3175エスコ品番EA967CR-125種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C125シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)5角度(°)40有効長(mm)1400型番C-125寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形C
C 75 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)エスコ翌日出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。
有効ピッチ周長さ(mm)1905エスコ品番EA967CR-75種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C75シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)7角度(°)40有効長(mm)1250型番C-75寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形C
C132 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)エスコ翌日出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。
有効ピッチ周長さ(mm)3353エスコ品番EA967CR-132種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C132シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)5角度(°)40有効長(mm)1850型番C-132寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形C
C145 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)エスコ翌日出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。
有効ピッチ周長さ(mm)3683エスコ品番EA967CR-145種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C145シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)7角度(°)40有効長(mm)560型番C-145寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形C
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
ページ: 1/ 3
オイルシールSKF(日本エスケイエフ)税込¥538~¥489~
シール座金NBK(鍋屋バイテック会社)税込¥758~¥689~