26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合ねじM8 エスコ品番EA637FP-10 材質焼入鋼(C45) 寸法A(mm)12 寸法D(mm)6 寸法C(mm)15 適合T溝幅(mm)10
1個
535 税込589
翌日出荷

材質(本体)ナイロン6 種類丸形 表面処理(ねじ)三価クロメート 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM6 取付長(mm)20 材質(取付部)SWCH10R
1個
330 税込363
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クランプのスロット穴にクランプするのに適しています
材質焼入鋼 寸法(mm)D1:12.0、D:30、H:5
1個
370 税込407
翌日出荷

1パック
2,130 税込2,343
翌日出荷

適合ねじM8 エスコ品番EA637FS-10 材質焼入鋼 寸法A(mm)12 寸法D(mm)6 寸法C(mm)15 適合T溝幅(mm)10
1個
1,390 税込1,529
翌日出荷

適合ねじM8 エスコ品番EA637FR-10 材質焼入鋼(C45) 寸法A(mm)12 寸法D(mm)6 寸法E(mm)30 寸法C(mm)15 適合T溝幅(mm)10
1個
1,170 税込1,287
翌日出荷

適合ねじM10 エスコ品番EA637FP-12 材質焼入鋼(C45) 寸法A(mm)14 寸法D(mm)7 寸法C(mm)18 適合T溝幅(mm)12
1個
535 税込589
翌日出荷

スタッド、ドローバーなどのねじ込みが容易です
材質本体:焼入鋼、バネ:ステンレス 寸法A(mm)17.7 寸法F(mm)17.5 寸法E(mm)28 寸法K(mm)10 適合T溝幅(mm)18
1個
1,210 税込1,331
翌日出荷

スタッド、ドローバーなどのねじ込みが容易です
材質本体:焼入鋼、バネ:ステンレス 寸法A(mm)13.7 寸法F(mm)13.5 寸法E(mm)22 寸法K(mm)8 適合T溝幅(mm)14
1個
985 税込1,084
翌日出荷

スタッド、ドローバーなどのねじ込みが容易です
材質本体:焼入鋼、バネ:ステンレス 寸法A(mm)11.7 寸法F(mm)12.5 寸法E(mm)18 寸法K(mm)7 適合T溝幅(mm)12
1個
950 税込1,045
翌日出荷

スタッド、ドローバーなどのねじ込みが容易です
材質本体:焼入鋼、バネ:ステンレス 寸法A(mm)15.7 寸法F(mm)15.5 寸法E(mm)25 寸法K(mm)9 適合T溝幅(mm)16
1個
1,330 税込1,463
翌日出荷

適合ねじM10 エスコ品番EA637FA-100 材質焼入鋼 寸法A(mm)100 寸法D(mm)6 寸法B(mm)60 寸法C(mm)15 適合T溝幅(mm)10
1個
1,790 税込1,969
翌日出荷

適合ねじM10 エスコ品番EA637FR-12 材質焼入鋼(C45) 寸法A(mm)14 寸法D(mm)7 寸法E(mm)36 寸法C(mm)18 適合T溝幅(mm)12
1個
1,200 税込1,320
当日出荷

適合ねじM10 エスコ品番EA637FS-12 材質焼入鋼 寸法A(mm)14 寸法D(mm)7 寸法C(mm)18 適合T溝幅(mm)12
1個
1,420 税込1,562
翌日出荷

適合ねじM10 エスコ品番EA637FA-80 材質焼入鋼 寸法A(mm)80 寸法D(mm)6 寸法B(mm)50 寸法C(mm)15 適合T溝幅(mm)10
1個
1,740 税込1,914
翌日出荷

1個
1,700 税込1,870
翌日出荷

1個
1,710 税込1,881
翌日出荷

ねじサイズM10 材質ハンドル:ポリアミド(ガラス繊維強化)、雌ねじ:黄銅(C3604B) 仕様雌ねじ エスコ品番EA948AF-35 寸法A(mm)80 寸法D(mm)20 寸法B(mm)41
1個
1,750 税込1,925
翌日出荷

ねじサイズM10×30mm 材質ハンドル:ポリアミド(ガラス繊維強化)、雄ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ) 仕様雄ねじ エスコ品番EA948AF-24 寸法A(mm)80 寸法D(mm)20 寸法B(mm)41
1個
1,170 税込1,287
当日出荷


ホールド機能付。先端がしっかりボルト・ナット類をホールドして脱落を防ぐ形状です。
セット内容9本組 サイズT8・T9・T10・T15・T20T25・T27・T30・T40 軸長(mm)76/133
1個
7,700 税込8,470
翌日出荷

仕様●〈セット内容〉:M95軸受用アダプタナット、座金●サイズ:M95●ナットサイズ(mm):D1/M95×2.0、D3/125、D4/113、Bn/17、S/10、T/4、D6/96●座金サイズ(mm):D1/95、k/91.5、E/10、t/1.8、S/10、D4/113、D5/133、r/1.2、u/4 アズワン品番65-9325-39
1セット
2,320 税込2,552
8日以内出荷

仕様●呼び番号:AW19●サイズ:M95●サイズ(mm):D1/95、k/91.5、E/10、t/1.8、S/10、D4/113、D5/133、r/1.2、u/4●歯の数:19●材質:SPCC/SPHC(亜鉛メッキ5um、Cr3+) アズワン品番65-9325-09
1個
530 税込583
翌日出荷



仕様●呼び番号:AW00●サイズ:M10●サイズ(mm):D1/10、k/8.5、E/3、t/1、S/3、D4/13.5、D5/21、r/0.5、u/2●歯の数:9●材質:SPCC/SPHC(亜鉛メッキ5um、Cr3+) アズワン品番65-9324-89
1個
110 税込121
翌日出荷