絞り込み
ブランド
  • NTN(エヌティーエヌ)
  • モノタロウ(2)
  • NSK(日本精工)(3,009)
  • NACHI(不二越)(511)
  • 横田機工(14)
  • FYH(日本ピローブロック)(21)
  • INA(17)
  • SKF(日本エスケイエフ)(772)
  • IKO(日本トムソン)(273)
  • RS PRO(130)
  • Timken(47)
  • Aurora Bearing Company(38)
  • 伊藤製作所(粉砕機)(33)
  • 能瀬精工(JNS)(22)
  • JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(11)
  • エスコ(10)
  • TAKIGEN(タキゲン)(9)
  • 日立産機システム(6)
  • 中央精機(5)
  • CCTYベアリングジャパン(5)
内径(Φmm)
  • 35(43)
  • 40(50)
  • 45(49)
  • 50(50)
  • 55(54)
  • 60(58)
  • 65(50)
  • 70(54)
  • 75(50)
  • 80(51)
  • 85(45)
  • 90(39)
  • 100(42)
  • 110(53)
  • 120(48)
  • 130(47)
  • 140(44)
  • 150(48)
  • 160(42)
  • 190(42)
軌道輪形状
軌道輪形状
スラストころ軸受(15)
軌道輪形状
スラスト玉軸受(2)
軌道輪形状
リニア玉軸受(1)
軌道輪形状
円すいころ軸受(23)
軌道輪形状
円筒ころ軸受(77)
軌道輪形状
自動調心ころ軸受(131)
軌道輪形状
針状ころ軸受(72)
外径(Φmm)
  • 52(34)
  • 62(47)
  • 72(43)
  • 80(39)
  • 90(50)
  • 100(58)
  • 110(55)
  • 120(51)
  • 125(38)
  • 130(53)
  • 140(55)
  • 150(49)
  • 160(36)
  • 170(49)
  • 180(66)
  • 200(49)
  • 225(36)
  • 240(34)
  • 280(33)
  • 340(35)
軌道輪列数
  • 単列(54)
  • 複列(18)
JIS等級
  • その他(1)
  • 等級0(63)
  • 等級4(2)
  • 等級5(6)
  • 等級6(2)
その他・等級0・等級4・等級5・等級6
幅(mm)
  • 17(25)
  • 20(36)
  • 23(39)
  • 25(44)
  • 27(28)
  • 28(24)
  • 29(23)
  • 31(52)
  • 33(40)
  • 36(30)
  • 37(22)
  • 40(39)
  • 43(29)
  • 45(36)
  • 46(31)
  • 48(25)
  • 55(21)
  • 58(30)
  • 60(35)
  • 80(44)
17・20・23・25・27・28・29・31・33・36・37・40・43・45・46・48・55・58・60・80・幅(mm)をもっと見る
シールド形状
シールド形状
両ゴムシール形(5)
シールド形状
両シールド形(5)
シールド形状
片ゴムシール形(3)
シールド形状
片シールド形(3)
シールド形状
開放形(36)
両ゴムシール形・両シールド形・片ゴムシール形・片シールド形・開放形
外輪タイプ
  • その他(2)
  • フラット(52)
  • 止め輪付き(2)
その他・フラット・止め輪付き
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
商品レビュー
  • 以上(29)
  • 以上(31)
  • 以上(31)
  • 以上(34)
価格
  • 1,500円以下(71)
  • 1,500-10,000円(187)
  • 10,000-50,000円(194)
  • 50,000-100,000円(116)
  • 100,000円以上(104)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

メカニカル部品/機構部品 :「転がり軸受」の検索結果

関連キーワード
  • 転がり軸受け
366件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
円筒ころ軸受 NU2300形 NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NU2300形NTN(エヌティーエヌ)
8,998税込9,898
1個
6日以内出荷
外径D(Φmm)80幅B(mm)31内径d(Φmm)35RoHS指令(10物質対応)対応軌道輪形状円筒ころ軸受
円すいころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)円すいころ軸受NTN(エヌティーエヌ)
689税込758
1個
10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクティングロッド用保持器付き針状ころ NTN(エヌティーエヌ)コネクティングロッド用保持器付き針状ころNTN(エヌティーエヌ)
749税込824
1個
7日以内出荷
外接円径Ew(Φmm)21内接円径Fw(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応軌道輪形状針状ころ幅Bc(mm)12
円筒ころ軸受NU200形 NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受NU200形NTN(エヌティーエヌ)
8,598税込9,458
1個
4日以内出荷
幅(mm)24質量(kg)1.3基本静定格荷重(kN)137基本動定格荷重(kN)140呼びNU214EA寸法Fw(mm)83.5寸法d1(mm)89.5外径(mm)125主要寸法r(最小)(mm)1.5内径(mm)70取付関係寸法 (mm)da:最小78/db:最小78/dc:最大82/dd:最小86/de:最小92/Da:最大117/Db:最大117/最小115/ras:最大1.5/r1as:最大1.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法Ew(mm)113.5主要寸法r1(最小)(mm)1.5軌道輪形状円筒ころ軸受許容回転速度(min-1) グリース潤滑5000許容回転速度(min-1) 油潤滑7100疲労限荷重Cu(kN)16.7
円すいころ軸受(ベアリング) NTN(エヌティーエヌ)円すいころ軸受(ベアリング)NTN(エヌティーエヌ)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
円すいころ軸受は内輪,外輪およびころの円すいの頂点が軸受の中心軸上の一点に一致するように設計されています。このため,ころは軌道面上を真の転がり運動を行い,内輪軌道面と外輪軌道面から受ける合成力によって,内輪大つばに押しつけられて案内されています。ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重およびそれらの合成荷重を負荷するのに適し,負荷能力も大きい軸受です。円すいころ軸受は打抜き保持器を標準としています。保持器が,軌道面側面より出ているため,軸およびハウジングの設計の際に十分注意が必要です。
用途ストラス・ラジアル荷重のかかる用途材質高炭素クロム軸受鋼RoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状開放形外輪タイプフラット軌道輪形状円錐ころ軸受軌道輪列数単列
シェル形針状ころ軸受 BK形 NTN(エヌティーエヌ)シェル形針状ころ軸受 BK形NTN(エヌティーエヌ)
449税込494
1個
3日以内出荷
薄い鋼板から精密絞り加工で外輪を成形し、その軌道面を表面硬化した後に針状ころと保持器を組み付けた軸受けである。外輪をもつ軸受としては最も断面高さが小さく、小スペース化とコスト節減が可能である。通常、内輪を用いずに軸を直接軌道面とする設計がとられる。外輪は針状ころと保持器が分離しない構造となっており、軸受は剛性のあるハウジングに適切なはめあいで圧入するだけでアキシアル方向の固定のために止め輪などは必要なく、取扱いが簡便である。
材質高炭素クロム軸受鋼タイプクローズドエンド形外径D(Φmm)12幅C(mm)10内接円径Fw(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0適合内輪IR 5× 8×12シールド形状開放形外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列
シェル型針状ころHK形 NTN(エヌティーエヌ)シェル型針状ころHK形NTN(エヌティーエヌ)
619税込681
1個
6日以内出荷
寸法D(mm)42寸法C(mm)12基本動定格荷重(N)14000基本静定格荷重(N)22800許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑4700許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑7000質量(kg)0.028タイププレミアムシェル軸受RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッド形 針状ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)ソリッド形 針状ころ軸受NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
幅(mm)16質量(kg)0.027内径(Φmm)20外径(Φmm)28寸法C1(mm)0.3基本動定格荷重Cr(N)13200基本静定格荷重Cor(N)17500軌道輪形状ソリッド形針状ころ軸受許容回転速度(min-1) グリース潤滑13000許容回転速度(min-1) 油潤滑20000
シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド形) NTN(エヌティーエヌ)シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド形)NTN(エヌティーエヌ)
339税込373
1個
当日出荷から30日以内出荷
軌道輪形状シェル形針状ころ軸受
シェル形針状ころ軸受BK形 NTN(エヌティーエヌ)シェル形針状ころ軸受BK形NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
幅(mm)10質量(kg)0.0034内径(Φmm)8外径(Φmm)12寸法C1(mm)1.6基本動定格荷重Cr(N)3850基本静定格荷重Cor(N)3950軌道輪形状シェル形針状ころ軸受許容回転速度(min-1) グリース潤滑20000許容回転速度(min-1) 油潤滑30000
円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受NTN(エヌティーエヌ)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
円筒ころ軸受 NUP NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NUPNTN(エヌティーエヌ)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
転動体がころのため負荷能力が大きく、ころは内輪、または外輪のつばで案内されています。 内輪、外輪が分離できますので組立がしやすく、いずれも固いはめあいをすることができます。 また、内輪、外輪いずれかがつばのない形式では軸方向に自由に動くので、軸の伸びを吸収するいわゆる自由側軸受として使うのに最適です。 一方、つばのある形式はころ端面とつばの間でわずかながらアキシアル荷重を受けることができます。 さらにアキシアル負荷能力を高めるためにつば並びにころ端面形状を考慮したHT形、またラジアル負荷能力を高めるため内部設計を工夫したE形円筒ころ軸受もあります。小径サイズはE形が標準です。
円筒ころ軸受 NU NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NUNTN(エヌティーエヌ)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から30日以内出荷
転動体がころのため負荷能力が大きく、ころは内輪、または外輪のつばで案内されています。 内輪、外輪が分離できますので組立がしやすく、いずれも固いはめあいをすることができます。 また、内輪、外輪いずれかがつばのない形式では軸方向に自由に動くので、軸の伸びを吸収するいわゆる自由側軸受として使うのに最適です。 一方、つばのある形式はころ端面とつばの間でわずかながらアキシアル荷重を受けることができます。 さらにアキシアル負荷能力を高めるためにつば並びにころ端面形状を考慮したHT形、またラジアル負荷能力を高めるため内部設計を工夫したE形円筒ころ軸受もあります。小径サイズはE形が標準です。
円筒ころ軸受 NJ NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NJNTN(エヌティーエヌ)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
転動体がころのため負荷能力が大きく、ころは内輪、または外輪のつばで案内されています。 内輪、外輪が分離できますので組立がしやすく、いずれも固いはめあいをすることができます。 また、内輪、外輪いずれかがつばのない形式では軸方向に自由に動くので、軸の伸びを吸収するいわゆる自由側軸受として使うのに最適です。 一方、つばのある形式はころ端面とつばの間でわずかながらアキシアル荷重を受けることができます。 さらにアキシアル負荷能力を高めるためにつば並びにころ端面形状を考慮したHT形、またラジアル負荷能力を高めるため内部設計を工夫したE形円筒ころ軸受もあります。小径サイズはE形が標準です。
円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受NTN(エヌティーエヌ)
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
転動体がころのため負荷能力が大きく、ころは内輪、または外輪のつばで案内されています。 内輪、外輪が分離できますので組立がしやすく、いずれも固いはめあいをすることができます。 また、内輪、外輪いずれかがつばのない形式では軸方向に自由に動くので、軸の伸びを吸収するいわゆる自由側軸受として使うのに最適です。 一方、つばのある形式はころ端面とつばの間でわずかながらアキシアル荷重を受けることができます。 さらにアキシアル負荷能力を高めるためにつば並びにころ端面形状を考慮したHT形、またラジアル負荷能力を高めるため内部設計を工夫したE形円筒ころ軸受もあります。小径サイズはE形が標準です。
シェル形針状ころ軸受HMK形(オープンエンド形) NTN(エヌティーエヌ)シェル形針状ころ軸受HMK形(オープンエンド形)NTN(エヌティーエヌ)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
転動体としてのころが直径6mm以下で、長さが直径の3~10倍の小さな針状ころを用いた軸受です。 転動体が針状ころであるため断面高さが小さく、寸法の割には負荷能力が大きく、本数が多いことから剛性も高く、また、揺動運動に適した軸受といえます。
ソリッド形針状ころ軸受 (内輪なしタイプ) NTN(エヌティーエヌ)ソリッド形針状ころ軸受 (内輪なしタイプ)NTN(エヌティーエヌ)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
削りだし外輪により高剛性です。
用途一般産機用。軌道輪形状針状ころ軸受
円筒ころ軸受 NU形(すきま大タイプ) NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NU形(すきま大タイプ)NTN(エヌティーエヌ)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から3日以内出荷
ころと軌道面が線接触しており、ラジアル荷重の負荷能力が大きい軸受です。 ころは外輪または内輪のつばで案内されているので構造上高速回転にも適します。また分離型であることから内外輪分離できます。 アキシアル荷重を全く受けることができません。
用途自動車・産業機全般に。軌道輪形状円筒ころ軸受
円筒ころ軸受 NU形 NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NU形NTN(エヌティーエヌ)
5,590税込6,149
1個
当日出荷から30日以内出荷
ころと軌道面が線接触しており、ラジアル荷重の負荷能力が大きい軸受です。 ころは外輪または内輪のつばで案内されているので構造上高速回転にも適します。また分離型であることから内外輪分離できます。 アキシアル荷重を全く受けることができません。
用途自動車・産業機全般に。軌道輪形状円筒ころ軸受
円筒ころ軸受 NJ形 NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NJ形NTN(エヌティーエヌ)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から3日以内出荷
ころと軌道面が線接触しており、ラジアル荷重の負荷能力が大きい軸受です。 ころは外輪または内輪のつばで案内されているので構造上高速回転にも適します。また分離型であることから内外輪分離できます。 アキシアル荷重を全く受けることができません。
用途自動車・産業機全般に。軌道輪形状円筒ころ軸受
円すいころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)円すいころ軸受NTN(エヌティーエヌ)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
円すいころを採用しているため、アキシアル方向の荷重にも耐久性があり負荷能力も大きいベアリングです。
用途スラスト・ラジアル荷重のかかる用途に。軌道輪形状円すいころ軸受
自動調心ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)自動調心ころ軸受NTN(エヌティーエヌ)
38,980税込42,878
1個
当日出荷
ラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重およびこれらの合成荷重を負荷する能力が大きくなっています。 外輪軌道面の中心が軸受中心に一致しているので、自動調心性があります。
用途重荷重、調心性を求められる用途に。トラスコ品番819-7235軌道輪形状自動調心ころ軸受
スラスト針状ころ軸受 中央輪 ZS形 NTN(エヌティーエヌ)スラスト針状ころ軸受 中央輪 ZS形NTN(エヌティーエヌ)
919税込1,011
1個
4日以内出荷
幅(mm)5.5外径(mm)27内径(mm)10軌道輪形状スラスト針状ころ軸受
複式スラスト円筒ころ軸受付き針状ころ軸受 ARN形 NTN(エヌティーエヌ)複式スラスト円筒ころ軸受付き針状ころ軸受 ARN形NTN(エヌティーエヌ)
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
軌道輪形状複式スラスト円筒ころ軸受付き針状ころ軸受
複式スラスト針状ころ軸受付き針状ころ軸受 AXN形 NTN(エヌティーエヌ)複式スラスト針状ころ軸受付き針状ころ軸受 AXN形NTN(エヌティーエヌ)
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
軌道輪形状複式スラスト針状ころ軸受付き針状ころ軸受
リニアローラベアリング RLM形 NTN(エヌティーエヌ)リニアローラベアリング RLM形NTN(エヌティーエヌ)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
スラストころ軸受 WS812形 NTN(エヌティーエヌ)スラストころ軸受 WS812形NTN(エヌティーエヌ)
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷
幅(mm)7外径(mm)155内径(mm)120軌道輪形状スラストころ軸受
スラスト玉軸受付針状ころ軸受 NKX形 NTN(エヌティーエヌ)スラスト玉軸受付針状ころ軸受 NKX形NTN(エヌティーエヌ)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
軌道輪形状スラスト玉軸受付針状ころ軸受
シェル形針状ころ軸受 HMK形 NTN(エヌティーエヌ)シェル形針状ころ軸受 HMK形NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から5日以内出荷
軌道輪形状シェル形針状ころ軸受
シェル形針状ころ軸受 BK形 NTN(エヌティーエヌ)シェル形針状ころ軸受 BK形NTN(エヌティーエヌ)
349税込384
1個
4日以内出荷
軌道輪形状シェル形針状ころ軸受
シェル形針状ころ軸受 HK形 NTN(エヌティーエヌ)シェル形針状ころ軸受 HK形NTN(エヌティーエヌ)
259税込285
1個
当日出荷から翌々日出荷
軌道輪形状シェル形針状ころ軸受
ソリッド形針状ころ軸受(分離形) RNAO形 NTN(エヌティーエヌ)ソリッド形針状ころ軸受(分離形) RNAO形NTN(エヌティーエヌ)
579税込637
1個
4日以内出荷
軌道輪形状ソリッド形針状ころ軸受
ソリッド形針状ころ軸受 RNA48形 NTN(エヌティーエヌ)ソリッド形針状ころ軸受 RNA48形NTN(エヌティーエヌ)
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
軌道輪形状ソリッド形針状ころ軸受
ソリッド形針状ころ軸受 RNA49形 NTN(エヌティーエヌ)ソリッド形針状ころ軸受 RNA49形NTN(エヌティーエヌ)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
軌道輪形状ソリッド形針状ころ軸受
ソリッド形針状ころ軸受 NKS形 NTN(エヌティーエヌ)ソリッド形針状ころ軸受 NKS形NTN(エヌティーエヌ)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
軌道輪形状ソリッド形針状ころ軸受
ソリッド形針状ころ軸受 NK形 NTN(エヌティーエヌ)ソリッド形針状ころ軸受 NK形NTN(エヌティーエヌ)
769税込846
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
軌道輪形状ソリッド形針状ころ軸受
保持器付針状ころ K形 NTN(エヌティーエヌ)保持器付針状ころ K形NTN(エヌティーエヌ)
269税込296
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
軌道輪形状保持器付針状ころ
自動調心ころ軸受 21300形 NTN(エヌティーエヌ)自動調心ころ軸受 21300形NTN(エヌティーエヌ)
7,598税込8,358
1個
4日以内出荷
軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 ULTAGE 22200形 NTN(エヌティーエヌ)自動調心ころ軸受 ULTAGE 22200形NTN(エヌティーエヌ)
6,598税込7,258
1個
当日出荷から8日以内出荷
軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 ULTAGE 22300形 NTN(エヌティーエヌ)自動調心ころ軸受 ULTAGE 22300形NTN(エヌティーエヌ)
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
軌道輪形状自動調心ころ軸受
メカニカル部品/機構部品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら