メカニカル部品/機構部品 :「モーター 制御」の検索結果

関連キーワード
35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モーションネットの汎用4軸モーション制御ローカルボードです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×148×18.6 電源電圧(V)DC24±10% 速度(指令パルス)0.1~3.5M (pps) RoHS指令(10物質対応)対応 制御軸数4軸
1個
59,980 税込65,978
9日以内出荷

日本パルスモーターステッピングモーター
エコ商品
ローコストに位置決め制御が実現可能で便利です。 Φ10型PM2相ステッピングモーター 48ステップ仕様 分解能:18度/step 低コストに位置決め制御が実現可能で便利です。
仕様ステップ角:18 寸法(mm)(モーター)Φ10 電圧(V)2.7 RoHS指令(10物質対応)対応 巻線バイポーラ
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

日本パルスモーターモータードライバー用ケーブル
エコ商品
ユニポーラ定電流、2.0A/相 (max)。マイクロステップ 1/16。小型サイズ。出力電流はロータリーSWで簡単設定。発熱防止のオートカレントダウン機能
用途機器組込、 実験・評価用に対応 付属品コネクター (日本航空電子) IL-G-2S-S3C2-SA 1個 CN1用、コネクター (日本航空電子) IL-G-10S-S3C2-SA 1個 CN2用、コネクター (日本航空電子) IL-G-6S-S3C2-SA 1個 CN3用、コンタクト (日本航空電子) IL-G-C2-SC-10000 18個 CN1-3用 質量(g)43 使用温度範囲(℃)0~50 制御方式ユニポーラ定電流 出力電流(A)0.13~2.0A相 16段階(ロータリスイッチ設定) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×50×30 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×50×30 冷却方式自然冷却 保存温度範囲(℃)-10~60 出力信号相励磁状態、:フォトカプラー出力 ケーブル長(mm)300 使用環境湿度(%)0~80RH(結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
4,598 税込5,058
9日以内出荷

日本パルスモーターモータードライバー用ケーブル
エコ商品
バイポーラ定電流、1.2A/相 (max)。マイクロステップ 1/16。小型サイズ。出力電流はロータリーSWで簡単設定。発熱防止のオートカレントダウン機能
用途機器組込、実験・評価用に対応 付属品コネクター (日本航空電子) IL-G-2S-S3C2-SA 1個 CN1用、コネクター (日本航空電子) IL-G-10S-S3C2-SA 1個 CN2用、コネクター (日本航空電子) IL-G-4S-S3C2-SA 1個 CN3用、コンタクト (日本航空電子) IL-G-C2-SC-10000 16個 CN1-3用 質量(g)40 使用温度範囲(℃)0~50 制御方式バイポーラ定電流 出力電流(A)0.11~1.20/相 16段階(ロータリスイッチ設定) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×50×30 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×50×30 冷却方式自然冷却 保存温度範囲(℃)-10~60 出力信号相励磁状態、:フォトカプラー出力 ケーブル長(mm)300 使用環境湿度(%)0~80RH(結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
4,598 税込5,058
当日出荷

ステッピングモーターの特長を生かし、オープンループ制御の弱点であった”脱調”を無くしたステッピングモーターシステムです。
タイプ標準(減速機無し) 制御方式クローズドループ
1個
39,980 税込43,978
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

日本パルスモーター減速機付ステッピングモーター
エコ商品
ローコストに位置決め制御が実現可能で便利です。 Φ42型PM2相ステッピングモーター 48ステップ 1/120減速付 分解能:0.0625度/step 低コストに位置決め制御が実現可能で便利です。
用途ビクセン社製赤道儀用アフターパーツとして 仕様ステップ角:0.0625 寸法(mm)(モーター)Φ42 電圧(V)6.3 RoHS指令(10物質対応)対応 巻線ユニポーラ
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

EtherCAT対応 2相ユニポーラ定電流、4軸ステッピングモータードライバー
電源二相 制御方式ユニポーラ定電流 入力電圧(V)DC12~DC24±10% 出力電流(A)0.1~2.5/相(0.1単位) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×120×30
1個
71,980 税込79,178
9日以内出荷

日本パルスモーターモータードライバー用ケーブル
エコ商品
ユニポーラ定電圧、1.1A/相。小型サイズ
用途機器組込、実験・評価用に対応 付属品コネクター (日本航空電子) IL-G-4S-S3C2-SA 1個 CN1用、コネクター (日本航空電子) IL-G-8S-S3C2-SA 1個 CN2用、コネクター (日本航空電子) IL-G-6S-S3C2-SA 1個 CN3用、コンタクトー (日本航空電子) IL-G-C2-SC-10000 18個 CN1-3用 質量(g)20 使用温度範囲(℃)0~50 制御方式ユニポーラ定電圧 入力電圧(V)制御電源:DC5±5% モータ電源:DC5~30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×49×15 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×49×15 冷却方式自然冷却 励磁方式2相励磁(FULL)、1-2相励磁(HALF) 内部設定及び外部入力による 保存温度範囲(℃)-10~60 ケーブル長(mm)300 使用環境湿度(%)0~80RH(結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
4,598 税込5,058
9日以内出荷

EtherCAT対応 2相バイポーラ定電流、1軸ステッピングモータードライバー
電源二相 制御方式バイポーラ定電流 入力電圧(V)DC12~DC24±10% 出力電流(A)0.1~3.0/相(0.1単位) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×70×30
1個
32,980 税込36,278
9日以内出荷

日本パルスモーター2相PM型ステッピングモーター
エコ商品
ローコストに位置決め制御が実現可能で便利です。 Φ25型PM2相ステッピングモーター 48ステップ仕様
電圧(V)12 電源二相 寸法(Φmm)モーター:25 分解能7.5度/step 基本ステップ角(°)7.5 RoHS指令(10物質対応)対応 巻線ユニポーラ(リード線6本)
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

日本パルスモーターモータードライバー(バイポーラ定電流)
エコ商品
マイクロステップ 1/16 小型サイズ 出力電流はロータリーSWで簡単設定 発熱防止のオートカレントダウン機能
用途機器組込、実験評価用に対応 制御方式バイポーラ定電流 入力電圧(V)DC12-10%~DC24+10% 出力電流(A)0.11~1.20/相 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×50×30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

日本パルスモーターモータードライバー(ユニポーラ定電流)
エコ商品
マイクロステップ 1/16 小型サイズ 出力電流はロータリーSWで簡単設定発熱防止のオートカレントダウン機能
用途機器組込、 実験評価用に対応 制御方式ユニポーラ定電流 入力電圧(V)DC12-10%~DC24+10% 出力電流(A)0.13~2.0/相 (max) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×50×30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

リニアステップシリーズはステッピングモーターの構造を生かした直線運動するモーター(アクチュエーター)です。 シンプルな構造で、かつステッピングモーターだから制御も簡単です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

コントロール部、ドライバー部一体型5相ステッピングモータードライバーです。 Motionnetシリアル通信でダイレクトにモーター制御が可能です。
電源電圧(V)DC24±10% RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本パルスモーター2相PM型ステッピングモーター
ローコストに位置決め制御が実現可能で便利です。 Φ25型PM2相ステッピングモーター 48ステップ仕様 分解能:7.5度/stepストに位置決め制御が実現可能で便利です。
電圧(V)4.4 電源二相 モータサイズΦ25 巻線バイポーラ ステップ角度7.5°
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

日本パルスモーターモータードライバー(ユニポーラ定電圧)
エコ商品
小型サイズ
用途機器組込、実験評価用に対応 制御方式ユニポーラ定電圧 入力電圧(V)制御電源:DC5±5%、モータ電源:DC5~30 出力電流(A)最大:1.1/相(連続) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×49×15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

日本パルスモーターモータードライバー(バイポーラ定電流)
エコ商品
バイポーラ定電流/入力電圧DC12V ~ DC24V ±10% /励磁方式・2相励磁 (1/1 分割) ・1-2 相励磁 (1/2) ・M1-2 相励磁 (1/2)・W1-2 相励磁 (1/4) ・2W1-2 相励磁 (1/8) ・4W1-2 相励磁 (1/16)・8W1-2 相励磁 (1/32) よりスイッチにて選択/出力電流0.1A ~ 0.8A/相 16段階(スイッチにて選択)
制御方式バイポーラ定電流 入力電圧(V)DC12~DC24±10% 出力電流(A)0.1~0.8/相 16段階(スイッチにて選択) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×55×15 励磁方式・2相励磁 (1/1 分割) ・1-2 相励磁 (1/2) ・M1-2 相励磁 (1/2)・W1-2 相励磁 (1/4) ・2W1-2 相励磁 (1/8) ・4W1-2 相励磁 (1/16)・8W1-2 相励磁 (1/32) よりスイッチにて選択 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,589 税込9,448
9日以内出荷

コントロール部、ドライバー部一体型2相ステッピングモータードライバーです。 Motionnetシリアル通信でダイレクトにモーター制御が可能です。
電源電圧(V)DC24±10% 駆動方式ユニポーラ定電流駆動 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本パルスモーター2相PM型ステッピングモーター
ローコストに位置決め制御が実現可能で便利です。 Φ25型PM2相ステッピングモーター 48ステップ仕様 分解能:7.5度/step
電圧(V)5 電源二相 モータサイズΦ25 巻線ユニポーラ ステップ角度7.5°
1個
6,398 税込7,038
9日以内出荷

日本パルスモーター2相PM型ステッピングモーター
エコ商品
ローコストに位置決め制御が実現可能で便利です。 Φ42型PM2相ステッピングモーター 48ステップ仕様
電圧(V)12 電源二相 寸法(Φmm)モーター:42 分解能7.5度/step 基本ステップ角(°)7.5 RoHS指令(10物質対応)対応 巻線ユニポーラ
1個
7,698 税込8,468
9日以内出荷

日本パルスモーター2相PM型減速機付ステッピングモーター
エコ商品
リニアステップシリーズはステッピングモーターの構造を生かした直線運動するモーター(アクチュエーター)です。シンプルな構造で、かつステッピングモーターだから制御も簡単です。
抵抗(Ω)巻線:2.1 モーター□42 RoHS指令(10物質対応)対応 有効ストローク(mm)30 送り量(mm)(1ステップあたり)0.005 巻線バイポーラ
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷

日本パルスモーターリニアステップ
エコ商品
リニアステップシリーズはステッピングモーターの構造を生かした直線運動するモーター(アクチュエーター)です。シンプルな構造で、かつステッピングモーターだから制御も簡単です。
仕様●絶縁区分:E種(コイル許容温度)●絶縁耐圧(VAC):500V,1min. 質量(g)31 電圧(V)5 温度上昇70K モーターΦ25 分解能(mm)0.02 絶縁抵抗(MΩ)100 相数2 抵抗巻線(Ω/Φ):33±7% 励磁方式2-2 許容温度(℃)モーター:80以下(ケース部) RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-10~50 有効ストローク(mm)30 送り量(mm)(1ステップあたり)0.02 ねじリード(mm)0.48 巻線バイポーラ インダクタンス(mH)巻線:Φ12 ステップ数24
1個
10,980 税込12,078
9日以内出荷

日本パルスモーターリニアステップ
エコ商品
リニアステップシリーズはステッピングモーターの構造を生かした直線運動するモーター(アクチュエーター)です。 シンプルな構造で、かつステッピングモーターだから制御も簡単です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

EtherCAT対応の2相バイポーラ定電流、1軸ステッピングモータードライバーです。
制御方式バイポーラ定電流 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×70×30 制御電源DC +12 V ~ +24 V ±10% RoHS指令(10物質対応)対応 出力電流0.1A ~ 3.0A/相
1個
35,980 税込39,578
9日以内出荷

PCL6125-EB PCL6125評価ボード 日本パルスモーター 動画あり
日本パルスモーターPCL6125評価ボード
パルスコントロールLSI PCL6125を使用したモーター制御機能を学習することができます。
セット内容PCL6125評価ボード(PCL6125-EB、PCL6125-Base)、ミニUSB ケーブル(AB-10H) A-miniB タイプ1 m 1 本、AC アダプター(5V, 1A 電源) 、モーター PFCU30-24V4GM(1/12) 2台
1個
37,980 税込41,778
9日以内出荷

EtherCAT対応の2相ユニポーラ定電流、4軸ステッピングモータードライバーです。
制御方式ユニポーラ定電流 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×120×30 制御電源DC +12 V ~ +24 V ±10% RoHS指令(10物質対応)対応 出力電流0.1A ~ 2.5A/相
1個
79,980 税込87,978
9日以内出荷

EtherCAT対応の2相ユニポーラ定電流、1軸ステッピングモータードライバーです。
制御方式ユニポーラ定電流 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×70×30 制御電源DC +12 V ~ +24 V ±10% RoHS指令(10物質対応)対応 出力電流0.1A ~ 2.5A/相
1個
35,980 税込39,578
9日以内出荷

EtherCAT対応の2相バイポーラ定電流、4軸ステッピングモータードライバーです。
制御方式バイポーラ定電流 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×120×30 制御電源DC +12 V ~ +24 V ±10% RoHS指令(10物質対応)対応 出力電流0.1A ~ 3.0A/相
1個
79,980 税込87,978
9日以内出荷

日本パルスモーター位置決め機能内蔵ドライバ
エコ商品
最大32種類の動作パターンを内部メモリーに登録し、外部信号によりパターンを選択して自動実行させる事が出来る、位置決め機能内蔵ドライバーです。
制御方式バイポーラ定電流 入力電圧(V)DC12~24 出力電流(A)MAX 1.5/相 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×92×30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
9日以内出荷

パルスコントロールLSI「PCL6145」の評価用基板。本評価ボードではIC評価をするためにQFP 176pin全てのピンをDIP 2.54mm ピッチへ変換しています。
仕様基準クロック:標準19.6608MHz (Max. 30MHz)、実装LSI:PCL6145 質量(g)43 使用温度範囲(℃)0 ~ +50 電圧(V)DC3.3±0.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×84×11.9 インターフェースCPU:8/16ビットパラレル / 4線式シリアル 保存温度範囲(℃)-20~+70 RoHS指令(10物質対応)対応 制御軸数4 使用周囲湿度(%RH)80%RH 以下(結露なきこと)
1個
17,500 税込19,250
9日以内出荷

パルスコントロールLSI「PCL6045BL」の評価用基板。本評価ボードではIC評価をするためにQFP 176pin 全てのピンをDIP 2.54mm ピッチへ変換しています。
仕様基準クロック:標準19.6608MHz (Max. 20MHz)、実装LSI:PCL6045BL 質量(g)43 使用温度範囲(℃)0 ~ +50 電圧(V)DC3.3±0.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×84×11.9 インターフェースCPU:8/16ビットパラレル 保存温度範囲(℃)-20~+70 RoHS指令(10物質対応)対応 制御軸数4 使用周囲湿度(%RH)80%RH 以下(結露なきこと)
1個
21,250 税込23,375
9日以内出荷

パルスコントロールLSI「PCD4641A」の評価用基板。本評価ボードではIC評価をするためにQFP 100pin 全てのピンをDIP 2.54mm ピッチへ変換しています。
仕様基準クロック:標準4.9152MHz (Max.10MHz)、実装LSI:PCD4641A 質量(g)23 使用温度範囲(℃)0 ~ +50 電圧(V)DC3.3±0.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×11.9 インターフェースCPU:8ビットパラレル / 4線式シリアル 保存温度範囲(℃)-20~+70 RoHS指令(10物質対応)対応 制御軸数4 使用周囲湿度(%RH)80%RH 以下(結露なきこと)
1個
10,000 税込11,000
9日以内出荷

最大32種類の動作パターンと最大256ステップの実行順序プログラムを内部メモリーに登録し、基板単独で登録順に自動実行させる事ができる、ドライバー内蔵の1軸コントローラーです。
制御方式バイポーラ定電流 入力電圧(V)DC12~24 出力電流(A)MAX 1.5/相 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×70×30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷

日本パルスモータードライバ内蔵コントローラ
エコ商品
最大32種類の動作パターンと最大256ステップの実行順序プログラムを内部メモリーに保存
制御方式バイポーラ定電流 入力電圧(V)DC24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×45×17.5 出力電流(mA)MAX 500/相 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

パルスコントロールLSI「PCD2112A」の評価用基板。本評価ボードではIC評価をするためにQFP 48pin全てのピンをDIP 2.54mm ピッチへ変換しています。
仕様基準クロック:標準9.8304 MHz (Max. 20 MHz)、実装LSI:PCD2112A 質量(g)11 使用温度範囲(℃)0 ~ +50 電圧(V)DC3.3±0.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×42×11.6 インターフェースCPU:4線式シリアル 保存温度範囲(℃)-20~+70 RoHS指令(10物質対応)対応 制御軸数1 使用周囲湿度(%RH)80%RH 以下(結露なきこと)
1個
8,750 税込9,625
9日以内出荷