39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質S45C 表面処理黒染 圧力角(°)20 仕様両端面/加工済 歯形並歯 歯面仕上げ切削 精度等級JISN8級(旧JIS4級)
1本
2,198 税込2,418
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

青木精密工業みがきMPラックギヤ
歯車素材S45C
材質S45C 表面処理黒染 種別引抜ミガキ材
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

種別ベベルギヤ(マイタギヤ) 材質S45C 減速比1 形状B2 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JISN8級(旧JIS4級) 歯面仕上げ切削 軸穴径公差JIS H7級
1個
979 税込1,077
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
モジュール3 種別スパーギヤ 材質S45C 歯幅(mm)30 表面処理黒染 歯形並歯 精度等級JISN8級(旧JIS4級) 歯面仕上げ切削 軸穴径公差JIS H7級
1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
モジュール2 種別スパーギヤ 歯幅(mm)20 歯形並歯 精度等級JISN8級(旧JIS4級)
1個
819 税込901
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

種別ウォームギヤ 材質S45C ねじれ 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 歯面仕上げ切削 軸穴径公差JIS H7級
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

種別ベベルギヤ 減速比2 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JISN8級(旧JIS4級) 歯面仕上げ切削 軸穴径公差JIS H7級
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
モジュール1.5 種別スパーギヤ
1個
709 税込780
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

青木精密工業スパーギヤ MP=5.0
歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
モジュール5 種別スパーギヤ 材質S45C 歯幅(mm)50 表面処理黒染
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

種別スパイラルマイタギヤ 材質S45C 減速比1 ねじれ 表面処理黒染 圧力角(°)20
1個
849 税込934
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

青木精密工業スパーギヤ MP=6.0
歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
モジュール6 種別スパーギヤ 材質S45C 歯幅(mm)60 表面処理黒染
1個
5,298 税込5,828
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

青木精密工業スパーギヤ MP=4.0
歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
モジュール4 種別スパーギヤ 材質S45C 歯幅(mm)40 表面処理黒染
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

種別ベベルギヤ 減速比3 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JISN8級(旧JIS4級) 歯面仕上げ切削 軸穴径公差JIS H7級
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

種別スパイラルマイタギヤ 材質S45C 減速比1 形状B2 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 ねじれ角(°)35 精度等級JISN8級(旧JIS4級) 歯面仕上げ切削 軸穴径公差JIS H7級
1個
999 税込1,099
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

材質FC200 ねじれ 圧力角(°)20 歯形並歯 歯面仕上げ切削 軸穴径公差JIS H7級 相手条数1
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

種別ベベルギヤ 減速比4 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JISN8級(旧JIS4級) 歯面仕上げ切削 軸穴径公差JIS H7級
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

青木精密工業スパイラルギヤ
材質S45C 表面処理黒染 種別スパイラルギヤ 圧力角(°)20
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

青木精密工業スパーギヤ MP=2.5
歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
モジュール2.5 種別スパーギヤ 歯幅(mm)25
1個
999 税込1,099
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

1個
659 税込725
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

青木精密工業スパイラルギヤ
ねじれ 材質S45C 表面処理黒染 種別スパイラルギヤ 圧力角(°)20
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

材質S45C 仕様ドライバのリング部分のみ高周波焼入 表面処理黒染 熱処理調質 歯面仕上げ切削 軸穴径公差JIS H7級
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

モジュール1 種別スパーギヤ 材質SUS303 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JISN8級(旧JIS4級) 歯面仕上げ切削 軸穴径公差JIS H7級
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

青木精密工業スパーギヤ MP=2.5
歯車の材質は色々あります。用途に合せお選び下さい。寸法表の見方にご注意下さい。注: A+B寸法=B型。2 歯車の精度。1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。2)穴径 H7仕上です。3 追加加工上の注意点。1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
モジュール2.5 軸穴径公差JIS H7級
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

軸穴径(mm)25 歯幅(mm)20 材質S45C 表面処理黒染 ボス径Bh(Φmm)120 ボス長BLh2(mm)0 軸穴径公差JIS H7級 溝幅Gh(mm)28.6 仕様ドライバのリング部分のみ高周波焼入 歯面仕上げ切削 寸法Wd(mm)12 熱処理調質 付属品カムフォロアCR-18×1個
1個
199,800 税込219,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質S45C 表面処理黒染 軸穴径公差JIS H7級 仕様ドライバのリング部分のみ高周波焼入 歯面仕上げ切削 熱処理調質
1個
47,980 税込52,778
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
8,598 税込9,458
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

青木精密工業スパーギヤ MP=3.0
歯車の材質は色々あります。用途に合せお選び下さい。寸法表の見方にご注意下さい。注: A+B寸法=B型。2 歯車の精度。1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。2)穴径 H7仕上です。3 追加加工上の注意点。1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
モジュール3 軸穴径公差JIS H7級
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。寸法表の見方にご注意下さい。注: A+B寸法=B型。2 歯車の精度。1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。2)穴径 H7仕上です。3 追加加工上の注意点。1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
モジュール1.5
1個
989 税込1,088
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

青木精密工業スパーギヤ MP=1.0
歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。寸法表の見方にご注意下さい。注: A+B寸法=B型。2 歯車の精度。1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。2)穴径 H7仕上です。3 追加加工上の注意点。1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
モジュール1
1個
889 税込978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

減速比1.5 材質S45C 表面処理黒染 種別ベベルギヤ 圧力角(°)20
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

青木精密工業スパーギヤ MP=5.0
歯車の材質は色々あります。用途に合せお選び下さい。寸法表の見方にご注意下さい。注: A+B寸法=B型。2 歯車の精度。1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。2)穴径 H7仕上です。3 追加加工上の注意点。1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
モジュール5
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

青木精密工業スパーギヤ MP=6.0
歯車の材質は色々あります。用途に合せお選び下さい。寸法表の見方にご注意下さい。注: A+B寸法=B型。2 歯車の精度。1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。2)穴径 H7仕上です。3 追加加工上の注意点。1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
材質FC20(イモノ) ボス種別ボス無 モジュールピッチ6.0
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

青木精密工業スパーギヤ MP=4.0
歯車の材質は色々あります。用途に合せお選び下さい。寸法表の見方にご注意下さい。注: A+B寸法=B型。2 歯車の精度。1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。2)穴径 H7仕上です。3 追加加工上の注意点。1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
モジュール4
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。寸法表の見方にご注意下さい。注: A+B寸法=B型。2 歯車の精度。1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。2)穴径 H7仕上です。3 追加加工上の注意点。1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
モジュール2
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
8,598 税込9,458
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)