メカニカル部品/機構部品 :「揺動」の検索結果

特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイレス70Bドライメットブッシュ オイレス工業 CADデータあり
オイレスドライメットは、オイレス#80の表面層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用できます。磨耗係数が低く、耐荷重性に優れています。往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など油膜構成の困難な個所でも優れた耐磨耗性を発揮します。軸受が薄肉のため、コンパクトな設計が可能です。寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
使用温度範囲(℃)-40~+120 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
1個
159 税込175
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (182種類の商品があります)

オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。
使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧 許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (320種類の商品があります)

オイレスサーメットMは、二硫化モリブデンを主体とする固体潤滑剤を、焼結合金の組織中へ均一に分散させた自己潤滑性軸受です。無給油で使用できますが、潤滑油を併用すると、さらに優れた性能を発揮します。往復運動・断続運転・揺動運動のように油膜構成の困難な個所で優れた耐磨耗性を発揮します。
種別サーメットM 使用温度範囲(℃)【無潤滑】-40~+200、【定期潤滑】-40~+150
1個
749 税込824
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

ドライメットST ワッシャー(70W) オイレス工業 CADデータあり
オイレスドライメットは、オイレス#80の表面層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。 無給油で使用できます。 磨耗係数が低く、耐荷重性に優れています。 往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など油膜構成の困難な個所でも優れた耐磨耗性を発揮します。 軸受が薄肉のため、コンパクトな設計が可能です。 寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。 高い寸法精度が必要な場合は、内径のリーマ加工が可能です。
使用温度範囲(℃)-40~+120 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
1個
159 税込175
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。
使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧 許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

オイレスタフメット オイレス工業 CADデータあり
オイレスタフメットは、特殊固体潤滑剤を均一微細に分散させた銅系焼結合金層とスチールバックメタルの二層から構成される高温高荷重用軸受です。耐荷重性・耐熱性に優れています。往復運動・揺動運動・断続運転でも、優れた軸受性能を発揮します。潤滑油が併用される場合、銅系焼結合金層の良好な油の保持性と含有する固体潤滑剤の作用で、さらに優れた軸受性能を発揮します。導電性が要求される個所に使用できます。軸受が肉薄のため、コンパクトな設計が可能です。
使用温度範囲(℃)-40~+350 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
1個
289 税込318
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。 SPBと組み合わせて使用できます。
使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧 許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

オイレスサメットMは、二硫化モリブデンを主体とする固体潤滑剤を、焼結合金の組織中へ均一に分散させた自己潤滑性軸受です。無給油で使用できますが、潤滑油を併用すると、さらに優れた性能を発揮します。往復運動・断続運転・揺動運動のように油膜構成の困難な個所で優れた耐磨耗性を発揮します。各種サイズの標準品、機械加工用素材を用意しています。
種別サーメットMフランジブッシュ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。無給油で使用できます。高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。耐薬品性・耐侵食性に優れています。
使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧 許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

無給油で使用できます。高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮いたします。往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。
用途建設機械、鉄道車両、金型部品、製鉄機械、掘削機、油圧機器、工作機械、一般産業機械等。 トラスコ品番813-0166 材質高力黄銅系・固体潤滑剤埋込軸受 長さ(mm)100 幅(mm)20 厚さ(mm)20 取付ボルト2個 取付穴ピッチ(mm)a20/b60
1個
9,298 税込10,228
翌々日出荷

無給油で使用できる自己潤滑性軸受です。高荷重・低速運動の箇所で高性能を発揮します。往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な箇所でも優れた耐摩擦性を発揮します。耐薬品性・耐食性に優れています。
用途製鉄設備、重工業設備、金型用。 材質高力黄銅系・固体潤滑剤埋込軸受 長さ(mm)300 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無給油で使用できます。一般・水中・海水中で使用できます。(水中・海水中でご使用の時は相手軸をステンレス鋼またはクロームメッキ30μm以上をご使用下さい)。高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮いたします。往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。
用途ダム/水門、水車/水処理機械、一般産業機械等。 トラスコ品番813-0225 材質高力黄銅系・固体潤滑剤埋込軸受 長さ(mm)150 内径(Φmm)170 外径(Φmm)190
1個
119,800 税込131,780
翌々日出荷

無給油で使用できます。一般・水中・海水中で使用できます。(水中・海水中でご使用の時は相手軸をステンレス鋼またはクロームメッキ30μm以上をご使用下さい)。高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮いたします。往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。
用途ダム/水門、水車/水処理機械、一般産業機械等。 材質高力黄銅系・固体潤滑剤埋込軸受 内径(Φmm)180 外径(Φmm)200
1個
109,800 税込120,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無給油で使用できます。一般・水中・海水中で使用できます。(水中・海水中でご使用の時は相手軸をステンレス鋼またはクロームメッキ30μm以上をご使用下さい)。高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮いたします。往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。
用途ダム/水門、水車/水処理機械、一般産業機械等。 材質高力黄銅系・固体潤滑剤埋込軸受 内径(Φmm)190 外径(Φmm)210
1個
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無給油で使用できます。一般・水中・海水中で使用できます。(水中・海水中でご使用の時は相手軸をステンレス鋼またはクロームメッキ30μm以上をご使用下さい)。高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮いたします。往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。
用途ダム/水門、水車/水処理機械、一般産業機械等。 材質高力黄銅系・固体潤滑剤埋込軸受 内径(Φmm)200 外径(Φmm)230
1個
159,800 税込175,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。無給油で使用できます。高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。耐薬品性・耐侵食性に優れています。
その他ご使用の際は、六角穴付き止めねじ等で抜け止めを行うことを推奨します。 使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧 許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

オイレスドライメットは、オイレス#80の表面層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。・無給油で使用できます。・磨耗係数が低く、耐荷重性に優れています。・往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など油膜構成の困難な個所でも優れた耐磨耗性を発揮します。・軸受が薄肉のため、コンパクトな設計が可能です。・寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。・高い寸法精度が必要な場合は、内径のリーマ加工が可能です。・各種サイズの標準品・プレート素材を用意しています。
幅(mm)120
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング