ロボット芯ずれ補正ユニットです。ロックエア未供給時は天板がフローティングでき、天板に負荷が加わっていない場合マグネットにより天板がセンターに移動します。ロックエア供給により天板がセンター位置へ求心しロックします。コスメック製ロボットツールチェンジャーに直接取付け可能です。
用途ロボット搬送の芯ずれを補正
使用温度範囲(℃)0~70
使用圧力範囲(MPa)0.3~0.6
精度(mm)位置再現精度(エアロック時センターロック状態):0.1
使用流体ドライエア
偏心量(mm)(X,Y)±2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(3.01MB)
鋼球(ボールロック)により抜け防止を行う自動シリンダです。
用途パレットやプレートの搬送や仮止め、抜け防止や倒れ防止に
使用温度範囲(℃)0~70
使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7
材質(シール)ニトリルゴム
使用流体ドライエア
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.52MB)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。