手軽な駆動源のモータローラをグラビティコンベヤに組み込んだ<モータローラコンベヤ>。
PR型フリーローラと互換性のある汎用タイプ。
コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現。
端子台、廻り止め金具、渡り配線まで含みます。
機長(mm)1000、1500、2000、3000
ローラー幅(mm)3:305、4:390、5:490、6:620、7:690
取付ピッチ2:2本ごとに1本、3:3本ごとに1本、4:4本ごとに1本、5:5本ごとに1本、6:6本ごとに1本
材質(ローラー部)スチール
ローラ径(Φmm)42.7
入力電源X1:100V 単相、Z5:200V 三相
フレーム(mm)A:[90×30×2.3t、B:[90×30×2.3t
使用モータPSP型
サービス分類オーダー・加工
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。