絞り込み
ブランド
  • KG
  • モノタロウ(53)
  • エスコ(2,837)
  • SUS(エスユーエス)(2,012)
  • LAMP(スガツネ工業)(1,916)
  • NTN(エヌティーエヌ)(1,734)
  • 黒田精工(1,526)
  • KANA(片山チエン)(1,467)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1,427)
  • イマオコーポレーション(1,387)
  • オリエンタルモーター(1,036)
  • 栃木屋(942)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(840)
  • ジョー・プリンス竹下(804)
  • 中央精機(797)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(785)
  • ナベヤ(743)
  • 椿本チエイン(734)
  • MIYOSHI(小西製作所)(698)
  • 岩田製作所(659)
  • ダイヤトレンド(565)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウォームホイール アルミニウム青銅鋳物 KG

    ウォームホイール アルミニウム青銅鋳物

    KG
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    13日以内出荷
    モジュール0.8、1.0のウォームホイールで、圧力角20°(並歯)です。ねじ加工済です。
    用途食い違い軸の動力伝達、一般産業機械、医療機器、食品機械等に。仕様ウォームのねじれ方向および条数:R1、ウォームのねじれ方向および条数(mm):R1、キー溝有無:無しトラスコ品番354-5555材質アルミニウム青銅鋳物(CAC702、C6191BE)形状1B歯数30寸法(mm)かみ合い中心距離:23全長(mm)18直径(Φmm)のどの:32歯幅(mm)10モジュール1ピッチ円直径(Φmm)かみ合い;30ハブ外径(Φmm)22歯先円直径(mm)Φ33.5歯形並歯ハブ長さL(mm)8穴径(mm)Φ8歯数比1:30
  • 青POM ギヤシリーズ はすば歯車・ねじ歯車 KG

    青POM ギヤシリーズ はすば歯車・ねじ歯車

    KG
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    13日以内出荷
    フードコンタクト、青POMギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂を使用しております。食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。
    用途食品、包装機器、医療機器などに。材質青色ポリアセタール樹脂形状B1全長(mm)22歯幅(mm)12モジュール1圧力角(°)20(並歯)ねじれ角(°)45ハブ長さL(mm)10
  • 青POM ギヤシリーズ 平歯車 KG

    青POM ギヤシリーズ 平歯車

    KG
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    13日以内出荷
    フードコンタクト、青POM ギアシリーズで青色ポリアセタール樹脂です。食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。
    用途食品、包装機器、医療機器などに。トラスコ品番116-0875材質青色ポリアセタール樹脂形状B1歯数80全長(mm)12歯幅(mm)5モジュール0.8ハブ外径(Φmm)50歯先円直径(mm)Φ65.6基準円直径(Φmm)64ハブ長さL(mm)7穴径(mm)Φ5
  • 青POM ギヤシリーズ マイタギヤ KG

    青POM ギヤシリーズ マイタギヤ

    KG
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    13日以内出荷
    フードコンタクト 青POM ギアシリーズ 青色ポリアセタール樹脂を使用しております。食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。
    用途食品、包装機器、医療機器などに。仕様TipDistance:11.71トラスコ品番115-8271材質青色ポリアセタール樹脂歯数20全長(mm)14.53歯幅(mm)4.3モジュール1角度(°)歯先:493圧力角(°)20ハブ外径(Φmm)16歯先円直径(mm)Φ21.41基準円直径(Φmm)20ハブ長さL(mm)9寸法ds(Φmm)11.83穴径(mm)Φ5歯数比1:1組立距離(mm)21穴長さ(mm)13
  • ラック 快削黄銅 KG

    ラック 快削黄銅

    KG
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    13日以内出荷
    素材の寸法公差は、引き抜き材のため、歯幅、高さともにh11~12級程度に仕上がっております。
    トラスコ品番355-0192材質快削黄銅(C3604B)全長(mm)200歯幅(mm)3高さ(mm)8モジュール0.5有効歯数125歯幅b(mm)3かみ合い高さ(mm)7.5
  • 歯車教育キット KG

    歯車教育キット

    KG
    ¥239,800税込¥263,780
    1台
    4日以内出荷
    教育現場に最適です。一般的な回転伝達エリア、転位歯車により中心距離を調整するエリア、アンチバックラッシ状態で回転を伝達するエリアに分かれており、歯車の基礎(仕組み)が理解できます。
    トラスコ品番116-3678セット内容解説書・アルミケース幅(mm)335高さ(mm)130奥行(mm)272
  • ギヤボックス”B-BOX” B-BOX BSシリーズ L形 KG

    ギヤボックス”B-BOX” B-BOX BSシリーズ L形

    KG
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    5日以内出荷
    小型べベルギヤボックスです。KGストレートべベルギヤを内蔵しています。シンプルなデザインかつコンパクトです。高精度です。
    トラスコ品番456-2241材質シャフト:ステンレス(SUS303)、ボディー:アルミニウム(黒アルマイト処理)減速比2A65F12C□25E15寸法B(mm)50取付ねじ【M】M4【深さ】寸法G(mm)3.5軸端形状Φ軸径D(Φmm)(h7)6RoHS指令(10物質対応)対応バックラッシ(°)15