特価
本日1月6日(火)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
DOBOT MG400用フランジ付ハンド。小型で柔軟な設置。高い作業速度。正確な力制御
用途DOBOT MG400用ハンド
仕様●MG400専用フランジ:専用フランジ付●推奨加工対象物質量(kg):0.25●繰返し制度(mm):±0.02●開閉時間(秒):0.3/0.3●駆動方法:高精度プラネタリギヤ+ラックアンドピニオン●騒音放射:60db未満
ストローク(mm)10
寸法(mm)グリッパ:89×30×18
質量(kg)0.155
定格電圧(V)DC24±10%
定格電流(A)0.1
推奨環境0~40℃
爪数2
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(0.39MB)
取扱説明書取扱い説明書(0.85MB)
IP等級IP40
ピーク電流(A)0.22
把持力(N)6~15
1個
¥127,600
税込¥140,360
17日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。