絞り込み
ブランド
- 沖電線
- モノタロウ(53)
- KANA(片山チエン)(1,467)
- LAMP(スガツネ工業)(1,913)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1,427)
- NTN(エヌティーエヌ)(1,731)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(840)
- SUS(エスユーエス)(2,006)
- イマオコーポレーション(1,385)
- エスコ(2,838)
- オリエンタルモーター(1,036)
- ジョー・プリンス竹下(803)
- ダイヤトレンド(565)
- ナベヤ(743)
- ニッセイ(559)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(785)
- 中央精機(796)
- 岩田製作所(673)
- 栃木屋(947)
- 椿本チエイン(732)
- 黒田精工(1,526)
- ブランドをもっと見る
特価

USB3 Visionケーブル
沖電線¥14,980~税込¥16,478~1本(2m)ほか当日出荷USB3Vision インタフェースの高速伝送(5Gbps)に対応した、摺動耐久性に優れた可動配線用ケーブルです。 細さと優れた可動(摺動)耐久性を両立しました。 <コネクタの組み合わせ> ボード側:スタンダードAストレート(スクリューロック無) カメラ側:マイクロBストレート(スクリューロック有)適合固定部および可動部性能可動性能:摺動屈曲:1000万回以上・曲げ半径R:50mm色ケーブル:黒、コネクタ:黒使用温度範囲(℃)-20~75定格電圧(V)ケーブル:30最小曲げ半径(mm)固定時/推奨:35以上、稼働時/推奨:100以上材質(シース)耐油PVC難燃性VW-1ケーブルUL758 Style 20276コネクタスタンダードA・マイクロBケーブル外径(Φmm)6.3定格温度(℃)ケーブル:80伝送距離(m)標準2
高屈曲Cat.5eLANケーブル・ハーネス
沖電線¥3,998~税込¥4,398~1本(1m)ほか当日出荷から12日以内出荷特殊ポリマーと特殊シールドを採用し、従来にない高屈曲性を実現したシールド付LAN ケーブルです。 ギガビット・イーサネットに対応し、1Gbps の高速伝送が可能です。 産業用イーサネット等の高速画像伝送にも対応しています。 ケーブルの両端にRJ45 付です。用途産業用イーサネット等の高速画像伝送など。定格80℃ 30V UL認定品難燃性UL VW-1遅延時間555ns/40m以下(10MHz)耐油性JIS K 6723特性【屈曲】 摺動:300万回(曲げR:50mm)、首振屈曲:30万回(曲げR:20mm)、捻回: 500万回(±180°)特性インピーダンス(Ω)100±15(1~100MHz)挿入損失(dB)24以下(40m/100MHz)減衰量(dB)30以上(近端漏話/100MHz)、27以上(電力和近端漏話/100MHz)、10以上(反射/100MHz)耐電圧(V/min)AC500(ケーブル)、AC350(ハーネス)
カメラリンクケーブル
沖電線¥13,980~税込¥15,378~1本(1m)ほか4日以内出荷から62日以内出荷細径タイプのカメラリンクケーブルです。 ミディアムコンフィグレーション、ベースコンフィグレーションでお使いいただけます。 PoCLタイプです。適合固定部性能スキュー:50 ps/m以下色ケーブル:ベージュ使用温度範囲(℃)-20~75定格電圧(V)ケーブル:30最小曲げ半径(mm)(推奨)30以上材質(シース)PVC対応PoCL:対応難燃性VW-1ケーブルUL758 Style 20276コネクタMDR またはSDR(26ピン)ケーブル外径(Φmm)標準7.5定格温度(℃)ケーブル:80伝送距離(m)10(at 66MHz/目安)
USB3 Visionケーブル
沖電線¥14,980~税込¥16,478~1本(2m)ほか当日出荷から8日以内出荷USB3Vision インタフェースの高速伝送(5Gbps)に対応した、摺動耐久性に優れた可動配線用ケーブルです。 伝送性能に優れ、伝送距離を長めにとりたい場合に適しています。 <コネクタの組み合わせ> ボード側:スタンダードAストレート(スクリューロック無) カメラ側:マイクロBストレート(スクリューロック有)適合固定部および可動部性能可動性能:摺動屈曲:100万回以上・曲げ半径R:100mm色ケーブル:黒、コネクタ:黒使用温度範囲(℃)-20~75定格電圧(V)ケーブル:30最小曲げ半径(mm)固定時/推奨:35以上、稼働時/推奨:100以上材質(シース)耐油PVC難燃性VW-1ケーブルUL758 Style 20276コネクタスタンダードA・スタンダードB・マイクロBケーブル外径(Φmm)8.2定格温度(℃)ケーブル:80伝送距離(m)標準3
カメラリンクケーブル
沖電線¥19,980~税込¥21,978~1本(1m)ほか当日出荷から62日以内出荷可動部に対応したカメラリンクケーブルです。 ミディアムコンフィグレーション、ベースコンフィグレーションでお使いいただけます。適合固定部および可動部性能スキュー:50 ps/m以下、可動性能:摺動屈曲:100 万回以上・曲げ半径R=100 mm・速度:18 回/分・摺動距離:1000 mm色ケーブル:黒使用温度範囲(℃)-20~75定格電圧(V)ケーブル:30最小曲げ半径(mm)固定時/推奨:35以上、稼働時/推奨:100以上材質(シース)PVC対応PoCL:対応難燃性VW-1ケーブルUL758 Style 20276コネクタMDR またはSDR(26ピン)ケーブル外径(Φmm)標準8定格温度(℃)ケーブル:80伝送距離(m)10(at 66MHz/目安)
CoaXPressケーブル(固定標準タイプ)
沖電線¥9,698~税込¥10,668~1本(5m)ほか5日以内出荷速度6.25Gbps/レーンに対応。4レーン接続で最大25Gbpsの高速伝送に対応。 用途に応じて選べる固定配線用と可動配線用のそれぞれに伝送距離によって選べる標準タイプと細径タイプの全4品種をラインアップ。 コネクタはBNCコネクタ、DINコネクタに対応。 可動耐久性:摺動300万回以上色ベージュ使用温度範囲(℃)-10~80定格電圧(V)30材質(シース)耐熱性PVC適合部位固定部定格温度(℃)80伝送距離(m)15ケーブルタイプ固定標準
高屈曲Cat.5eLANケーブル・ハーネス
沖電線¥8,998~税込¥9,898~1本(3m)ほか当日出荷から5日以内出荷特殊ポリマーと特殊シールドを採用し、従来にない高屈曲性を実現したシールド付LAN ケーブルです。 ギガビット・イーサネットに対応し、1Gbps の高速伝送が可能です。産業用イーサネット等の高速画像伝送にも対応しています。 ケーブルの片端にRJ45、片端にスクリューロックタイプのRJ45 付です。用途産業用イーサネット等の高速画像伝送など。定格80℃ 30V UL認定品難燃性UL VW-1遅延時間555ns/40m以下(10MHz)耐油性JIS K 6723特性【屈曲】 摺動:300万回(曲げR:50mm)、首振屈曲:30万回(曲げR:20mm)、捻回: 500万回(±180°)特性インピーダンス(Ω)100±15(1~100MHz)挿入損失(dB)24以下(40m/100MHz)減衰量(dB)30以上(近端漏話/100MHz)、27以上(電力和近端漏話/100MHz)、10以上(反射/100MHz)耐電圧(V/min)AC500(ケーブル)、AC350(ハーネス)
サーボモータ用信号ケーブル(可動配線用)
沖電線¥4,798~税込¥5,278~1巻(5m)ほか5日以内出荷5芯+1対 複合ケーブル用途サーボモータ用信号ケーブル材質【ドレン線】錫メッキ軟銅線電圧(V)30温度(℃)80外径(Φmm)【2コ撚り】A:1.76、【集合撚り】3.6、【編組シールド】4.3記号MIX7C(0.2SQ、0.3SQ)EF-SV(0406)材質(シース)耐油耐熱PVC材質(絶縁体)ETFE構成【2コ撚り】白×黒を平等に撚りあわせる、【ドレン線】30本/0.08mm芯数A:1体、B:5芯難燃性VW-1相当素線径(mm)【編組シールド】0.13色(絶縁体)A:白、黒、B:赤、緑、黄、茶、青配線方式屈曲シールド【編組】錫メッキ軟銅線使用場所屋内用絶縁体厚さ(mm)0.15導体抵抗(Ω/km)(20℃)A:93以下/B:66以下シース厚(mm)1シース色黒(沖記号:K)導体外径(Φmm)A:0.58、B:0.75絶縁体外径(mm)A:0.88、B:1.05UL規格20276:適合シース外径(Φmm)6.4導体断構成(本/mm)A:40/0.08、B:60/0.08絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100以上撚り合【集合撚り】テープ巻:撚り後最外層上に不織布テープ重ね巻きする材質(導体)錫メッキ軟銅線導体サイズ(mm)A(SQ):0.2、B(SQ):0.3耐電圧(V/min)A.C500
サーボモータ用信号ケーブル(固定配線用)
沖電線¥3,698~税込¥4,068~1巻(5m)ほか5日以内出荷6芯+3対 複合ケーブル用途サーボモータ用信号ケーブル仕様【ナンバリング】B:絶縁体上に数字マークをマーキングするピッチ(mm)【対撚り】A/白×赤:20、白×黒:14、黒×赤:17電圧(V)30温度(℃)80外径(Φmm)【集合撚り】5.5、【編組シールド】6.1記号A66L-0001-0286(ナンバリング)材質(シース)耐油耐熱PVC材質(絶縁体)耐熱PVC構成【対撚り】A:白×赤、白×黒、黒×赤、【編組シールド・ドレン線】編組シールド下に錫メッキ軟銅線(12/0.18)を、1条添える芯数A:6芯、B:3対伸び(%)【絶縁体】100以上、【シース】100以上難燃性VW-1相当素線径(mm)【編組シールド】0.12引張強度(MPa)【絶縁体】10.3以上、【シース】10.3以上色(絶縁体)A:白、赤、黒、B:赤、黒配線方式固定シールド【編組】錫メッキ軟銅線使用場所屋内用絶縁体厚さ(mm)A:0.20、B:0.28導体抵抗(Ω/km)(20℃)A:110以下/B:38.7以下シース厚(mm)1シース色黒(沖記号:K)導体外径(Φmm)A:0.54、B:0.93絶縁体外径(mm)A:0.94、B:1.50シース外径(Φmm)8.5導体断構成(本/mm)A:7/0.1、B:20/0.18絶縁抵抗20℃(MΩ-km)15以上撚り合【集合撚り】テープ巻:撚り後最外層上に和紙テープ重ね巻きする材質(導体)錫メッキ軟銅線導体サイズ(mm)A(SQ):0.5、B(SQ):0.18耐電圧(V/min)A.C500
工作機械NC間接続(固定配線ケーブル)
沖電線¥2,998~税込¥3,298~1巻(5m)ほか5日以内出荷ハーフピッチコネクタ接続用用途工作機械NC間接続材質【ドレン線】錫メッキ軟銅線電圧(V)30温度(℃)80外径(Φmm)【集合撚り】3.8、【編組シールド】4.1記号A66L-0001-0284#10P 20276(200M)材質(シース)耐油耐熱PVC構成【ドレン線】10/0.12AWG28芯数10対色(絶縁体)橙、灰、白、黄、桃配線方式固定シールド【編組】錫メッキ軟銅線使用場所屋内用絶縁体厚さ(mm)0.1導体抵抗(Ω/km)(20℃)222以下シース厚(mm)0.8シース色黒(沖記号:K)導体外径(Φmm)0.38絶縁体外径(mm)0.58UL規格難燃性、20276:適合シース外径(Φmm)6.2導体断構成(本/mm)7/0.127絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1以上撚り合【集合撚り】テープ巻:撚り後最外層上に和紙テープ重ね巻きを行う材質(導体)錫メッキ軟銅線
CoaXPressケーブル(可動細径タイプ)
沖電線¥17,980~税込¥19,778~1本(3m)ほか5日以内出荷速度6.25Gbps/レーンに対応。4レーン接続で最大25Gbpsの高速伝送に対応。 用途に応じて選べる固定配線用と可動配線用のそれぞれに伝送距離によって選べる標準タイプと細径タイプの全4品種をラインアップ。 コネクタはBNCコネクタ、DINコネクタに対応。 可動耐久性:摺動300万回以上色ブラック使用温度範囲(℃)-10~80定格電圧(V)30材質(シース)耐熱性PVC適合部位固定部及び可動部曲げ半径(mm)50耐久性摺動300万回以上定格温度(℃)80伝送距離(m)5ケーブルタイプ可動細径
サーボモータ用信号ケーブル(固定配線用)
沖電線¥4,198~税込¥4,618~1巻(5m)ほか5日以内出荷5芯+1対 複合ケーブル用途サーボモータ用信号ケーブル材質【ドレン線】錫メッキ軟銅線電圧(V)30温度(℃)80外径(Φmm)【2コ撚り】B:1.88、【集合撚り】4.4、【編組シールド】5.0記号MIX7C(0.18SQ、0.5SQ)HRV-SV(0491)材質(シース)耐油耐熱PVC材質(絶縁体)耐熱PVC構成【ドレン線】7/0.18芯数A:5芯、B:1対難燃性VW-1相当色(絶縁体)A:緑、黄、B:橙配線方式固定シールド【編組】錫メッキ軟銅線使用場所屋内用絶縁体厚さ(mm)A:0.25、B:0.20導体抵抗(Ω/km)(20℃)A:39以下/B:110以下シース厚(mm)0.6シース色黒(沖記号:K)導体外径(Φmm)A:0.93、B:0.54絶縁体外径(mm)A:1.43、B:0.94UL規格20276:適合シース外径(Φmm)6.3導体断構成(本/mm)A:20/0.18、B:7/0.18絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10以上撚り合【集合撚り】テープ巻:撚り後最外層上に和紙テープ重ね巻きする材質(導体)錫メッキ軟銅線導体サイズ(mm)A(SQ):0.5、B(SQ):0.18耐電圧(V/min)A.C500
USB3 Visionケーブル
沖電線¥16,980~税込¥18,678~1本(3m)ほか当日出荷USB3Vision インタフェースの高速伝送(5Gbps)に対応した、摺動耐久性に優れた可動配線用ケーブルです。 伝送性能に優れ、伝送距離を長めにとりたい場合に適しています。 <コネクタの組み合わせ> ボード側:スタンダードAストレート(スクリューロック有) カメラ側:マイクロBストレート(スクリューロック有)適合固定部および可動部性能可動性能:摺動屈曲:100万回以上・曲げ半径R:100mm色ケーブル:黒、コネクタ:黒使用温度範囲(℃)-20~75定格電圧(V)ケーブル:30最小曲げ半径(mm)固定時/推奨:35以上、稼働時/推奨:100以上材質(シース)耐油PVC難燃性VW-1ケーブルUL758 Style 20276コネクタスタンダードA・スタンダードB・マイクロBケーブル外径(Φmm)8.2定格温度(℃)ケーブル:80伝送距離(m)標準3
CoaXPressケーブル(固定細径タイプ)
沖電線¥16,980~税込¥18,678~1本(3m)5日以内出荷から6日以内出荷速度6.25Gbps/レーンに対応。4レーン接続で最大25Gbpsの高速伝送に対応。 用途に応じて選べる固定配線用と可動配線用のそれぞれに伝送距離によって選べる標準タイプと細径タイプの全4品種をラインアップ。 コネクタはBNCコネクタ、DINコネクタに対応。 可動耐久性:摺動300万回以上色ベージュ使用温度範囲(℃)-10~80定格電圧(V)30ケーブル長(m)3材質(シース)耐熱性PVC適合部位固定部定格温度(℃)80伝送距離(m)5ケーブルタイプ固定細径
CoaXPressケーブル(可動標準タイプ)
沖電線¥32,980~税込¥36,278~1本(15m)5日以内出荷速度6.25Gbps/レーンに対応。4レーン接続で最大25Gbpsの高速伝送に対応。 用途に応じて選べる固定配線用と可動配線用のそれぞれに伝送距離によって選べる標準タイプと細径タイプの全4品種をラインアップ。 コネクタはBNCコネクタ、DINコネクタに対応。 可動耐久性:摺動300万回以上色ブラック使用温度範囲(℃)-10~80定格電圧(V)30ケーブル長(m)15材質(シース)耐熱性PVC適合部位固定部及び可動部耐久性摺動300万回以上定格温度(℃)80伝送距離(m)15ケーブルタイプ可動標準
サーボモータ用信号ケーブル(可動配線用)
沖電線¥4,798~税込¥5,278~1巻(5m)ほか5日以内出荷2芯+4対 複合ケーブル用途サーボモータ用信号ケーブル材質【ドレン線】錫メッキ軟銅線電圧(V)30温度(℃)80外径(Φmm)【2コ撚り】B:2.0、【集合撚り】4.8、【編組シールド】5.4記号MIX10C(0.2SQ、0.3SQ)HRV-SV(0482)材質(シース)耐油耐熱PVC材質(絶縁体)耐熱PVC構成【ドレン線】30/0.08芯数A:2芯、B:4体難燃性VW-1相当色(絶縁体)A:黄、橙、B:橙、黄、緑、灰配線方式屈曲シールド【編組】錫メッキ軟銅線使用場所屋内用絶縁体厚さ(mm)A:0.25、B:0.21導体抵抗(Ω/km)(20℃)A:66以下/B:98以下シース厚(mm)0.75シース色黒(沖記号:K)導体外径(Φmm)A:0.75、B:0.58絶縁体外径(mm)A:1.25、B:1.00UL規格20276:適合シース外径(Φmm)7導体断構成(本/mm)A:60/0.08、B:40/0.08絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10以上撚り合【集合撚り】テープ巻:撚り後最外層上に和紙テープを重ね巻きする材質(導体)錫メッキ軟銅線導体サイズ(mm)A(SQ):0.3、B(SQ):0.2耐電圧(V/min)A.C500
サーボモータ用信号ケーブル(固定配線用)
沖電線¥3,598~税込¥3,958~1巻(5m)ほか5日以内出荷5芯+1対 複合ケーブル用途サーボモータ用信号ケーブル材質【ドレン線】錫メッキ軟銅線電圧(V)30温度(℃)80外径(Φmm)【2コ撚り】A:2.0、【集合撚り】4.0、【編組シールド】4.7記号MIX7C(0.18SQ、0.3SQ)HRV-SV(0481)材質(シース)耐油耐熱PVC材質(絶縁体)耐熱PVC構成【2コ撚り】赤×黒を平等に撚りあわせる、【ドレン線】7本/0.18mm芯数A:1体、B:5芯難燃性VW-1相当素線径(mm)【編組シールド】0.13色(絶縁体)A:赤、黒、B:黄、緑配線方式固定シールド【編組】錫メッキ軟銅線使用場所屋内用絶縁体厚さ(mm)A:0.23、B:0.26導体抵抗(Ω/km)(20℃)A:110以下/B:65以下シース厚(mm)0.8シース色黒(沖記号:K)導体外径(Φmm)A:0.54、B:0.74絶縁体外径(mm)A:1.0、B:1.25UL規格20276:適合シース外径(Φmm)6.4導体断構成(本/mm)A:7/0.18、B:12/0.18絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100以上撚り合【集合撚り】テープ巻:撚り後最外層上に和紙テープを重ね巻きする材質(導体)錫メッキ軟銅線導体サイズ(mm)A(SQ):0.18、B(SQ):0.3耐電圧(V/min)A.C500
サーボモータ用信号ケーブル(可動配線用)
沖電線¥5,598~税込¥6,158~1巻(5m)ほか5日以内出荷5芯+2対 複合ケーブル用途サーボモータ用信号ケーブル材質【ドレン線】錫メッキ軟銅線電圧(V)30温度(℃)80外径(Φmm)【2コ撚り】B:1.76、【集合撚り】4.3、【編組シールド】4.9記号MIX9C(0.2SQ、0.3SQ)-SV(0479)材質(シース)耐油耐熱PVC材質(絶縁体)ETFE構成【2コ撚り】B:赤×黒、白×黒、【ドレン線】30本/0.08mm芯数A:5芯、B:2体難燃性VW-1相当色(絶縁体)A:橙、緑、黄、茶、青、B:赤、黒、白配線方式屈曲シールド【編組】錫メッキ軟銅線使用場所屋内用絶縁体厚さ(mm)0.15導体抵抗(Ω/km)(20℃)A:66以下/B:98以下シース厚(mm)0.9シース色黒(沖記号:K)導体外径(Φmm)A:0.75、B:0.58絶縁体外径(mm)A:1.05、B:0.88UL規格20276:適合シース外径(Φmm)7.1導体断構成(本/mm)A:60/0.08、B:40/0.08絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10以上撚り合【集合撚り】テープ巻:撚り後最外層上に不織布テープ重ね巻きする材質(導体)錫メッキ軟銅線導体サイズ(mm)A(SQ):0.3、B(SQ):0.2耐電圧(V/min)A.C500
サーボモータ用信号ケーブル(可動配線用)
沖電線¥6,498~税込¥7,148~1巻(5m)ほか5日以内出荷5芯+1対 複合ケーブル用途サーボモータ用信号ケーブル材質【ドレン線】錫メッキ軟銅線電圧(V)30温度(℃)80外径(Φmm)【2コ撚り】A:1.76、【集合撚り】4.3、【編組シールド】5.1記号MIX7C(0.2SQ、0.5SQ)EF-SV(0462)材質(シース)耐油耐熱PVC材質(絶縁体)ETFE構成【2コ撚り】白×黒を平等に撚りあわせる、【ドレン線】30本/0.08mm芯数A:1体、B:5芯難燃性VW-1相当素線径(mm)【編組シールド】0.13色(絶縁体)A:白、黒、B:赤、緑、黄、茶、青配線方式屈曲シールド【編組】錫メッキ軟銅線使用場所屋内用絶縁体厚さ(mm)A:0.15、B:0.20導体抵抗(Ω/km)(20℃)A:93以下/B:40.1以下シース厚(mm)1シース色黒(沖記号:K)導体外径(Φmm)A:0.58、B:0.94絶縁体外径(mm)A:0.88、B:1.34UL規格20276:適合シース外径(Φmm)7導体断構成(本/mm)A:40/0.08、B:104/0.08絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100以上撚り合【集合撚り】テープ巻:撚り後最外層上に不織布テープ重ね巻きする材質(導体)錫メッキ軟銅線導体サイズ(mm)A(SQ):0.2、B(SQ):0.5耐電圧(V/min)A.C500
サーボモータ用信号ケーブル(固定配線用)
沖電線¥3,998~税込¥4,398~1巻(5m)ほか5日以内出荷5芯+2対 複合ケーブル用途サーボモータ用信号ケーブル材質【ドレン線】錫メッキ軟銅線電圧(V)30温度(℃)80外径(Φmm)【2コ撚り】B:1.88、【集合撚り】4.9、【編組シールド】5.4記号MIX9C(0.18SQ、0.5SQ)HRV-SV(0461)材質(シース)耐油耐熱PVC材質(絶縁体)耐熱PVC構成【ドレン線】7/0.18芯数A:2体、B:5芯難燃性VW-1相当色(絶縁体)A:緑、灰、B:橙、黄配線方式固定シールド【編組】錫メッキ軟銅線使用場所屋内用絶縁体厚さ(mm)A:0.25、B:0.20導体抵抗(Ω/km)(20℃)A:39以下/B:110以下シース厚(mm)0.75シース色黒(沖記号:K)導体外径(Φmm)A:0.93、B:0.54絶縁体外径(mm)A:1.43、B:0.94UL規格20276:適合シース外径(Φmm)7導体断構成(本/mm)A:20/0.18、B:7/0.18絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10以上撚り合【集合撚り】テープ巻:撚り後最外層上に和紙テープ重ね巻きする材質(導体)錫メッキ軟銅線導体サイズ(mm)A(SQ):0.18、B(SQ):0.5耐電圧(V/min)A.C500
サーボモータ用信号ケーブル(可動配線用)
沖電線¥5,898~税込¥6,488~1巻(5m)ほか5日以内出荷6芯+5対 複合ケーブル用途サーボモータ用信号ケーブル材質【ドレン線】スズめっき軟銅線電圧(V)30温度(℃)80外径(Φmm)【集合撚り】6.7、【編組シールド】7.4材質(シース)難質PVC材質(絶縁体)ポリエチレン構成【ドレン線】12本/0.18mm芯数A:6芯、B:5対難燃性VW-1相当色(絶縁体)A:赤、黒、B:黄、灰、橙、茶、緑、白配線方式屈曲シールド【編組】スズめっき軟銅線使用場所屋内用絶縁体厚さ(mm)A:0.29、B:0.26導体抵抗(Ω/km)(20℃)A:38以下/B:93以下シース厚(mm)0.7シース色黒(沖記号:K)導体外径(Φmm)A:0.92、B:0.58絶縁体外径(mm)A:1.5、B:1.1UL規格20276:適合シース外径(Φmm)9.1導体断構成(本/mm)A:100/0.08、B:40/0.08絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10以上撚り合【集合撚り】テープ巻:撚り後最外層上に和紙テープ重ね巻きする材質(導体)電気用軟銅線導体サイズ(mm)A(SQ):0.5、B(SQ):0.2耐電圧(V/min)A.C500
サーボモータ用信号ケーブル(可動配線用)
沖電線¥6,498~税込¥7,148~1巻(5m)ほか5日以内出荷6芯+3対 複合ケーブル用途サーボモータ用信号ケーブル材質【ドレン線】錫メッキ軟銅線電圧(V)30温度(℃)80外径(Φmm)【2コ撚り】B:2.0、【集合撚り】6.4、【編組シールド】7.0材質(シース)耐油耐熱PVC材質(絶縁体)ETFE構成【2コ撚り】B:赤×黒、赤×白、白×黒、【ドレン線】60本/0.08mm芯数A:6芯、B:3対難燃性VW-1相当色(絶縁体)A:赤、黒、B:赤、黒、白配線方式屈曲シールド【編組】錫メッキ軟銅線使用場所屋内用絶縁体厚さ(mm)A:0.25、B:0.21導体抵抗(Ω/km)(20℃)A:36以下/B:98以下シース厚(mm)1シース色黒(沖記号:K)導体外径(Φmm)A:1.0、B:0.58絶縁体外径(mm)A:1.50、B:1.00UL規格20276:適合シース外径(Φmm)9導体断構成(本/mm)A:7/38/0.05、B:40/0.08絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10以上撚り合【集合撚り】テープ巻:撚り後最外層上に和紙テープ重ね巻きする材質(導体)A:軟銅線、B:錫メッキ軟銅線導体サイズ(mm)A(SQ):0.5、B(SQ):0.2耐電圧(V/min)A.C500
カメラリンクケーブル
沖電線¥9,698~税込¥10,668~1本(1m)ほか5日以内出荷細径タイプのカメラリンクケーブルです。 ミディアムコンフィグレーション、ベースコンフィグレーションでお使いいただけます。 non-PoCLタイプです。適合固定部性能スキュー:50 ps/m以下色ケーブル:ベージュ使用温度範囲(℃)-20~75定格電圧(V)ケーブル:30最小曲げ半径(mm)(推奨)30以上材質(シース)PVC対応PoCL:非対応難燃性VW-1ケーブルUL758 Style 20276コネクタMDR またはSDR(26ピン)ケーブル外径(Φmm)標準7.5定格温度(℃)ケーブル:80伝送距離(m)10(at 66MHz/目安)
カメラリンクケーブル
沖電線¥12,980~税込¥14,278~1本(1m)ほか5日以内出荷から82日以内出荷可動部に対応したカメラリンクケーブルです。 ミディアムコンフィグレーション、ベースコンフィグレーションでお使いいただけます。 non-PoCLタイプです。適合固定部および可動部性能スキュー:50 ps/m以下、可動性能:摺動屈曲:100 万回以上・曲げ半径R=100 mm・速度:18 回/分・摺動距離:1000 mm色ケーブル:黒使用温度範囲(℃)-20~75定格電圧(V)ケーブル:30最小曲げ半径(mm)固定時/推奨:35以上、稼働時/推奨:100以上材質(シース)PVC対応PoCL:非対応難燃性VW-1ケーブルUL758 Style 20276コネクタMDR またはSDR(26ピン)ケーブル外径(Φmm)標準8定格温度(℃)ケーブル:80伝送距離(m)10(at 66MHz/目安)