438件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SSA平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別平歯車 材質S45C 形状S5 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 4級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度194HB以下 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面
1個
759 税込835
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

SS平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別平歯車 材質S45C ねじ径- 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度194HB以下 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面
1個
特価
819 税込901
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (402種類の商品があります)

SS 平歯車 モジュール1 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。
モジュール1 種別平歯車 材質S45C 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度194HB以下 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)0.08~0.18 公差AH7 歯切基準面
1個
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

SRラック KHK(小原歯車工業) CADデータあり
材質S45C 表面処理黒染 種別ラック 形状R1 圧力角(°)20 熱処理歪取り焼鈍 歯形並歯 精度等級KHK R 001 4級 歯面硬度95HRB以下 歯面仕上げ切削 歯切基準面底面
1本
859 税込945
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

SS平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
モジュール2 種別平歯車 材質S45C 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 歯面仕上げ切削 歯切基準面穴(H7)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (485種類の商品があります)

SSY平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
軽荷重用として設計した歯幅寸法が狭い平歯車です。
用途動力伝達用歯車。 材質S45C
1個
特価
369 税込406
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

SBかさ歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別かさ歯車 材質S45C 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704 3級 歯面硬度194HB以下 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

SWウォーム KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別ウォーム 材質S45C 表面処理黒染 歯形JIS 3形 並歯 精度等級KHK W001 4級 歯面硬度194HB以下 歯車基準断面歯直角 歯切基準面 公差LH7
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

SMマイタ 20マイタ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
歯数20 種別マイタ 材質S45C 減速比1 形状B3 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704 3級 歯面硬度194HB以下 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面 歯先円すい角L49度48分
1個
949 税込1,044
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

SSG歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
材質S45C 表面処理歯部以外黒染 種別平歯車 形状S1 圧力角(°)20 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級JIS N7級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 3級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度48~53HRC 歯研基準面 歯面仕上げ研削 公差AH7
1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

SSDR DR専用ピニオン KHK(小原歯車工業) CADデータあり
DR 成形フレキラック専用の歯車(ピニオン)です。
材質S45C 付属品止めねじ 形状S1T 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1) 歯面硬度194HB以下 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SMB完成マイタ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
歯数20 種別完成マイタ 材質S45C 付属品止めねじ 減速比1 表面処理黒染 圧力角(°)20 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704 4級 歯面硬度48~53HRC 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面 歯先円すい角L49度48分
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SMA完成マイタ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
歯数20 種別完成マイタ 材質S45C 付属品止めねじ 減速比1 表面処理黒染 圧力角(°)20 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704 4級 歯面硬度48~53HRC 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面 歯先円すい角L49度48分
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SSAY 平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
軽荷重用として設計した歯幅寸法が狭い平歯車です。
モジュール1 歯幅E(mm)6 材質S45C 表面処理黒染 種別平歯車 形状S5 バックラッシ(mm)0.08~0.18
1個
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

SS平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール3 種別平歯車 材質S45C 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 歯面仕上げ切削 歯切基準面穴(H7)
1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (367種類の商品があります)

SS平歯車 モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール2.5 種別平歯車 材質S45C 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 歯面仕上げ切削 歯切基準面穴(H7)
1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (373種類の商品があります)

SS 平歯車 モジュール0.5 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。
モジュール0.5 種別平歯車 材質S45C 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度194HB以下 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)0~0.10 公差AH7 歯切基準面 キー溝寸法(幅×深さ)(mm)-
1個
特価
679 税込747
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

SSG歯研平歯車 モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール1.5 種別平歯車 材質S45C 表面処理歯部以外黒染 圧力角(°)20 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 歯面仕上げ研削
1個
特価
559 税込615
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (228種類の商品があります)

SW ウォーム KHK(小原歯車工業) CADデータあり
低価格で応用性のある一般普及タイプのウォームギヤです。
種別ウォーム 材質S45C 公差H7 表面処理黒染 歯形JIS 3形 並歯 精度等級KHK W001 4級 歯面硬度194HB以下 歯車基準断面歯直角 歯切基準面 公差LH7
1個
909 税込1,000
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

SMマイタ 25マイタ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
歯数25 種別マイタ 材質S45C 減速比1 形状B3 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704 3級 歯面硬度194HB以下 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面 歯先円すい角L48度51分
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

モジュール2 歯研ウォーム KHK(小原歯車工業) CADデータあり
モジュール2 種別歯研ウォーム 材質S45C 形状W3 質量(kg)0.21 ねじれ右方向 表面処理研削部以外黒染 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形JIS 3形 並歯 精度等級KHK W001 2級 歯直角圧力角20度 歯面硬度48~53HRC 歯研基準面 歯面仕上げ研削 歯車基準断面軸方向 公差LH7
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SMSG歯研スパイラルマイタ Jシリーズ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
減速比1 材質S45C 表面処理歯部以外黒染 種別歯研スパイラルマイタ 形状B3 圧力角(°)20° 熱処理歯面高周波焼入 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704:1978 2級 歯面硬度55~60HRC 歯数比1
1個
特価
6,798 税込7,478
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (285種類の商品があります)

KTSCP CPテーパ平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)KTSCP CPテーパ平歯車
相手ラックをSTRCPF・STRCPFDとのセットで、バックラッシ量の任意調整が可能です。
種別テーパ平歯車 材質SCM440 形状ST 表面処理黒染
1個
特価
879 税込967
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SMC完成マイタ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)SMC完成マイタ
歯数20 種別完成マイタ 材質S45C 付属品止めねじ 減速比1 形状BK 表面処理黒染 圧力角(°)20 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704 4級 歯面硬度48~53HRC 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面 歯先円すい角L49度48分
1個
特価
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

モジュール1 歯研ウォーム KHK(小原歯車工業) CADデータあり
モジュール1 種別歯研ウォーム 材質S45C 付属品止めねじ 形状W2 質量(kg)0.037 ねじM4 ねじれ右方向 表面処理研削部以外黒染 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形JIS 3形 並歯 精度等級KHK W001 2級 歯直角圧力角20度 歯面硬度48~53HRC 歯研基準面 歯面仕上げ研削 歯車基準断面軸方向 公差LH7
1個
5,098 税込5,608
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SSG歯研平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール2 歯幅E(mm)20 材質S45C 表面処理歯部以外黒染 種別平歯車 圧力角(°)20 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 歯面仕上げ研削 ボス長F(mm)16 全長G(mm)36
1個
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (225種類の商品があります)

SSA平歯車 Jシリーズ モジュール1 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール1 歯幅(mm)10 材質S45C 表面処理黒染 種別平歯車 寸法E(mm)10 圧力角(°)20° 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N8 級 歯面硬度194HB以下 バックラッシ(mm)0.08~0.18
1個
1,698 税込1,868
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

SS平歯車 モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール1.5 種別平歯車 材質S45C 表面処理黒染 圧力角(°)20 熱処理なし 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N8 級(相当品) 歯面硬度194HB以下 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面穴(H7)
1個
4,098 税込4,508
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (317種類の商品があります)

SRO 丸ラック KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)SRO 丸ラック
ラック側を往復運動させるときに便利です。
材質S45C 表面処理黒染 種別丸ラック 形状R2 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級KHK R 001 4級 歯面硬度(95HRB以下) 歯面仕上げ切削
1個
5,198 税込5,718
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

SB 軸付かさ歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)SB 軸付かさ歯車
すぐばかさ歯車の普及品として、多くのお客様にご利用いただいております。
種別軸付かさ歯車 材質S45C 減速比5 表面処理黒染 歯数比5
1個
2,598 税込2,858
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SSCP平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
SSCP平歯車はSS平歯車に外観や大きさが非常に似ていますので、ご使用の際は、それぞれの刻印を確認してください。
種別平歯車 材質S45C 形状S1 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N 8級(JIS B 1702-1 1998)旧JIS 4級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度194HB以下 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面
1個
809 税込890
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

SSA平歯車 Jシリーズ モジュール1.5 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール1.5 歯幅(mm)15 材質S45C 表面処理黒染 種別平歯車 寸法E(mm)15 圧力角(°)20° 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N8 級 歯面硬度194HB以下
1個
1,898 税込2,088
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (183種類の商品があります)

SW ウォーム(Jシリーズ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。 最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。 メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別ウォーム 材質S45C 表面処理黒染 熱処理なし 歯形JIS 3 形 並歯 精度等級KHK W 001 4級 歯面硬度(194HB以下) 歯面仕上げ切削(転造) 歯車基準断面歯直角 歯切基準面穴(H7)
1個
2,498 税込2,748
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

SMマイタ 30マイタ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
歯数30 種別マイタ 材質S45C 減速比1 形状B3 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704 3級 歯面硬度194HB以下 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面 歯先円すい角L48度12分
1個
1,398 税込1,538
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

モジュール1.5 歯研ウォーム KHK(小原歯車工業) CADデータあり
モジュール1.5 種別歯研ウォーム 材質S45C 形状W1 質量(kg)0.12 ねじれ右方向 表面処理研削部以外黒染 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形JIS 3形 並歯 精度等級KHK W001 2級 歯直角圧力角20度 歯面硬度48~53HRC 歯研基準面 歯面仕上げ研削 歯車基準断面軸方向 公差LH7
1個
4,598 税込5,058
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GC-I ギヤカップリング外筒 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
取付け、取はずしが簡単です。 多少の軸心間の狂いが生じても最大5°まで使用できるよう、外歯車(内筒)にクラウニングを施してありますので、無理な動力伝達はいたしません。 歯面焼入れしてありますので耐久性に富んでいます。 キー溝、ねじ穴、仕上がり穴が施された完成タイプはそのままご使用できます。また、ユーザーの方々が自由に加工できる下穴製品も用意してあります。
形状T1 材質(本体)S45C 種類ギヤタイプ 表面処理三価クロメートめっき処理or黒染処理 バックラッシ(mm)0.40~0.60
1個
4,298 税込4,728
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

GC ギヤカップリング内筒 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)GC ギヤカップリング内筒
取付け、取はずしが簡単です。 多少の軸心間の狂いが生じても最大5°まで使用できるよう、外歯車(内筒)にクラウニングを施してありますので、無理な動力伝達はいたしません。 歯面焼入れしてありますので耐久性に富んでいます。また、表面はユニクロームメッキ加工を施しています。 キー溝、ねじ穴、仕上がり穴が施された完成タイプはそのままご使用できます。また、ユーザーの方々が自由に加工できる下穴製品も用意してあります。
材質(本体)S45C 種類ギヤタイプ バックラッシ(mm)0.40~0.60
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

SNねじ歯車 Jシリーズ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)SNねじ歯車 Jシリーズ
種別ねじ歯車 材質S45C 表面処理黒染 歯形並歯 歯直角圧力角20°
1個
1,798 税込1,978
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (408種類の商品があります)

SSA平歯車 Jシリーズ モジュール2 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール2 歯幅(mm)20 材質S45C 表面処理黒染 種別平歯車 寸法E(mm)20 圧力角(°)20° 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N8 級 歯面硬度194HB以下
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

SRCPFD CPラック(両端面・取付穴加工) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
ピッチ、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
種別ラック 材質S45C 形状RD 表面処理黒染
1個
9,998 税込10,998
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)