メカニカル部品/機構部品 :「M2 皿ねじ」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゼロクリアランスの位置決めを実現し、成形精度を向上させます。二色(多色)成形への適用の場合は、ご相談ください。
用途高精度化が求められる射出成形金型。小型金型向け。 付属品皿ねじ(M5x45) 1個、M4x10 2個 材質(本体)16MnCr5 寸法L1(mm)36 材質(ローラー部)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当) 寸法L2(mm)19 寸法L3(mm)7 寸法L4(mm)38.5 寸法d1(Φmm)10 耐熱温度(℃)150 許容差【はめあい穴】ISO H5(H6) 硬度HRC【ローラー】62~64、【ブッシュ】62~64 寸法d3(Φmm)20 寸法d4(Φmm)27 寸法L5(mm)~11 材質(ブッシュ)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当) 材質(リテーナー)アルミ合金(2000系) RoHS指令(10物質対応)対応 許容過負荷【動的】630 N、【静的】1050 N 寸法d5(Φmm)26 寸法d7(Φmm)5.2 硬度(本体)61~63(HRC)
1本
59,980 税込65,978
6日以内出荷