絞り込み
ブランド
- 明立精機
- モノタロウ(137)
- 三木プーリ(18,678)
- RS PRO(8,238)
- IKO(日本トムソン)(7,893)
- NSK(日本精工)(6,735)
- SMC(6,423)
- エスコ(4,795)
- イマオコーポレーション(4,298)
- SUS(エスユーエス)(3,578)
- 東京発条製作所(3,111)
- TAKIGEN(タキゲン)(2,974)
- Optibelt(2,708)
- SKF(日本エスケイエフ)(2,639)
- NOK(2,539)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2,235)
- LAMP(スガツネ工業)(2,102)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1,982)
- NTN(エヌティーエヌ)(1,826)
- 椿本チエイン(1,797)
- KANA(片山チエン)(1,564)
- ブランドをもっと見る
特価

卓上型空気ばね式除振台
明立精機¥137,980~税込¥151,778~1個ほか21日以内出荷から40日以内出荷付属の手押しポンプで空気を供給し、搭載盤の水平を維持する方式を採用。付属のレベル調整用ゲージの使用で水平出しが容易です。1度セットすれば1~2週間は空気の供給は不要。空気源のない部屋での使用や、設置場所を頻繁に変更する場合に便利です。用途顕微鏡 表面アラサ計 天秤 その他精密機器
小型スチールハニカム光学定盤
明立精機¥99,980~税込¥109,978~1台40日以内出荷HSシリーズをさらに小型化した、小スペースの光学実験用定盤。材質【定盤】スチールハニカム/上面板着磁性ステンレスSUS4305t(4t):下面板SS400(3.2t)厚さ(mm)50加工【上面タップ】M6×25mm (マトリクス)
ユニット型空気ばね式除振装置
明立精機¥679,800~税込¥747,780~1台50日以内出荷精密機器の個性に合わせた最適な除振システムが低コストで構成できます。除振装置には、優れた性能はいうまでもなく、よりフレキシブルであることが重視されます。それは、精密機器の個性に合わせた最良の除振システムを、直接機器に組み込むことが多くなってきたからです。こうしたニーズに即応できる除振システム、それがAPシリーズです。余裕ある機能に加えて、拡張性も充分。より理想的な振動環境を、この除振システムが実現します。仕様【制振方式】オリフィスによるエアーダンピング【除振方式】空気ばね方式【レベル維持】自動レベル維持機構(復帰精度±200μm)固有振動数(Hz)垂直・水平/2.5~3.0供給圧力(MPa)0.40~0.70(空気源/コンプレッサ・工場エアー・窒素ボンベ)
卓上型アクティブ除振システム
明立精機¥1,398,000~税込¥1,537,800~1台50日以内出荷6自由度アクティブ制御の卓上型除振システムです。搭載板の振動を常時モニタリングし、内蔵のアクチュエータで逆位相の力を加える事で振動制御。3次元(6自由度)でコントロールします。その他【アクティブ制御範囲】0.5Hz~100Hz(100Hz以上はパッシブ制御)【ユーティリティ】電源(100V-240V、AC単相、50/60Hz)【自動機構】アクティブ制御調整、レベリング調整形状卓上型表示【ステータス】前面LCDコントロールパネルに表示搭載可能質量(kg)80(均等荷重)
モニタースタンド
明立精機¥56,980税込¥62,6781台40日以内出荷モニター固定部はVESA規格(ネジピッチ75×75mmおよび100×100mm)に準拠。高さおよび角度の調整が可能です。除振装置の右奥または左奥に取り付け可能サイズVESA規格に準拠(取付ピッチ75×75及び100×100)適合型式ADZ-A
スチールハニカム光学定盤
明立精機¥169,800~税込¥186,780~1台40日以内出荷から60日以内出荷高剛性な定盤の特長をそのまま用いた光学実験用定盤。光学実験に、特に除振機能は必要無く、 軽量で高剛性、高ダンピングの実験用定盤を。そんな要望に、スチールハニカム定盤空気ばね式除振システムに用いられる定盤をそのまま提供しています。従って、光学定盤に必要な条件は、すペて高水準を確保。しかも、除振機能が必要になったときにも定盤を利用することができます。材質【定盤】スチールハニカム/上面板着磁性ステンレスSUS430 5t(4t)、下面板SS400 4.5t厚さ(mm)【定盤】100
ユニット型空気ばね式除振装置
明立精機¥759,800~税込¥835,780~1台50日以内出荷仕様【制振方式】オリフィスによるエアーダンピング【除振方式】空気ばね方式【レベル維持】自動レベル維持機構(復帰精度±200μm)センサークリーンルーム用固有振動数(Hz)垂直・水平/2.5~3.0供給圧力(MPa)0.40~0.70(空気源/コンプレッサ・工場エアー・窒素ボンベ)
デスク型コイルばね式除振装置
明立精機¥439,800~税込¥483,780~1台50日以内出荷高レベルの除振性能に、独自の機構をプラス。しかも、精密機器の特徴や使用状況に応じて、最適な除振装置が選べる16通りのバリエーションを用意。高レベルの除振性能に加え、独自の機構により重心位置の調整により安定した除振効果が得られます。仕様【制振方式】チューブ状ゴムダンパー【除振方式】コイルばねおよび防振ゴム固有振動数(Hz)2.5
計測機用棚
明立精機¥53,980税込¥59,3781台40日以内出荷高剛性なアルミレールの特長に、用途に応じた柔軟性をプラス。メインフレームにアルミ押出材(A6063)を使用し、軽量化と同時に棚の耐荷重100kgを実現。キャスター付で簡単に移動できます。電源タップ(2P1E×6、スイッチ付、最大1500W)が前面、背面、側面と自由に取付可能。スライド式棚(耐荷重30kg)もオプションで取付可能です。質量(kg)【機体】5
卓上型スチールハニカム定盤空気ばね式除振装置
明立精機¥289,800~税込¥318,780~1台40日以内出荷から50日以内出荷高性能な除振システムを集約した卓上型スチールハニカム定盤空気ばね式除振装置。レーザ本体や周辺機器の小型化や光ファイバー技術の向上によって、光学実験にも以前ほど長い光路を必要としない場合が多くなってきました。明立精機では従来より卓上型除振装置を数多くシリーズ化しています。これとスチールハニカム定盤を組み合わせたAETシリーズは、小さな面積の光学実験に最適な除振装置です。仕様【制振方式】オリフィスによるエアーダンピング【除振方式】特殊ダイヤフラム型空気ばね厚さ(mm)【定盤】50加工【上面タップ】M6×25mm (マトリクス)
デスク型コイルばね式除振装置
明立精機¥419,800税込¥461,7801台50日以内出荷各種天秤機器の特徴を考慮した天秤専用の除振装置です。直示天秤や示差熱・電子天秤などの専用除振装置として開発各種天秤の精度や操作性を徹底的にチェックし、専用除振装置としての除振性能と使いやすさを追求。そしてさらに、無駄な装備を取り除き、軽量化と低価格化をめざしました。E-200Dは、高精度で迅速な測定を可能にする天秤専用の除振装置です。仕様【制振方式】チューブ状ゴムダンパー【除振方式】コイルばねおよび防振ゴム質量(kg)【機体】71寸法(幅W×奥行D)(mm)【搭載盤】380×480固有振動数(Hz)2.5搭載可能質量(kg)20
デスク型コイルばね式除振装置
明立精機¥349,800~税込¥384,780~1台50日以内出荷硬度計の振動特性を解析し、専用機ならではの除振性能を発揮。メーカー製品の中で最も歴史のある、背の高い硬度計の専用除振装置です。フォークリフトの通路に面した場所や、プレス機引張り試験機のすぐ隣りなど、悪条件下での使用にも充分耐えられるよう設計されています。仕様【制振方式】チューブ状ゴムダンパー【除振方式】コイルばね固有振動数(Hz)3.5搭載可能質量(kg)100以下
耐震固定金具
明立精機¥80,980~税込¥89,078~1セット(4個)20日以内出荷地震による装置の転倒や移動を低減し、作業者、設備を地震から守ります。TPシリーズの特長は、アンカー施工をせずにフロアーに固定ができることと、搭載物を含めた除振装置の重さ及びサイズから最適な耐震固定金具の選定をしていることです。この耐震固定金具には高い緩衝能力(耐震性)と同時に、強い自己接着能力(粘着性)を併せ持つエラストマーが付いており、フロアーにアンカーボルトを埋め込まなくても固定が可能です。その他【粘着部エラストマー】ノンブレン・タックゲル
クリーンルームセンサー
明立精機¥57,980税込¥63,7781台40日以内出荷排気エアーを、適切な場所に排出するためのドレンチューブを接続可能。クリーンルーム内で安心して除振装置を使用できます。ポート集中排気ポート適合型式ADZ-A
クリーンルームセンサー
明立精機¥77,980税込¥85,7781台20日以内出荷高レベルのクリーンルーム内で使用する場合、エアーの集中排気ができるクリーンルーム用レベル維持センサーに変更可能です。適合型式垂直・水平/2.5~3.0