絞り込み
ブランド
  • KANA(片山チエン)
  • Kenko(ケンコートキナー)(83)
  • omron(オムロン)(2)
  • オリエンタルモーター(1)
  • 協和(1)
  • スリーピース(1)
  • KANA(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
商品レビュー
  • 以上(11)
  • 以上(11)
  • 以上(11)
  • 以上(12)
価格
  • 1,500円以下(19)
  • 1,500-10,000円(16)
  • 10,000-50,000円(18)
  • 50,000-100,000円(8)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

メカニカル部品/機構部品 :「KCM」の検索結果

関連キーワード
  • kcm40
  • kcm50
  • kcm60
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KCMローラチェーン継手 ジョイントリンク(割りピン形) KANA(片山チエン)KCMローラチェーン継手 ジョイントリンク(割りピン形)KANA(片山チエン)
329税込362
1個
当日出荷
JIS規格品です。
材質スチールタイプCPタイプ列数1列
KCMローラチェーン継手 オフセットリンク KANA(片山チエン)KCMローラチェーン継手 オフセットリンクKANA(片山チエン)
239税込263
1個
当日出荷から翌々日出荷
JIS規格品です。
材質スチール列数2列
KCMローラチェーン継手 ジョイントリンク(スナップ形) KANA(片山チエン)KCMローラチェーン継手 ジョイントリンク(スナップ形)KANA(片山チエン)
76税込84
1個
当日出荷
JIS規格品です。
材質スチールタイプオープンタイプクリップ列数1
KCMローラチェーン リベット形・2列タイプ KANA(片山チエン)KCMローラチェーン リベット形・2列タイプKANA(片山チエン)
44,980税込49,478
1本
翌々日出荷
JIS ANSI規格の標準ローラーチェーンです。
用途各種機器の伝動用・駆動用。トラスコ品番224-6015材質スチール長さ(m)3ピッチ(mm)31.75ユニットリンク数96列数2列ローラー外径(Φmm)19.05チェーンNo.100平均引張強度(kN)225.6内リンク内幅(mm)19.05最大許容張力(kN)22.56
KCMローラチェーン 割りピン形・2列タイプ KANA(片山チエン)KCMローラチェーン 割りピン形・2列タイプKANA(片山チエン)
67,980税込74,778
1本
翌々日出荷
JIS ANSI規格の標準ローラーチェーンです。
用途各種機器の伝動用・駆動用。トラスコ品番224-6058材質スチール長さ(m)3ピッチ(mm)38.1ユニットリンク数80列数2列ローラー外径(Φmm)22.23チェーンNo.120平均引張強度(kN)313.8内リンク内幅(mm)25.4最大許容張力(kN)30.4
SCMKCPFTG CP調質歯研ラックギヤ KANA(片山チエン)SCMKCPFTG CP調質歯研ラックギヤKANA(片山チエン)
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
種別ラックギヤ材質合金鋼圧力角(°)20熱処理調質のみ歯形並歯精度等級DIN 3962 Q6歯面硬度HB230~352RoHS指令(10物質対応)対応
SCMKCPFTG-H CP調質焼入歯研ラックギヤ KANA(片山チエン)SCMKCPFTG-H CP調質焼入歯研ラックギヤKANA(片山チエン)
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷
種別ラックギヤ材質合金鋼圧力角(°)20熱処理調質・歯面高周波焼入歯形並歯精度等級DIN 3962 Q6歯面硬度HRC50~60RoHS指令(10物質対応)対応
SCMKCPFT CP調質ラックギヤ KANA(片山チエン)SCMKCPFT CP調質ラックギヤKANA(片山チエン)
7,798税込8,578
1個
翌日出荷から3日以内出荷
種別ラックギヤ材質合金鋼表面処理黒染圧力角(°)20熱処理調質のみ歯形並歯精度等級DIN 3962 Q9歯面硬度HB230~352RoHS指令(10物質対応)対応
SCMKCPFT-H CP調質焼入ラックギヤ KANA(片山チエン)SCMKCPFT-H CP調質焼入ラックギヤKANA(片山チエン)
65,980税込72,578
1個
3日以内出荷
種別ラックギヤ材質合金鋼全長L(mm)1000表面処理黒染圧力角(°)20熱処理調質・歯面高周波焼入歯形並歯精度等級DIN 3962 Q10歯面硬度HRC50~60RoHS指令(10物質対応)対応
KCM ローラチェーン50 KANA(片山チエン)KCM ローラチェーン50KANA(片山チエン)
7,200税込7,920
1本
3日以内出荷
ピッチ(mm)15.875ユニットリンク数192トラスコ品番804-8004質量(kg)3.03材質(本体)スチール種類ローラーチェーンリンク内幅(mm)9.53列数1ピン形式ジョイントリンク(リベット形)チェーンNo.50ローラ外径D(Φmm)10.16最大許容張力(kN)6.37
KCM ローラチェーン200CP KANA(片山チエン)KCM ローラチェーン200CPKANA(片山チエン)
80,850税込88,935
1本
16日以内出荷
ユニットリンク数48仕様割りピンタイプトラスコ品番848-5146質量(kg)47.91材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)63.5リンク内幅(mm)38.1列数1ピン形式CPピン径(Φmm)19.86ローラ外径D(Φmm)39.68アズワン品番64-7415-77破断強度(kN)470.7最大許容張力(kN)71.59
KCM ローラチェーン200-2 KANA(片山チエン)KCM ローラチェーン200-2KANA(片山チエン)
95,700税込105,270
1本
16日以内出荷
ユニットリンク数24仕様割りピンタイプトラスコ品番848-5147質量(kg)47.385材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)63.5リンク内幅(mm)38.1列数2ピン形式CPピン径(Φmm)19.86ローラ外径D(Φmm)39.68アズワン品番64-7415-78破断強度(kN)941.4最大許容張力(kN)143.18
KCM ローラチェーン160CP KANA(片山チエン)KCM ローラチェーン160CPKANA(片山チエン)
39,525税込43,478
1本
翌々日出荷
ピッチ(mm)50.8ユニットリンク数60仕様割りピンタイプトラスコ品番848-5143質量(kg)28.89材質(本体)スチール種類ローラーチェーンリンク内幅(mm)31.75列数1ピン形式割ピン形チェーンNo.160ローラ外径D(Φmm)28.57アズワン品番64-7415-57破断強度(kN)269.7最大許容張力(kN)52.96
KCM ローラチェーン160-2 KANA(片山チエン)KCM ローラチェーン160-2KANA(片山チエン)
46,880税込51,568
1本
3日以内出荷
ピッチ(mm)50.8ユニットリンク数30仕様割りピンタイプトラスコ品番848-5144質量(kg)28.59材質(本体)スチール種類ローラーチェーンリンク内幅(mm)31.75列数2ピン形式割ピン形チェーンNo.160ローラ外径D(Φmm)28.57アズワン品番64-7415-58破断強度(kN)539.4最大許容張力(kN)105.92
KCM ローラチェーン140CP KANA(片山チエン)KCM ローラチェーン140CPKANA(片山チエン)
31,275税込34,403
1本
4日以内出荷
ピッチ(mm)44.45ユニットリンク数68仕様割りピンタイプトラスコ品番848-5140質量(kg)21.57材質(本体)スチール種類ローラーチェーンリンク内幅(mm)25.4列数1ピン形式割ピン形チェーンNo.140ローラ外径D(Φmm)25.4アズワン品番64-7415-42破断強度(kN)210.80最大許容張力(kN)40.21
KCM ローラチェーン140-2 KANA(片山チエン)KCM ローラチェーン140-2KANA(片山チエン)
36,980税込40,678
1本
16日以内出荷
ピッチ(mm)44.45ユニットリンク数34仕様割りピンタイプトラスコ品番848-5141質量(kg)21.36材質(本体)スチール種類ローラーチェーンリンク内幅(mm)25.4列数2ピン形式割ピン形チェーンNo.140ローラ外径D(Φmm)25.4アズワン品番64-7415-43破断強度(kN)210.80最大許容張力(kN)80.42
KCM オフセットリンク KANA(片山チエン)KCM オフセットリンクKANA(片山チエン)
285税込314
1個
当日出荷から16日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1ピン形式オフセットリンク
KCM標準ローラチェーンオフセットリンク4列 KANA(片山チエン)KCM標準ローラチェーンオフセットリンク4列KANA(片山チエン)
638税込702
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数4
KCM標準ローラチェーンオフセットリンク3列 KANA(片山チエン)KCM標準ローラチェーンオフセットリンク3列KANA(片山チエン)
308税込339
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数3
KCM標準ローラチェーンオフセットリンク2列 KANA(片山チエン)KCM標準ローラチェーンオフセットリンク2列KANA(片山チエン)
3,225税込3,548
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2
KCM標準ローラチェーンオフセットリンク KANA(片山チエン)KCM標準ローラチェーンオフセットリンクKANA(片山チエン)
113税込124
1個
当日出荷から16日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
KCM標準ローラチェーン KANA(片山チエン)KCM標準ローラチェーンKANA(片山チエン)(2件のレビュー)
1,275税込1,403
1本(1.5m)ほか
当日出荷から16日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン
ジョイントリンク 2列 KANA(片山チエン)ジョイントリンク 2列KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から7日以内出荷
JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
用途各種機器の伝動用、駆動用。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2
オフセットリンク 2列 KANA(片山チエン)オフセットリンク 2列KANA(片山チエン)
279税込307
1個
当日出荷から3日以内出荷
JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
用途各種機器の伝動用、駆動用。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2ピン形式割ピン形
アタッチメント付ジョイントリンク KANA(片山チエン)アタッチメント付ジョイントリンクKANA(片山チエン)
98税込108
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
用途各種機器の伝動用、駆動用。材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン列数1
アタッチメント付ジョイントリンク KANA(片山チエン)アタッチメント付ジョイントリンクKANA(片山チエン)(2件のレビュー)
126税込139
1個
当日出荷から7日以内出荷
用途各種機器の伝動用、駆動用。ピン形式割ピン形材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン列数1
アタッチメント付ローラチェーン KANA(片山チエン)アタッチメント付ローラチェーンKANA(片山チエン)(1件のレビュー)
9,165税込10,082
1本
4日以内出荷から14日以内出荷
高精度のアタッチメント付ローラチェーンです。小形コンベヤ用として、小ピッチで高精度の搬送に最適です。
用途各種機器の伝動用、駆動用。ユニット長さ(m)3ピン形式リベット形列数1仕様1つとびリンクアタッチ付です。材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン
アタッチメント付ローラチェーン KANA(片山チエン)アタッチメント付ローラチェーンKANA(片山チエン)
12,740税込14,014
1ユニット
3日以内出荷から10日以内出荷
高精度のアタッチメント付ローラチェーンです。小形コンベヤ用として、小ピッチで高精度の搬送に最適です。
用途各種機器の伝動用、駆動用。仕様毎リンクアタッチ付です。材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン列数1ユニット長さ(m)3ピン形式リベット形
アタッチメント付ローラチェーン KANA(片山チエン)アタッチメント付ローラチェーンKANA(片山チエン)
6,630税込7,293
1ユニット
翌々日出荷から5日以内出荷
高精度のアタッチメント付ローラチェーンです。小形コンベヤ用として、小ピッチで高精度の搬送に最適です。
用途各種機器の伝動用、駆動用。ユニット長さ(m)3仕様1つとびリンクアタッチ付です。種類アタッチ付チェーン列数1
アタッチメント付ローラチェーン KANA(片山チエン)アタッチメント付ローラチェーンKANA(片山チエン)(1件のレビュー)
9,165税込10,082
1ユニット
3日以内出荷から9日以内出荷
高精度のアタッチメント付ローラチェーンです。小形コンベヤ用として、小ピッチで高精度の搬送に最適です。
用途各種機器の伝動用、駆動用。仕様毎リンクアタッチ付です。材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン列数1ユニット長さ(m)3
無給油形ローラチエーン KANA(片山チエン)無給油形ローラチエーンKANA(片山チエン)
10,400税込11,440
1本
当日出荷から11日以内出荷
給油を嫌う場所や途中給油が困難な場所にご使用ください。
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1ユニット長さ(m)3
ステンレスローラーチェーン KANA(片山チエン)ステンレスローラーチェーンKANA(片山チエン)(9件のレビュー)
7,020税込7,722
1本
当日出荷
酸性、アルカリ性等の科学的腐蝕、水又は蒸気のかかる所や高温、低温での雰囲気の中で使用できます。 SUS304(18Cr-8Ni)オーステナイト系ステンレス鋼を使用したチェーンです。 耐熱性(-20~+400℃)、耐食性、美観を必要とする環境に適しています。
ユニット長さ(m)3列数1付属品ジョイントリンク1個材質(本体)SUS304種類ローラーチェーン
標準形ローラーチェーン KANA(片山チエン)標準形ローラーチェーンKANA(片山チエン)(34件のレビュー)
715税込787
1本
当日出荷から翌々日出荷
JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
用途各種機器の伝動用、駆動用。付属品ジョイントリンク1個材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
オフセットリンク KANA(片山チエン)オフセットリンクKANA(片山チエン)
247税込272
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
給油を嫌う場所や途中給油が困難な場所にご使用ください。
ピン形式割ピン形材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1ユニット長さ(m)3
オフセットリンク KANA(片山チエン)オフセットリンクKANA(片山チエン)(11件のレビュー)
118税込130
1個
当日出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
オフセットリンク KANA(片山チエン)オフセットリンクKANA(片山チエン)(3件のレビュー)
255税込281
1個
当日出荷
酸性、アルカリ性等の科学的腐蝕、水又は蒸気のかかる所や高温、低温での雰囲気の中で使用できます。 SUS304(18Cr-8Ni)オーステナイト系ステンレス鋼を使用したチェーンです。 耐熱性(-20~+400℃)、耐食性、美観を必要とする環境に適しています。
列数1材質(本体)SUS304種類ローラーチェーン
ジョイントリンク KANA(片山チエン)ジョイントリンクKANA(片山チエン)
140税込154
1個
当日出荷から4日以内出荷
給油を嫌う場所や途中給油が困難な場所にご使用ください。
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1ユニット長さ(m)3
ジョイントリンク KANA(片山チエン)ジョイントリンクKANA(片山チエン)(17件のレビュー)
78税込86
1個
当日出荷
JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
用途各種機器の伝動用、駆動用。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
ジョイントリンク KANA(片山チエン)ジョイントリンクKANA(片山チエン)(3件のレビュー)
111税込122
1個
当日出荷
酸性、アルカリ性等の科学的腐蝕、水又は蒸気のかかる所や高温、低温での雰囲気の中で使用できます。 SUS304(18Cr-8Ni)オーステナイト系ステンレス鋼を使用したチェーンです。 耐熱性(-20~+400℃)、耐食性、美観を必要とする環境に適しています。
材質(本体)SUS304種類ローラーチェーン列数1
標準形ローラーチェーン2列 KANA(片山チエン)標準形ローラーチェーン2列KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
5,590税込6,149特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
用途各種機器の伝動用、駆動用。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2ユニット長さ(m)3
kcl特集
おすすめ人気ランキング