メカニカル部品/機構部品 :「角 20mm」の検索結果
特価
本日8月4日(月)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
モジュール1
種別マイタギヤ
材質S45C
減速比1
RoHS指令(10物質対応)対応
モジュール2.5
材質S45C
減速比1
RoHS指令(10物質対応)対応
モジュール2
材質S45C
減速比1
RoHS指令(10物質対応)対応
歯数20
減速比1
材質S45C
種別ストレートマイタ
RoHS指令(10物質対応)対応
モジュール4
歯数20
材質S45C
減速比1
RoHS指令(10物質対応)対応
モジュール3
材質S45C
減速比1
RoHS指令(10物質対応)対応
モジュール2.5
種別マイタギヤ
材質S45C
減速比1
RoHS指令(10物質対応)対応
モジュール0.5 圧力角20°(並歯)
モジュール0.5
材質ポリアセタール
圧力角(°)20
精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級
RoHS指令(10物質対応)対応
新JIS約9~10級相当です。
モジュール0.5、圧力角20°(並歯)です。
モジュール0.5
歯幅b(mm)2
材質黄銅
穴径(Φmm)8(H8)
歯形:並歯、圧力角:20°のウォームホイールです。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械などに。
形状1B
歯形並歯
RoHS指令(10物質対応)対応
モジュール0.8、1.0のウォームホイールで、圧力角20°(並歯)です。
ねじ加工済です。
用途食い違い軸の動力伝達、一般産業機械、医療機器、食品機械等に。
材質アルミニウム青銅鋳物(CAC702、C6191BE)
形状1B
全長(mm)18
歯幅(mm)10
モジュール1
歯形並歯
ハブ長さL(mm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
新JIS約9~10級相当です。
モジュール0.5、圧力角20°(並歯)です。
モジュール0.5
歯幅b(mm)2
材質黄銅
穴径(Φmm)3(H8)
モジュール0.5、圧力角20°(並歯)です。
ねじ加工済です。
用途食い違い軸の動力伝達、一般産業機械、医療機器、食品機械等に
モジュール0.5
ねじれ右
歯幅b(mm)5
材質黄銅
条数R1
圧力角(°)20
歯形並歯
モジュール0.8、1.0のウォームホイールで、圧力角20°(並歯)です。
ねじ加工済です。
キー溝加工済です。
用途食い違い軸の動力伝達、一般産業機械、医療機器、食品機械等に
モジュール1
ねじれ右
歯幅b(mm)10
材質CAC702
圧力角(°)20
全長l(mm)18
歯形並歯
モジュール0.8、1.0のウォームホイールで、圧力角20°(並歯)です。
ねじ加工済です。
用途食い違い軸の動力伝達、一般産業機械、医療機器、食品機械等に
モジュール1
ねじれ右
歯幅b(mm)10
材質ポリアセタール
圧力角(°)20
全長l(mm)18
歯形並歯
S45Cウォーム、歯形:並歯、圧力角:20°、材質:S45C機械構造用炭素鋼、精密転造仕上品です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械等に使用。
材質S45C(機械構造用炭素鋼)
モジュール0.5
種別平歯車
材質黄銅
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級
モジュール0.75
種別平歯車
材質S45C
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS B 1702-1 (ISO)8~9級
RoHS指令(10物質対応)対応
種別ウォームギヤ
ねじれ右
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
モジュール1.5
材質S45C
RoHS指令(10物質対応)対応
モジュール0.5
材質ポリアセタール
形1B
ねじれ右
条数1
圧力角(°)20
RoHS指令(10物質対応)対応
モジュール0.5
種別平歯車
材質S45C
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級新JIS 1702-1(ISO) 8~9級相当・旧JIS B 1702 4~5級
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ポリアセタール
減速比1
圧力角(°)20
RoHS指令(10物質対応)対応
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用
モジュール0.5
材質機械構造用炭素鋼(S45C)
圧力角(°)20
歯形並歯
歯車精度JISB1702-1(ISO)8~9級
モジュール1
形B1
圧力角(°)20
精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級
RoHS指令(10物質対応)対応
モジュール0.8
材質ポリアセタール
圧力角(°)20
精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級
RoHS指令(10物質対応)対応
モジュール0.8
材質ポリアセタール
形1B
ねじれ右
条数1
圧力角(°)20
RoHS指令(10物質対応)対応
モジュール0.8
ねじれ右
材質S45C
条数1
フードコンタクト、青POMギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂を使用しております。
食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。
用途食品、包装機器、医療機器に。
材質青色ポリアセタール樹脂
形状1B
圧力角(°)ウォームギア:20(並歯)
歯形並歯
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじを2箇所(120°配)にした新シリーズです。
モジュール1
種別平歯車
材質ポリアセタール
形状B1
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9級
ねじ寸法M×個数M4×2
RoHS指令(10物質対応)対応
モジュール1
種別ベベルギヤ
材質S45C
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品なし
種別平歯車
形B1
圧力角(°)20
精度等級JIS B 1702-1 N5級
歯面硬度HRC49~55
RoHS指令(10物質対応)対応
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用
モジュール1
材質ポリアセタール白色(機械加工用)
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用
モジュール0.8
材質機械構造用炭素鋼(S45C)
付属品セットスクリュー
形状B1
全長(mm)18
歯幅(mm)8
圧力角(°)20
歯形並歯
ハブ長さL(mm)10
歯車精度JISB1702-1(ISO)8~9級
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。