CADデータあり
モジュール0.5
種別マイタギヤ
材質S45C
減速比1
RoHS指令(10物質対応)対応
CADデータあり
モジュール1
種別マイタギヤ
材質S45C
減速比1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098~
税込¥1,208~
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
CADデータあり
モジュール3
材質S45C
減速比1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398~
税込¥2,638~
5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
CADデータあり
モジュール2
材質S45C
減速比1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798~
税込¥1,978~
5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
CADデータあり
モジュール1.5
材質S45C
減速比1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198~
税込¥1,318~
5日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
CADデータあり
モジュール2.5
材質S45C
減速比1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998~
税込¥2,198~
5日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
CADデータあり
歯数20
減速比1
材質S45C
種別スパイラルマイタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898~
税込¥2,088~
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
CADデータあり
モジュール4
歯数20
材質S45C
減速比1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998~
税込¥4,398~
5日以内出荷
CADデータあり
モジュール1.25
減速比1
材質S45C
種別ストレートマイタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098~
税込¥1,208~
5日以内出荷
CADデータあり
歯数20
減速比1
材質S45C
種別ストレートマイタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398~
税込¥3,738~
5日以内出荷
CADデータあり
モジュール3
種別マイタギヤ
材質S45C
減速比1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,798~
税込¥5,278~
5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
CADデータあり
モジュール2.5
種別マイタギヤ
材質S45C
減速比1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,500~
税込¥3,850~
5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
CADデータあり
モジュール1.5
種別マイタギヤ
材質S45C
減速比1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398~
税込¥1,538~
5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
CADデータあり
モジュール2
種別マイタギヤ
材質S45C
減速比1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198~
税込¥2,418~
5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥729~
税込¥802~
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ
(127種類の商品があります)
CADデータあり
モジュール1
種別ウォームギヤ
材質S45C
圧力角(°)20
歯形並歯
1個
¥649~
税込¥714~
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥429~
税込¥472~
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ
(331種類の商品があります)
CADデータあり
モジュール0.75
種別平歯車
材質S45C
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS B 1702-1 (ISO)8~9級
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥569~
税込¥626~
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(27種類の商品があります)
CADデータあり
CADデータあり
モジュール1.5
材質S45C
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥479~
税込¥527~
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ
(365種類の商品があります)
CADデータあり
モジュール0.8
種別ストレートマイタ
材質S45C
減速比1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥989~
税込¥1,088~
当日出荷から5日以内出荷
CADデータあり
モジュール0.5
種別平歯車
材質S45C
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級新JIS 1702-1(ISO) 8~9級相当・旧JIS B 1702 4~5級
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥629~
税込¥692~
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(57種類の商品があります)
CADデータあり
モジュール2.5
材質S45C
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥819~
税込¥901~
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(239種類の商品があります)
CADデータあり
モジュール1.5
材質S45C
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298~
税込¥1,428~
5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
CADデータあり
モジュール3
材質S45C
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998~
税込¥3,298~
5日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
付属品なし
種別マイタギア
材質S45C
形対象外
圧力角(°)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,430~
税込¥3,773~
5日以内出荷
ウォームは精密転造仕上げです。
モジュール0.5、0.8、1.0、圧力角20°(並歯)です。
ねじ加工済です。
用途食い違い軸の動力伝達、一般産業機械、医療機器、食品機械等に
モジュール1
ねじれ右
材質S45C
圧力角(°)20
歯形並歯
基準円直径d(Φmm)16
1個
¥779~
税込¥857~
当日出荷から30日以内出荷
CADデータあり
モジュール2
材質S45C
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998~
税込¥2,198~
5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
CADデータあり
モジュール3
材質S45C
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698~
税込¥1,868~
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ
(201種類の商品があります)
CADデータあり
モジュール2
材質S45C
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥539~
税込¥593~
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ
(330種類の商品があります)
CADデータあり
モジュール0.5
材質S45C
減速比2
RoHS指令(10物質対応)対応
CADデータあり
モジュール4
材質S45C
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,498~
税込¥6,048~
5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
CADデータあり
モジュール1
種別ベベルギヤ
材質S45C
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999~
税込¥1,099~
5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
S45Cウォーム、歯形:並歯、圧力角:20°、材質:S45C機械構造用炭素鋼、精密転造仕上品です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械等に使用。
材質S45C(機械構造用炭素鋼)
1個
¥1,198~
税込¥1,318~
当日出荷から9日以内出荷
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用
モジュール0.5
材質機械構造用炭素鋼(S45C)
圧力角(°)20
歯形並歯
歯車精度JISB1702-1(ISO)8~9級
1個
¥599~
税込¥659~
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(55種類の商品があります)
冷間転造による加工の為、ネジ面の表面は加工硬化によって硬さが向上し、金属の繊維組織が切断されていないので、機械切削のウォームに比べ機械的性質も優れています。
転造後の表面硬さは母材の硬さの1.2倍~1.3倍になり、「ねじ面の硬さはHB240~260」になります。
転造ウォームは、ねじ面の表面粗さが鏡面の為、ウォームホイールと組み合わせて使用しますとウォームギヤの寿命が切削したウォームとの組み合わせと比較して寿命が長くなります。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械等に使用
圧力角(°)20
歯形並歯
1個
¥1,198~
税込¥1,318~
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用
モジュール2
圧力角(°)20
歯形並歯
1個
¥629~
税込¥692~
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(248種類の商品があります)
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用
モジュール0.8
材質機械構造用炭素鋼(S45C)
付属品セットスクリュー
形状B1
全長(mm)18
歯幅(mm)8
圧力角(°)20
歯形並歯
ハブ長さL(mm)10
歯車精度JISB1702-1(ISO)8~9級
付属品セットスクリュー
圧力角(°)20
歯形並歯
1個
¥7,398~
税込¥8,138~
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(26種類の商品があります)
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。