絞り込み
ブランド
- セントラルコンベヤー
- モノタロウ(53)
- エスコ(2,837)
- SUS(エスユーエス)(2,012)
- LAMP(スガツネ工業)(1,916)
- NTN(エヌティーエヌ)(1,734)
- 黒田精工(1,526)
- KANA(片山チエン)(1,467)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1,427)
- イマオコーポレーション(1,387)
- オリエンタルモーター(1,036)
- 栃木屋(942)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(840)
- ジョー・プリンス竹下(804)
- 中央精機(797)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(785)
- ナベヤ(743)
- 椿本チエイン(734)
- MIYOSHI(小西製作所)(698)
- 岩田製作所(659)
- ダイヤトレンド(565)
- ブランドをもっと見る

スチールローラコンベヤMR3812
セントラルコンベヤー¥9,998~税込¥10,998~1台翌々日出荷から3日以内出荷汎用性に富んだ標準タイプです。(中荷重用)仕様搬送耐荷重200kg/m程度まで材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管、シャフト:スチール肉厚(mm)1.2ローラー径(Φmm)38.12018年トラスコ掲載ページ8 1258
スチールローラ・重荷重用(FR7617型)単体
セントラルコンベヤー(1件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個4日以内出荷から14日以内出荷FR7617用替えローラ材質(ローラー部)スチール(黒皮)ローラ外径×肉厚(mm)76.3×4.2
スチールローラ・中荷重用(SRAF5712型)単体
セントラルコンベヤー¥1,798~税込¥1,978~1個4日以内出荷SRAF5712用替えローラ材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)ローラ外径×肉厚(mm)57.2×1.4
スチールローラコンベヤFR7620
セントラルコンベヤー¥35,980~税込¥39,578~1台当日出荷から10日以内出荷重量物搬送、パレット積載品搬送に最適です。仕様搬送耐荷重1500kg/m程度まで材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管、シャフト:スチール肉厚(mm)4.2ローラー径(Φmm)76.3
ステンレスローラ・軽荷重用(MRU3812型)単体
セントラルコンベヤー¥2,698~税込¥2,968~1個4日以内出荷から7日以内出荷MRU3812用替えローラ材質(ローラー部)ステンレス 研磨仕上ローラ外径×肉厚(mm)38×1.2ローラー耐荷重(kg/本)20
スチールローラ・中荷重用(SRA5712型)単体
セントラルコンベヤー¥619~税込¥681~1個4日以内出荷SRA5712用替えローラ材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)ローラ外径×肉厚(mm)57.2×1.4
スチールローラ・中荷重用(MR3812T型)単体
セントラルコンベヤー¥459~税込¥505~1個4日以内出荷から11日以内出荷MR3812用替えローラ材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)ローラ外径×肉厚(mm)38.1×1.2
スチールローラ・中荷重用(MRZ3812型)単体
セントラルコンベヤー¥599~税込¥659~1個4日以内出荷MRZ3812用の替えローラ材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)ローラ外径×肉厚(mm)38.1×1.2
スチールローラ・中荷重用(MR3812型)単体
セントラルコンベヤー¥459~税込¥505~1個4日以内出荷MR3812用の替えローラ材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)ローラ外径×肉厚(mm)38.1×1.2
スチールローラSRA5712型
セントラルコンベヤー¥12,980~税込¥14,278~1台翌々日出荷汎用性に富んだ標準タイプです。(中荷重用)仕様搬送耐荷重500kg/m程度まで材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管、シャフト:スチール肉厚(mm)1.4ローラー径(Φmm)57.22018年トラスコ掲載ページ8 1259
樹脂ローラ・軽荷重用・シャワコンシリーズ(JRU5012型)単体
セントラルコンベヤー¥4,398~税込¥4,838~1個4日以内出荷JRU5012用替えローラ材質(ローラー部)ABS 樹脂(黒色)ローラ外径×肉厚(mm)50×3.5
樹脂ローラ・軽荷重用(JRA3808型)単体
セントラルコンベヤー¥2,198~税込¥2,418~1個4日以内出荷から11日以内出荷JRA3808用替えローラ材質(ローラー部)ABS 樹脂(乳白色)ローラ外径×肉厚(mm)38×2
アルミローラ・軽荷重用(ALR3808型)単体
セントラルコンベヤー¥829~税込¥912~1個6日以内出荷から11日以内出荷ALR3808用替えローラ材質(ローラー部)アルミアルマイト加工ローラ外径×肉厚(mm)38.1×1.6
スチールローラ・中荷重用(SRA5712G型)単体
セントラルコンベヤー¥619~税込¥681~1個4日以内出荷SRA5712用替えローラ材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)ローラ外径×肉厚(mm)57.2×1.4
スチールローラ・中荷重用(SRA5712 LO型)単体
セントラルコンベヤー¥769~税込¥846~1個4日以内出荷SRA5712用替えローラ材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)ローラ外径×肉厚(mm)57.2×1.4
スチールローラ・中荷重用(SRA5712 LI型)単体
セントラルコンベヤー¥769~税込¥846~1個4日以内出荷SRA5712用替えローラ材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)ローラ外径×肉厚(mm)57.2×1.4
スチールローラ・中荷重用(SRAZ5712型)単体
セントラルコンベヤー¥999~税込¥1,099~1個4日以内出荷SRAZ5712用替えローラ材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)ローラ外径×肉厚(mm)57.2×1.4
スチールローラ・中荷重用(MR3812G型)単体
セントラルコンベヤー¥459~税込¥505~1個4日以内出荷MR3812用替えローラ材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)ローラ外径×肉厚(mm)38.1×1.2
スチールローラ・中荷重用(MR3812LO型)単体
セントラルコンベヤー¥459~税込¥505~1個4日以内出荷MR3812用替えローラ材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)ローラ外径×肉厚(mm)38.1×1.2
スチールローラ・中荷重用(MR3812LI型)単体
セントラルコンベヤー¥459~税込¥505~1個4日以内出荷MR3812用替えローラ材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)ローラ外径×肉厚(mm)38.1×1.2
アルミローラコンベヤALRZ4812
セントラルコンベヤー¥24,980~税込¥27,478~1台翌々日出荷超低騒音タイプです。耐浸食性に優れています。クリーンな職場に使用できます。漁業、水産加工場など、水濡れが心配な現場に最適です。仕様搬送耐荷重50kg/m程度まで材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金肉厚(mm)2.0ローラー径(Φmm)48.82018年トラスコ掲載ページ8 1278
アルミローラコンベヤALR3808
セントラルコンベヤー¥49,980~税込¥54,978~1台翌々日出荷耐浸食性に優れています。クリーンな職場に使用できます。耐浸食性に優れています。クリーンな職場に使用できます。漁業、水産加工場等、水濡れが心配な現場に最適です。仕様搬送耐荷重50kg/m程度まで材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金肉厚(mm)1.6材質(ローラー部)アルミローラー径(Φmm)38.12018年トラスコ掲載ページ8 1277
アルミローラコンベヤ ALR3808型
セントラルコンベヤー¥25,980~税込¥28,578~1台翌々日出荷耐浸食性に優れています。クリーンな職場に使用できます。漁業、水産加工場など、水濡れが心配な現場に最適です。仕様搬送耐荷重50kg/m程度まで材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金肉厚(mm)1.6ローラー径(Φmm)38.12018年トラスコ掲載ページ8 1277
ステンレスローラコンベヤ MRU
セントラルコンベヤー¥34,980~税込¥38,478~1台翌々日出荷オールステンレス製ローラーで、水洗い可能です。漁業、水産加工場など、水濡れが心配な現場に最適です。仕様搬送耐荷重100kg/m程度まで材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)、シャフト:ステンレス(SUS304)肉厚(mm)1.2ローラー径(Φmm)382018年トラスコ掲載ページ8 1269
ステンレスローラコンベヤMRU3812
セントラルコンベヤー¥79,980~税込¥87,978~1台翌々日出荷オールステンレス製ローラーで、水洗い可能です。漁業、水産加工場など、水濡れが心配な現場に最適です。仕様搬送耐荷重100kg/m程度まで材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)、シャフト:ステンレス(SUS304)肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)ステンレスローラー径(Φmm)38ローラー耐荷重(kg/本)202018年トラスコ掲載ページ8 1269
ステンレスローラコンベヤMRU3812型
セントラルコンベヤー¥64,980~税込¥71,478~1台翌々日出荷オールステンレス製ローラーで、水洗い可能です。漁業、水産加工場など、水濡れが心配な現場に最適です。仕様搬送耐荷重100kg/m程度まで材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)、シャフト:ステンレス(SUS304)肉厚(mm)1.2ローラー径(Φmm)382018年トラスコ掲載ページ8 1269
ステンレスローラコンベヤMRU1906
セントラルコンベヤー¥119,800~税込¥131,780~1台翌々日出荷オールステンレス製ローラー、水洗い可能です。オールステンレス製ローラー、水洗い可能です。仕様搬送耐荷重50kg/m程度まで材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)、シャフト:ステンレス(SUS304)肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)ステンレスローラー径(Φmm)192018年トラスコ掲載ページ8 1268
ステンレスローラコンベヤMRU1906型
セントラルコンベヤー¥49,980~税込¥54,978~1台翌々日出荷オールステンレス製ローラーで、水洗い可能です。仕様搬送耐荷重50kg/m程度まで材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)、シャフト:ステンレス(SUS304)肉厚(mm)1.2ローラー径(Φmm)192018年トラスコ掲載ページ8 1268
ステンレス製スタンド ICU型
セントラルコンベヤー¥31,980~税込¥35,178~1脚翌々日出荷オールステンレス製です。軽・中荷重用コンベヤ支持脚です。材質ステンレス2018年トラスコ掲載ページ8 1268
ローラコンベヤ用ステンレス製スタンド ICU型
セントラルコンベヤー¥31,980~税込¥35,178~1脚翌々日出荷オールステンレス製のコンベヤ支持脚です。材質ステンレス2018年トラスコ掲載ページ8 1268
スチールローラコンベヤMMR2808
セントラルコンベヤー¥14,980~税込¥16,478~1台8日以内出荷裸部品小物、軽量品搬送に最適です。仕様搬送耐荷重50kg/m程度まで材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管、シャフト:スチール肉厚(mm)1.2ローラー径(Φmm)28.62018年トラスコ掲載ページ8 1257
スチールローラコンベヤMMR1906型
セントラルコンベヤー¥22,980~税込¥25,278~1台8日以内出荷裸部品小物、軽量品搬送に最適です。仕様搬送耐荷重50kg/m程度まで材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管、シャフト:スチール肉厚(mm)1.2ローラー径(Φmm)19.12018年トラスコ掲載ページ8 1256
スチールローラコンベヤ
セントラルコンベヤー¥29,980税込¥32,9781台8日以内出荷トラスコ品番460-6736質量(kg)16ピッチ(mm)30ローラー幅(mm)300機長(mm)1000肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)スチールローラ強度(kg)35/本ローラー径(Φmm)28.6