メカニカル部品/機構部品 :「つえ」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した、超精密ステージです。操作部取付位置はセンター、サイドがあります。ワークの精密位置決め、測定機の試料台などの用途に広く利用いただけます。
種類Xステージ テーブル長さ(mm)125 テーブル幅(mm)150 耐荷重(N)294 送り方式MHH1-50T(標準マイクロメータ) 移動ガイドV溝とクロスローラ 質量(kg)4.9 感度0.003mm クランプ板クランプ 平行度(mm)0.03 目量マイクロメータ式0.01mm 材質/処理(テーブル)鋼材/硬質黒色クロム RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向X軸1方向 移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.003、ヨーイング・ピッチング15sec モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.02、ピッチ剛性:0.02、ロール剛性:0.01 移動量(ツマミ1回転)0.5mm
1台
85,980 税込94,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した、超精密ステージです。ワークの精密位置決め、測定機の試料台などの用途に広く利用いただけます。
材質/処理(テーブル)鋼材/カニゼンメッキ 移動方向X軸1方向 質量(kg)8 種類Xステージ クランプ割締め式 平行度(mm)0.03 目量バーニヤ読み0.05mm 耐荷重(N)294 RoHS指令(10物質対応)対応 送り方式手動ねじ式 移動ガイドV溝とクロスローラ 移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.003、ヨーイング・ピッチング15sec モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.02、ピッチ剛性:0.02、ロール剛性:0.01 テーブル幅(mm)200 テーブル長さ(mm)130 ストローク(X距離)(mm)±50 移動量(ツマミ1回転)1mm
1個
279,800 税込307,780
15日以内出荷

移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した、超精密ステージです。ワークの精密位置決め、測定機の試料台などの用途に広く利用いただけます。
材質/処理(テーブル)鋼材/カニゼンメッキ 移動方向X軸1方向 仕様(リニアスケール)マグネスケールおよび表示ユニット付 質量(kg)8 種類Xステージ クランプ割締め式 平行度(mm)0.03 目量バーニヤ読み0.05mm/スケール表示ユニット読み0.0005mm(0.5μm) 耐荷重(N)294 RoHS指令(10物質対応)対応 送り方式手動ねじ式 移動ガイドV溝とクロスローラ 移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.003、ヨーイング・ピッチング15sec モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.02、ピッチ剛性:0.02、ロール剛性:0.01 テーブル幅(mm)200 テーブル長さ(mm)130 ストローク(X距離)(mm)±50 移動量(ツマミ1回転)1mm
1個
529,800 税込582,780
60日以内出荷

移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した、超精密ステージです。ワークの精密位置決め、測定機の試料台などの用途に広く利用いただけます。
材質/処理(テーブル)鋼材/硬質黒色クロム 移動方向X軸1方向 質量(kg)5.3 種類Xステージ 感度0.001mm クランプ板クランプ 平行度(mm)0.03 目量デジタル表示式マイクロメータ0.001mm 耐荷重(N)294 操作位置センター 送り方式MHD-50MB(デジタル表示式マイクロメータ) 移動ガイドV溝とクロスローラ 移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.003、ヨーイング・ピッチング15sec モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.02、ピッチ剛性:0.02、ロール剛性:0.01 テーブル幅(mm)150 テーブル長さ(mm)125 ストローク(X距離)(mm)±25 移動量(ツマミ1回転)0.5mm
1個
179,800 税込197,780
15日以内出荷

中央精機QT用非常停止スイッチ
エコ商品
コントローラQT-Aシリーズの非常停止入力端子(Emergency)に接続して使用する非常停止スイッチです。入出力は端子台構造となっているため容易に接続することができます。非常停止ボタンが押されると非常停止入力となり、ボタンを右回転させると解除されます。使用時はコントローラ本体のDipSW(ディップスイッチ)で非常停止機能を有効に設定してください。コントローラ本体側の非常停止解除方法は、「パラメータNo.54」の設定により「電源再投入」または操作ボックスの「STOPキーの使用」、通信の「RESTAコマンド」または「RESETコマンド」になります。
適合QT-ADL1、QT-ADL1-35、QT-ADM2、QT-ADM2-35、QT-AMH2、QT-AMH2-35、QT-ADM3、QT-ADM3-35 質量(kg)0.25 スイッチ非常停止用押ボタンスイッチ(A22E-M-01、オムロン製)セーフティロック機能付 耐電圧AC2、500V、50/60Hz、1min(同極端子間、各端子とアース間) 使用温度(℃)-20~+70(氷結、結露のないこと) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×75×105.5(突起物含まず) 保存温度(℃)-40~70 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V メガにて) リード線(m)2 周囲湿度(%RH)(使用)35~85 耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms以内) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

おすすめ人気ランキング