絞り込み
ブランド
  • 小倉クラッチ
  • モノタロウ(138)
  • 三木プーリ(18,833)
  • RS PRO(8,379)
  • IKO(日本トムソン)(7,909)
  • NSK(日本精工)(6,757)
  • SMC(6,450)
  • エスコ(5,185)
  • イマオコーポレーション(4,317)
  • SUS(エスユーエス)(3,579)
  • TAKIGEN(タキゲン)(2,982)
  • 東京発条製作所(2,969)
  • Optibelt(2,709)
  • SKF(日本エスケイエフ)(2,640)
  • NOK(2,544)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1,960)
  • LAMP(スガツネ工業)(1,937)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1,928)
  • NTN(エヌティーエヌ)(1,834)
  • 椿本チエイン(1,829)
  • コノエ(1,570)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイクロ電磁クラッチ・ブレーキ AMシリーズ 小倉クラッチマイクロ電磁クラッチ・ブレーキ AMシリーズ小倉クラッチ
9,198税込10,118
1個
翌々日出荷
小型・軽量、高トルクです。取付方向が自由、かつ取り付けが容易です。バックラッシゼロです。
用途複写機、梱包機、分包機、自動券売機、計量包装機。
RNB型乾式無励磁作動ブレーキ 小倉クラッチRNB型乾式無励磁作動ブレーキ小倉クラッチ
12,980税込14,278
1個
当日出荷から21日以内出荷
保持・非常停止用タイプです。薄型・コンパクト・高トルク設計により装置の小型化が図れます。
用途各種ロボット、放電加工機、工作機械、医療機械、無重力搬送装置。
OPB型マイクロパウダブレーキ 小倉クラッチOPB型マイクロパウダブレーキ小倉クラッチ
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
電流とトルクに比例性があり、トルクの制御特性に優れています。安定したスリップトルクを発生します。
用途放電加工機、モーター試験機、梱包機、撚線機。電圧(V)DC24
MCNB(新型)マイクロ無励磁作動ブレーキ 小倉クラッチMCNB(新型)マイクロ無励磁作動ブレーキ小倉クラッチ
7,598税込8,358
1個
当日出荷から9日以内出荷
特殊摩擦材の採用と効率的磁気回路の設計により小径化を実現しました。同一サイズで制動用のSタイプと保持・非常停止用のRタイプを準備しました。
用途小形モーター、電動シャッター、モーターローラー、電動カーテン、板金機械バックゲージ。
MSB型乾式単板電磁ブレーキ 小倉クラッチMSB型乾式単板電磁ブレーキ小倉クラッチ
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷から20日以内出荷
オートギャップ装置付です。 熱放散能力が大きいです。 取付方向が自由、かつ取り付けが容易です。
用途自動盤、たばこ包装機、印刷機械、巻線機、板金機械
SNB型乾式無励磁作動ブレーキ 小倉クラッチSNB型乾式無励磁作動ブレーキ小倉クラッチ(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から21日以内出荷
制動と保持兼用で最適モデルを選定できます。薄型・コンパクト設計により、サーボモーターや各種機械・装置のコンパクト化が計れます。
用途モーター、ゴルフカート、電動三輪車、立体駐車場、防除機。
MMC型乾式単板電磁クラッチ(エンジン用・12V) 小倉クラッチMMC型乾式単板電磁クラッチ(エンジン用・12V)小倉クラッチ
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
特殊ばねの採用により、振動・衝撃、トルク変動など過酷な使用に耐えることができます。表面は塗装を施し、玉軸受は特殊グリース・ゴムシールを採用しているため防錆力に優れ、周囲温度が高い場所でも使用できます。クラッチのフィールドはベアリングタイプであるため、取付けが容易です。取付け方向も縦・横を問いません。また電気制御も容易です。アーマチュアは板ばね駆動方式であるため、回転方向のバックラッシュがなく回転中の騒音がありません。定格電圧はDC12V、DC24Vの2種類ありますので、バッテリー電源での使用にも最適です。
用途小型漁船:発電機・油圧ポンプ・コンプレッサの駆動に。特装車:各種ポンプの駆動に。建設機械:ポンプの駆動に。ヒートポンプ:コンプレッサの駆動に。付属品ボルト、リセプタクル170021-2、スリーブ170889-2(AMP製)、保護素子電圧(V)DC12機能伝達・しゃ断RoHS指令(10物質対応)対応
定電流コントローラ 小倉クラッチ定電流コントローラ小倉クラッチ
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷
パウダ、ヒステリシスクラッチ・ブレーキのトルクを一定に保持することができ、安定した張力を得ることができます。
用途メーカー製およびDC24V 36W以下のクラッチ/ブレーキの定電流制御用。方式可変定電流出力機能張力制御RoHS指令(10物質対応)対応
AMP型マイクロ電磁クラッチパック 小倉クラッチAMP型マイクロ電磁クラッチパック小倉クラッチ
21,980税込24,178特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
小型・軽量です。 高トルクです。 取付方向が自由、かつ取り付けが容易です。 バックラッシゼロです。
用途複写機、梱包機、分包機、自動券売機、計量包装機
HB型ヒステリシスブレーキ 小倉クラッチHB型ヒステリシスブレーキ小倉クラッチ(1件のレビュー)
63,980税込70,378
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
正確で容易なトルク制御が自在に行えます。励磁電流の制御により常に一定のトルクが再現できます。
用途巻線機、モーター試験機、キャッパー、フィルム製造機。電圧(V)DC24
MSC型乾式単板電磁クラッチ 小倉クラッチMSC型乾式単板電磁クラッチ小倉クラッチ
259,800税込285,780
1個
翌々日出荷
オートギャップ装置付です。 熱放散能力が大きいです。 取付方向が自由、かつ取り付けが容易です。
用途自動盤、たばこ包装機、印刷機械、巻線機、板金機械トラスコ品番722-0880質量(kg)22穴径(Φmm)50容量(W)65トルク(N・m)400
MSU型乾式単板電磁クラッチ・ブレーキユニット 小倉クラッチMSU型乾式単板電磁クラッチ・ブレーキユニット小倉クラッチ
219,800税込241,780
1個
当日出荷
スプライン駆動・オートギャップ装置付き設計です。熱放散能力が大きく、耐久性は良好です。クラッチのフィールドは玉軸受支持形であるため、取付け容易です。またオートギャップ装置であるため、取付け時のシムなどによる空隙調整は不要です。取付け方向も縦・横を問いません。トルクの立ち上がり・消滅が早く、動作も確実です。クラッチ/ブレーキの単体品とクラッチパック、クラッチ/ブレーキユニットと機種も豊富で、サイズもトルク12から1000N・mの8種類がありますので、多種多様な機械に使用可能です。
用途自動盤:主軸の変速に。たばこ包装機:材料送りコンベアの起動・停止に。印刷機械:ローラー軸の駆動に。巻線機:ボビンの変速・停止に。板金機械:ラムの起動・停止に。付属品保護素子トラスコ品番848-5009軸径(Φmm)25厚さ(mm)320電圧(V)24容量(W)30×2トルク(N・m)50、静:50RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)197
MNB型乾式無励磁作動ブレーキ(90V) 小倉クラッチMNB型乾式無励磁作動ブレーキ(90V)小倉クラッチ
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
制動・保持兼用であるため、使用用途の制限を受けず容易に最適モデルを選定できます。(初期トルクは定格トルクの70%)堅固で高トルク設計であるため、各種一般産業用に安心してご使用いただけます。ブレーキを設置した後でも、調整ナットを操作するだけで簡単にトルクを可変できます。指定のボルトを利用するだけで、ブレーキを解放できます。機械設置や停電時などに役立ちます。摩擦材が摩耗しても安心です。ギャップを初期の状態に簡単に戻せます。トルクの立ち上がりが早く、急速制動ができ安全ブレーキとして最適です。耐摩耗性に優れた摩擦材の採用により、耐久性に優れて長寿命です。
用途射出成型機:型締め保持に。エスカレータ、エレベータ:非常制動に。無人搬送車:車輪の制動・保持に。医療機械:ベッドの保持に。合板機械:ブレードの制御・保持に。付属品ボルト、座金、保護素子電圧(V)DC90機能制動、保持、寸動RoHS指令(10物質対応)対応
MNB型乾式無励磁作動ブレーキ(24V) 小倉クラッチMNB型乾式無励磁作動ブレーキ(24V)小倉クラッチ
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
制動・保持兼用であるため、使用用途の制限を受けず容易に最適モデルを選定できます。(初期トルクは定格トルクの70%)堅固で高トルク設計であるため、各種一般産業用に安心してご使用いただけます。ブレーキを設置した後でも、調整ナットを操作するだけで簡単にトルクを可変できます。指定のボルトを利用するだけで、ブレーキを解放できます。機械設置や停電時などに役立ちます。摩擦材が摩耗しても安心です。ギャップを初期の状態に簡単に戻せます。トルクの立ち上がりが早く、急速制動ができ安全ブレーキとして最適です。耐摩耗性に優れた摩擦材の採用により、耐久性に優れて長寿命です。
用途射出成型機:型締め保持に。エスカレータ、エレベータ:非常制動に。無人搬送車:車輪の制動・保持に。医療機械:ベッドの保持に。合板機械:ブレードの制御・保持に。付属品ボルト、座金、保護素子電圧(V)DC24機能制動、保持、寸動RoHS指令(10物質対応)対応
MNB型乾式無励磁作動ブレーキ(72V) 小倉クラッチMNB型乾式無励磁作動ブレーキ(72V)小倉クラッチ
189,800税込208,780
1個
3日以内出荷
制動・保持兼用であるため、使用用途の制限を受けず容易に最適モデルを選定できます。(初期トルクは定格トルクの70%)堅固で高トルク設計であるため、各種一般産業用に安心してご使用いただけます。ブレーキを設置した後でも、調整ナットを操作するだけで簡単にトルクを可変できます。指定のボルトを利用するだけで、ブレーキを解放できます。機械設置や停電時などに役立ちます。摩擦材が摩耗しても安心です。ギャップを初期の状態に簡単に戻せます。トルクの立ち上がりが早く、急速制動ができ安全ブレーキとして最適です。耐摩耗性に優れた摩擦材の採用により、耐久性に優れて長寿命です。
用途射出成型機:型締め保持に。エスカレータ、エレベータ:非常制動に。無人搬送車:車輪の制動・保持に。医療機械:ベッドの保持に。合板機械:ブレードの制御・保持に。付属品ボルト、座金電圧(V)DC72機能制動、保持、寸動RoHS指令(10物質対応)対応
MNB型乾式無励磁作動ブレーキ(90V) 小倉クラッチMNB型乾式無励磁作動ブレーキ(90V)小倉クラッチ
56,980税込62,678
1個
3日以内出荷
制動・保持兼用であるため、使用用途の制限を受けず容易に最適モデルを選定できます。(初期トルクは定格トルクの70%)堅固で高トルク設計であるため、各種一般産業用に安心してご使用いただけます。ブレーキを設置した後でも、調整ナットを操作するだけで簡単にトルクを可変できます。指定のボルトを利用するだけで、ブレーキを解放できます。機械設置や停電時などに役立ちます。摩擦材が摩耗しても安心です。ギャップを初期の状態に簡単に戻せます。トルクの立ち上がりが早く、急速制動ができ安全ブレーキとして最適です。耐摩耗性に優れた摩擦材の採用により、耐久性に優れて長寿命です。
用途射出成型機:型締め保持に。エスカレータ、エレベータ:非常制動に。無人搬送車:車輪の制動・保持に。医療機械:ベッドの保持に。合板機械:ブレードの制御・保持に。付属品ボルト、座金、保護素子電圧(V)DC90機能制動、保持、寸動RoHS指令(10物質対応)対応
MNB型乾式無励磁作動ブレーキ(24V) 小倉クラッチMNB型乾式無励磁作動ブレーキ(24V)小倉クラッチ
56,980税込62,678
1個
3日以内出荷
制動・保持兼用であるため、使用用途の制限を受けず容易に最適モデルを選定できます。(初期トルクは定格トルクの70%)堅固で高トルク設計であるため、各種一般産業用に安心してご使用いただけます。ブレーキを設置した後でも、調整ナットを操作するだけで簡単にトルクを可変できます。指定のボルトを利用するだけで、ブレーキを解放できます。機械設置や停電時などに役立ちます。摩擦材が摩耗しても安心です。ギャップを初期の状態に簡単に戻せます。トルクの立ち上がりが早く、急速制動ができ安全ブレーキとして最適です。耐摩耗性に優れた摩擦材の採用により、耐久性に優れて長寿命です。
用途射出成型機:型締め保持に。エスカレータ、エレベータ:非常制動に。無人搬送車:車輪の制動・保持に。医療機械:ベッドの保持に。合板機械:ブレードの制御・保持に。付属品ボルト、座金、保護素子電圧(V)DC24機能制動、保持、寸動RoHS指令(10物質対応)対応
ヒステリシスクラッチ・ブレーキ”Hシリーズ” ブレーキ単体 小倉クラッチヒステリシスクラッチ・ブレーキ”Hシリーズ” ブレーキ単体小倉クラッチ
319,800税込351,780
1個
3日以内出荷
正確で容易なトルク制御が自在に行えます。励磁電流の制御により常に一定のトルクが再現できます。正確な反復性を要する制御にも対応します。機械への取付が容易で、取付方向も縦軸・横軸を問いません。機械的に摩耗する部分が無く、半永久的に使用可能です。トルクは広範囲にわたって電流に比例し、高精度の制御が可能です。
用途巻線機:線材の巻取り・巻戻し制御に。モータ試験機:疑似負荷用に。キャッパー:締付け力の制御に。フィルム製造機:張力制御に。径(Φmm)162電圧(V)DC24機能過負荷防止、模擬負荷、張力制御RoHS指令(10物質対応)対応
ヒステリシスクラッチ・ブレーキ”Hシリーズ” クラッチ単体 小倉クラッチヒステリシスクラッチ・ブレーキ”Hシリーズ” クラッチ単体小倉クラッチ
329,800税込362,780
1個
30日以内出荷
正確で容易なトルク制御が自在に行えます。励磁電流の制御により常に一定のトルクが再現できます。正確な反復性を要する制御にも対応します。機械への取付が容易で、取付方向も縦軸・横軸を問いません。機械的に摩耗する部分が無く、半永久的に使用可能です。トルクは広範囲にわたって電流に比例し、高精度の制御が可能です。
用途巻線機:線材の巻取り・巻戻し制御に。モータ試験機:疑似負荷用に。キャッパー:締付け力の制御に。フィルム製造機:張力制御に。トラスコ品番244-5122厚さ(mm)79径(Φmm)146穴径(Φmm)14電圧(V)DC24機能過負荷防止、模擬負荷、張力制御容量(W)35.3定格トルク(N・m)2RoHS指令(10物質対応)対応
MMC型乾式単板電磁クラッチ(エンジン用・24V) 小倉クラッチMMC型乾式単板電磁クラッチ(エンジン用・24V)小倉クラッチ
97,980税込107,778
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
特殊ばねの採用により、振動・衝撃、トルク変動など過酷な使用に耐えることができます。表面は塗装を施し、玉軸受は特殊グリース・ゴムシールを採用しているため防錆力に優れ、周囲温度が高い場所でも使用できます。クラッチのフィールドはベアリングタイプであるため、取付けが容易です。取付け方向も縦・横を問いません。また電気制御も容易です。アーマチュアは板ばね駆動方式であるため、回転方向のバックラッシュがなく回転中の騒音がありません。定格電圧はDC12V、DC24Vの2種類ありますので、バッテリー電源での使用にも最適です。
用途小型漁船:発電機・油圧ポンプ・コンプレッサの駆動に。特装車:各種ポンプの駆動に。建設機械:ポンプの駆動に。ヒートポンプ:コンプレッサの駆動に。付属品ボルト、リセプタクル170021-2、スリーブ170889-2(AMP製)、保護素子電圧(V)DC24機能伝達・しゃ断RoHS指令(10物質対応)対応
乾式単板電磁クラッチ・ブレーキ Vシリーズ 小倉クラッチ乾式単板電磁クラッチ・ブレーキ Vシリーズ小倉クラッチ
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
トルクの立ち上がり、消滅が早くバックラッシゼロです。薄型・標準バックラッシゼロ
用途バンド掛け機、動力噴霧機、木工機械、断裁機、ベンダー。
マイクロパウダクラッチ・ブレーキ OPシリーズ 小倉クラッチマイクロパウダクラッチ・ブレーキ OPシリーズ小倉クラッチ(1件のレビュー)
45,980税込50,578
1個
翌日出荷から翌々日出荷
電流とトルクに比例性があり、トルクの制御特性に優れています。安定したスリップトルクを発生します。
用途放電加工機、モーター試験機、梱包機、撚線機。電圧(V)DC24
MSC型乾式単板電磁クラッチ 小倉クラッチMSC型乾式単板電磁クラッチ小倉クラッチ
53,980税込59,378
1個
翌々日出荷
オートギャップ装置付です。 熱放散能力が大きいです。 取付方向が自由、かつ取り付けが容易です。
用途自動盤、たばこ包装機、印刷機械、巻線機、板金機械
AMU-C型マイクロ電磁クラッチ・ブレーキユニット 小倉クラッチAMU-C型マイクロ電磁クラッチ・ブレーキユニット小倉クラッチ
47,980税込52,778
1個
翌々日出荷
小型・軽量です。 高トルクです。 取付方向が自由、かつ取り付けが容易です。 バックラッシゼロです。
用途複写機、梱包機、分包機、自動券売機、計量包装機
PHT型パーマヒストルクコントローラ 小倉クラッチPHT型パーマヒストルクコントローラ小倉クラッチ
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
トルクの伝達はパーマネントマグネットの磁力で行うため、常に一定のトルクを再現できます。電源・配線不要で省エネルギー化が図れます。
用途巻取り・巻戻し機構、コイル巻線機、キャッパー、モーター試験機。
HC型ヒステリシスクラッチ 小倉クラッチHC型ヒステリシスクラッチ小倉クラッチ
79,980税込87,978
1個
翌々日出荷
正確で容易なトルク制御が自在に行えます。励磁電流の制御により常に一定のトルクが再現できます。
用途巻線機、モーター試験機、キャッパー、フィルム製造機。電圧(V)DC24
OPB型マイクロパウダブレーキ(冷却ファン付) 小倉クラッチOPB型マイクロパウダブレーキ(冷却ファン付)小倉クラッチ
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
電流とトルクに比例性があり、トルクの制御特性に優れています。安定したスリップトルクを発生します。
用途放電加工機、モーター試験機、梱包機、撚線機。電圧(V)DC24容量(W)9
MSC型乾式単板電磁クラッチ 小倉クラッチMSC型乾式単板電磁クラッチ小倉クラッチ
349,800税込384,780
1個
翌々日出荷
オートギャップ装置付です。 熱放散能力が大きいです。 取付方向が自由、かつ取り付けが容易です。
用途自動盤、たばこ包装機、印刷機械、巻線機、板金機械トラスコ品番722-0901質量(kg)35穴径(Φmm)60容量(W)90トルク(N・m)700
MSC型乾式単板電磁クラッチ 小倉クラッチMSC型乾式単板電磁クラッチ小倉クラッチ
469,800税込516,780
1個
翌々日出荷
オートギャップ装置付です。 熱放散能力が大きいです。 取付方向が自由、かつ取り付けが容易です。
用途自動盤、たばこ包装機、印刷機械、巻線機、板金機械トラスコ品番722-0847質量(kg)52穴径(Φmm)70容量(W)100トルク(N・m)1000
MSCP型乾式単板電磁クラッチパック 小倉クラッチMSCP型乾式単板電磁クラッチパック小倉クラッチ
489,800税込538,780
1個
翌々日出荷
オートギャップ装置付です。 熱放散能力が大きいです。 取付方向が自由、かつ取り付けが容易です。
用途自動盤、たばこ包装機、印刷機械、巻線機、板金機械トラスコ品番722-0952軸径(Φmm)50質量(kg)55容量(W)65トルク(N・m)400
MSCP型乾式単板電磁クラッチパック 小倉クラッチMSCP型乾式単板電磁クラッチパック小倉クラッチ
319,800税込351,780
1個
13日以内出荷
オートギャップ装置付です。 熱放散能力が大きいです。 取付方向が自由、かつ取り付けが容易です。
用途自動盤、たばこ包装機、印刷機械、巻線機、板金機械トラスコ品番722-0944軸径(Φmm)40質量(kg)32.5容量(W)50トルク(N・m)200
MSCP型乾式単板電磁クラッチパック 小倉クラッチMSCP型乾式単板電磁クラッチパック小倉クラッチ
219,800税込241,780
1個
翌々日出荷
オートギャップ装置付です。 熱放散能力が大きいです。 取付方向が自由、かつ取り付けが容易です。
用途自動盤、たばこ包装機、印刷機械、巻線機、板金機械トラスコ品番722-0928軸径(Φmm)30質量(kg)19容量(W)35トルク(N・m)100
MSB型乾式単板電磁ブレーキ 小倉クラッチMSB型乾式単板電磁ブレーキ小倉クラッチ
289,800税込318,780
1個
翌々日出荷
オートギャップ装置付です。 熱放散能力が大きいです。 取付方向が自由、かつ取り付けが容易です。
用途自動盤、たばこ包装機、印刷機械、巻線機、板金機械トラスコ品番722-0821質量(kg)34穴径(Φmm)60容量(W)90トルク(N・m)700
MSB型乾式単板電磁ブレーキ 小倉クラッチMSB型乾式単板電磁ブレーキ小倉クラッチ
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷
オートギャップ装置付です。 熱放散能力が大きいです。 取付方向が自由、かつ取り付けが容易です。
用途自動盤、たばこ包装機、印刷機械、巻線機、板金機械トラスコ品番722-0804質量(kg)21穴径(Φmm)50容量(W)65トルク(N・m)400
MSB型乾式単板電磁ブレーキ 小倉クラッチMSB型乾式単板電磁ブレーキ小倉クラッチ
389,800税込428,780
1個
翌々日出荷
オートギャップ装置付です。 熱放散能力が大きいです。 取付方向が自由、かつ取り付けが容易です。
用途自動盤、たばこ包装機、印刷機械、巻線機、板金機械トラスコ品番722-0774質量(kg)51穴径(Φmm)70容量(W)100トルク(N・m)1000