絞り込み
ブランド
  • 小倉クラッチ
  • モノタロウ(137)
  • エスコ(4,699)
  • NSK(日本精工)(4,207)
  • TAKIGEN(タキゲン)(2,458)
  • NOK(2,431)
  • LAMP(スガツネ工業)(1,928)
  • 三木プーリ(1,837)
  • イマオコーポレーション(1,815)
  • NTN(エヌティーエヌ)(1,631)
  • SMC(1,054)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(979)
  • 東京発条製作所(955)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(929)
  • 岩田製作所(827)
  • 栃木屋(794)
  • SUS(エスユーエス)(775)
  • ナベヤ(639)
  • KANA(片山チエン)(559)
  • TRUSCO(535)
  • 大阪魂(463)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
31件中 1~31件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 乾式単板電磁クラッチ・ブレーキ Vシリーズ 小倉クラッチ

    乾式単板電磁クラッチ・ブレーキ Vシリーズ

    小倉クラッチ
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    3日以内出荷
    トルクの立ち上がり、消滅が早くバックラッシゼロです。薄型・標準バックラッシゼロ
    用途バンド掛け機、動力噴霧機、木工機械、断裁機、ベンダー。
  • SNB型乾式無励磁作動ブレーキ 小倉クラッチ

    SNB型乾式無励磁作動ブレーキ

    小倉クラッチ(2件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    制動と保持兼用で最適モデルを選定できます。薄型・コンパクト設計により、サーボモーターや各種機械・装置のコンパクト化が計れます。
    用途モーター、ゴルフカート、電動三輪車、立体駐車場、防除機。
  • OPB型マイクロパウダブレーキ 小倉クラッチ

    OPB型マイクロパウダブレーキ

    小倉クラッチ
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    3日以内出荷
    電流とトルクに比例性があり、トルクの制御特性に優れています。安定したスリップトルクを発生します。
    用途放電加工機、モーター試験機、梱包機、撚線機。電圧(V)DC24
  • RNB型乾式無励磁作動ブレーキ 小倉クラッチ

    RNB型乾式無励磁作動ブレーキ

    小倉クラッチ
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    保持・非常停止用タイプです。薄型・コンパクト・高トルク設計により装置の小型化が図れます。
    用途各種ロボット、放電加工機、工作機械、医療機械、無重力搬送装置。
  • マイクロ電磁クラッチ・ブレーキ AMシリーズ 小倉クラッチ

    マイクロ電磁クラッチ・ブレーキ AMシリーズ

    小倉クラッチ
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    小型・軽量、高トルクです。取付方向が自由、かつ取り付けが容易です。バックラッシゼロです。
    用途複写機、梱包機、分包機、自動券売機、計量包装機。
  • PHT型パーマヒストルクコントローラ 小倉クラッチ

    PHT型パーマヒストルクコントローラ

    小倉クラッチ
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    3日以内出荷
    トルクの伝達はパーマネントマグネットの磁力で行うため、常に一定のトルクを再現できます。電源・配線不要で省エネルギー化が図れます。
    用途巻取り・巻戻し機構、コイル巻線機、キャッパー、モーター試験機。
  • MCNB(新型)マイクロ無励磁作動ブレーキ 小倉クラッチ

    MCNB(新型)マイクロ無励磁作動ブレーキ

    小倉クラッチ
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    特殊摩擦材の採用と効率的磁気回路の設計により小径化を実現しました。同一サイズで制動用のSタイプと保持・非常停止用のRタイプを準備しました。
    用途小形モーター、電動シャッター、モーターローラー、電動カーテン、板金機械バックゲージ。
  • MSC型乾式単板電磁クラッチ 小倉クラッチ

    MSC型乾式単板電磁クラッチ

    小倉クラッチ
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1個
    3日以内出荷
    オートギャップ装置付です。 熱放散能力が大きいです。 取付方向が自由、かつ取り付けが容易です。
    用途自動盤、たばこ包装機、印刷機械、巻線機、板金機械
  • MSU型乾式単板電磁クラッチ・ブレーキユニット 小倉クラッチ

    MSU型乾式単板電磁クラッチ・ブレーキユニット

    小倉クラッチ
    ¥219,800税込¥241,780
    1個
    当日出荷
    スプライン駆動・オートギャップ装置付き設計です。熱放散能力が大きく、耐久性は良好です。クラッチのフィールドは玉軸受支持形であるため、取付け容易です。またオートギャップ装置であるため、取付け時のシムなどによる空隙調整は不要です。取付け方向も縦・横を問いません。トルクの立ち上がり・消滅が早く、動作も確実です。クラッチ/ブレーキの単体品とクラッチパック、クラッチ/ブレーキユニットと機種も豊富で、サイズもトルク12から1000N・mの8種類がありますので、多種多様な機械に使用可能です。
    用途自動盤:主軸の変速に。たばこ包装機:材料送りコンベアの起動・停止に。印刷機械:ローラー軸の駆動に。巻線機:ボビンの変速・停止に。板金機械:ラムの起動・停止に。付属品保護素子トラスコ品番848-5009軸径(Φmm)25厚さ(mm)320電圧(V)24容量(W)30×2トルク(N・m)50、静:50RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)197
  • MNB型乾式無励磁作動ブレーキ(72V) 小倉クラッチ

    MNB型乾式無励磁作動ブレーキ(72V)

    小倉クラッチ
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1個
    4日以内出荷
    制動・保持兼用であるため、使用用途の制限を受けず容易に最適モデルを選定できます。(初期トルクは定格トルクの70%)。堅固で高トルク設計であるため、各種一般産業用に安心してご使用いただけます。ブレーキを設置した後でも、調整ナットを操作するだけで簡単にトルクを可変できます。指定のボルトを利用するだけで、ブレーキを解放できます。機械設置や停電時などに役立ちます。摩擦材が摩耗しても安心です。ギャップを初期の状態に簡単に戻せます。トルクの立ち上がりが早く、急速制動ができ安全ブレーキとして最適です。耐摩耗性に優れた摩擦材の採用により、耐久性に優れて長寿命です。
    用途射出成型機:型締め保持に。エスカレータ、エレベータ:非常制動に。無人搬送車:車輪の制動・保持に。医療機械:ベッドの保持に。合板機械:ブレードの制御・保持に。付属品ボルト、座金電圧(V)DC72機能制動、保持、寸動RoHS指令(10物質対応)対応
  • MNB型乾式無励磁作動ブレーキ(90V) 小倉クラッチ

    MNB型乾式無励磁作動ブレーキ(90V)

    小倉クラッチ
    ¥56,980~税込¥62,678~
    1個
    4日以内出荷
    制動・保持兼用であるため、使用用途の制限を受けず容易に最適モデルを選定できます。(初期トルクは定格トルクの70%)。堅固で高トルク設計であるため、各種一般産業用に安心してご使用いただけます。ブレーキを設置した後でも、調整ナットを操作するだけで簡単にトルクを可変できます。指定のボルトを利用するだけで、ブレーキを解放できます。機械設置や停電時などに役立ちます。摩擦材が摩耗しても安心です。ギャップを初期の状態に簡単に戻せます。トルクの立ち上がりが早く、急速制動ができ安全ブレーキとして最適です。耐摩耗性に優れた摩擦材の採用により、耐久性に優れて長寿命です。
    用途射出成型機:型締め保持に。エスカレータ、エレベータ:非常制動に。無人搬送車:車輪の制動・保持に。医療機械:ベッドの保持に。合板機械:ブレードの制御・保持に。付属品ボルト、座金、保護素子電圧(V)DC90機能制動、保持、寸動RoHS指令(10物質対応)対応
  • MNB型乾式無励磁作動ブレーキ(24V) 小倉クラッチ

    MNB型乾式無励磁作動ブレーキ(24V)

    小倉クラッチ
    ¥56,980~税込¥62,678~
    1個
    4日以内出荷
    制動・保持兼用であるため、使用用途の制限を受けず容易に最適モデルを選定できます。(初期トルクは定格トルクの70%)。堅固で高トルク設計であるため、各種一般産業用に安心してご使用いただけます。ブレーキを設置した後でも、調整ナットを操作するだけで簡単にトルクを可変できます。指定のボルトを利用するだけで、ブレーキを解放できます。機械設置や停電時などに役立ちます。摩擦材が摩耗しても安心です。ギャップを初期の状態に簡単に戻せます。トルクの立ち上がりが早く、急速制動ができ安全ブレーキとして最適です。耐摩耗性に優れた摩擦材の採用により、耐久性に優れて長寿命です。
    用途射出成型機:型締め保持に。エスカレータ、エレベータ:非常制動に。無人搬送車:車輪の制動・保持に。医療機械:ベッドの保持に。合板機械:ブレードの制御・保持に。付属品ボルト、座金、保護素子電圧(V)DC24機能制動、保持、寸動RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒステリシスクラッチ・ブレーキ”Hシリーズ” ブレーキ単体 小倉クラッチ

    ヒステリシスクラッチ・ブレーキ”Hシリーズ” ブレーキ単体

    小倉クラッチ
    ¥319,800~税込¥351,780~
    1個
    4日以内出荷
    正確で容易なトルク制御が自在に行えます。励磁電流の制御により常に一定のトルクが再現できます。正確な反復性を要する制御にも対応します。機械への取付が容易で、取付方向も縦軸・横軸を問いません。機械的に摩耗する部分が無く、半永久的に使用可能です。トルクは広範囲にわたって電流に比例し、高精度の制御が可能です。
    用途巻線機:線材の巻取り・巻戻し制御に。モータ試験機:疑似負荷用に。キャッパー:締付け力の制御に。フィルム製造機:張力制御に。径(Φmm)162電圧(V)DC24機能過負荷防止、模擬負荷、張力制御RoHS指令(10物質対応)対応
  • MMC型乾式単板電磁クラッチ(エンジン用・12V) 小倉クラッチ

    MMC型乾式単板電磁クラッチ(エンジン用・12V)

    小倉クラッチ
    ¥97,980~税込¥107,778~
    1個
    4日以内出荷から31日以内出荷
    特殊ばねの採用により、振動・衝撃、トルク変動など過酷な使用に耐えることができます。表面は塗装を施し、玉軸受は特殊グリース・ゴムシールを採用しているため防錆力に優れ、周囲温度が高い場所でも使用できます。クラッチのフィールドはベアリングタイプであるため、取付けが容易です。取付け方向も縦・横を問いません。また電気制御も容易です。アーマチュアは板ばね駆動方式であるため、回転方向のバックラッシュがなく回転中の騒音がありません。定格電圧はDC12V、DC24Vの2種類ありますので、バッテリー電源での使用にも最適です。
    用途小型漁船:発電機・油圧ポンプ・コンプレッサの駆動に。特装車:各種ポンプの駆動に。建設機械:ポンプの駆動に。ヒートポンプ:コンプレッサの駆動に。付属品ボルト、リセプタクル170021-2、スリーブ170889-2(AMP製)、保護素子電圧(V)DC12機能伝達・しゃ断RoHS指令(10物質対応)対応
  • MMC型乾式単板電磁クラッチ(エンジン用・24V) 小倉クラッチ

    MMC型乾式単板電磁クラッチ(エンジン用・24V)

    小倉クラッチ
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1個
    4日以内出荷から31日以内出荷
    特殊ばねの採用により、振動・衝撃、トルク変動など過酷な使用に耐えることができます。表面は塗装を施し、玉軸受は特殊グリース・ゴムシールを採用しているため防錆力に優れ、周囲温度が高い場所でも使用できます。クラッチのフィールドはベアリングタイプであるため、取付けが容易です。取付け方向も縦・横を問いません。また電気制御も容易です。アーマチュアは板ばね駆動方式であるため、回転方向のバックラッシュがなく回転中の騒音がありません。定格電圧はDC12V、DC24Vの2種類ありますので、バッテリー電源での使用にも最適です。
    用途小型漁船:発電機・油圧ポンプ・コンプレッサの駆動に。特装車:各種ポンプの駆動に。建設機械:ポンプの駆動に。ヒートポンプ:コンプレッサの駆動に。付属品ボルト、リセプタクル170021-2、スリーブ170889-2(AMP製)、保護素子電圧(V)DC24機能伝達・しゃ断RoHS指令(10物質対応)対応
  • 定電流コントローラ 小倉クラッチ

    定電流コントローラ

    小倉クラッチ
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    欠品中
    パウダ、ヒステリシスクラッチ・ブレーキのトルクを一定に保持することができ、安定した張力を得ることができます。
    用途メーカー製およびDC24V 36W以下のクラッチ/ブレーキの定電流制御用。方式可変定電流出力機能張力制御RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロパウダクラッチ・ブレーキ OPシリーズ 小倉クラッチ

    マイクロパウダクラッチ・ブレーキ OPシリーズ

    小倉クラッチ(1件のレビュー)
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    電流とトルクに比例性があり、トルクの制御特性に優れています。安定したスリップトルクを発生します。
    用途放電加工機、モーター試験機、梱包機、撚線機。電圧(V)DC24
  • MSB型乾式単板電磁ブレーキ 小倉クラッチ

    MSB型乾式単板電磁ブレーキ

    小倉クラッチ
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    3日以内出荷から21日以内出荷
    オートギャップ装置付です。 熱放散能力が大きいです。 取付方向が自由、かつ取り付けが容易です。
    用途自動盤、たばこ包装機、印刷機械、巻線機、板金機械
  • AMU-C型マイクロ電磁クラッチ・ブレーキユニット 小倉クラッチ

    AMU-C型マイクロ電磁クラッチ・ブレーキユニット

    小倉クラッチ
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1個
    3日以内出荷
    小型・軽量です。 高トルクです。 取付方向が自由、かつ取り付けが容易です。 バックラッシゼロです。
    用途複写機、梱包機、分包機、自動券売機、計量包装機
  • AMP型マイクロ電磁クラッチパック 小倉クラッチ

    AMP型マイクロ電磁クラッチパック

    小倉クラッチ
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    小型・軽量です。 高トルクです。 取付方向が自由、かつ取り付けが容易です。 バックラッシゼロです。
    用途複写機、梱包機、分包機、自動券売機、計量包装機
  • HC型ヒステリシスクラッチ 小倉クラッチ

    HC型ヒステリシスクラッチ

    小倉クラッチ
    ¥74,980~税込¥82,478~
    1個
    3日以内出荷
    正確で容易なトルク制御が自在に行えます。励磁電流の制御により常に一定のトルクが再現できます。
    用途巻線機、モーター試験機、キャッパー、フィルム製造機。電圧(V)DC24
  • HB型ヒステリシスブレーキ 小倉クラッチ

    HB型ヒステリシスブレーキ

    小倉クラッチ(1件のレビュー)
    ¥63,980~税込¥70,378~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    正確で容易なトルク制御が自在に行えます。励磁電流の制御により常に一定のトルクが再現できます。
    用途巻線機、モーター試験機、キャッパー、フィルム製造機。電圧(V)DC24
  • OPB型マイクロパウダブレーキ(冷却ファン付) 小倉クラッチ

    OPB型マイクロパウダブレーキ(冷却ファン付)

    小倉クラッチ
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1個
    3日以内出荷
    電流とトルクに比例性があり、トルクの制御特性に優れています。安定したスリップトルクを発生します。
    用途放電加工機、モーター試験機、梱包機、撚線機。電圧(V)DC24容量(W)9
  • MSC型乾式単板電磁クラッチ 小倉クラッチ

    MSC型乾式単板電磁クラッチ

    小倉クラッチ
    ¥349,800税込¥384,780
    1個
    3日以内出荷
    オートギャップ装置付です。 熱放散能力が大きいです。 取付方向が自由、かつ取り付けが容易です。
    用途自動盤、たばこ包装機、印刷機械、巻線機、板金機械トラスコ品番722-0901質量(kg)35穴径(Φmm)60容量(W)90トルク(N・m)700
  • MSC型乾式単板電磁クラッチ 小倉クラッチ

    MSC型乾式単板電磁クラッチ

    小倉クラッチ
    ¥259,800税込¥285,780
    1個
    3日以内出荷
    オートギャップ装置付です。 熱放散能力が大きいです。 取付方向が自由、かつ取り付けが容易です。
    用途自動盤、たばこ包装機、印刷機械、巻線機、板金機械トラスコ品番722-0880質量(kg)22穴径(Φmm)50容量(W)65トルク(N・m)400
  • MSC型乾式単板電磁クラッチ 小倉クラッチ

    MSC型乾式単板電磁クラッチ

    小倉クラッチ
    ¥469,800税込¥516,780
    1個
    3日以内出荷
    オートギャップ装置付です。 熱放散能力が大きいです。 取付方向が自由、かつ取り付けが容易です。
    用途自動盤、たばこ包装機、印刷機械、巻線機、板金機械トラスコ品番722-0847質量(kg)52穴径(Φmm)70容量(W)100トルク(N・m)1000
  • MSCP型乾式単板電磁クラッチパック 小倉クラッチ

    MSCP型乾式単板電磁クラッチパック

    小倉クラッチ
    ¥499,800税込¥549,780
    1個
    3日以内出荷
    オートギャップ装置付です。 熱放散能力が大きいです。 取付方向が自由、かつ取り付けが容易です。
    用途自動盤、たばこ包装機、印刷機械、巻線機、板金機械トラスコ品番722-0952軸径(Φmm)50質量(kg)55容量(W)65トルク(N・m)400
  • MSCP型乾式単板電磁クラッチパック 小倉クラッチ

    MSCP型乾式単板電磁クラッチパック

    小倉クラッチ
    ¥219,800税込¥241,780
    1個
    3日以内出荷
    オートギャップ装置付です。 熱放散能力が大きいです。 取付方向が自由、かつ取り付けが容易です。
    用途自動盤、たばこ包装機、印刷機械、巻線機、板金機械トラスコ品番722-0928軸径(Φmm)30質量(kg)19容量(W)35トルク(N・m)100
  • MSB型乾式単板電磁ブレーキ 小倉クラッチ

    MSB型乾式単板電磁ブレーキ

    小倉クラッチ
    ¥289,800税込¥318,780
    1個
    3日以内出荷
    オートギャップ装置付です。 熱放散能力が大きいです。 取付方向が自由、かつ取り付けが容易です。
    用途自動盤、たばこ包装機、印刷機械、巻線機、板金機械トラスコ品番722-0821質量(kg)34穴径(Φmm)60容量(W)90トルク(N・m)700
  • MSB型乾式単板電磁ブレーキ 小倉クラッチ

    MSB型乾式単板電磁ブレーキ

    小倉クラッチ
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    3日以内出荷
    オートギャップ装置付です。 熱放散能力が大きいです。 取付方向が自由、かつ取り付けが容易です。
    用途自動盤、たばこ包装機、印刷機械、巻線機、板金機械トラスコ品番722-0804質量(kg)21穴径(Φmm)50容量(W)65トルク(N・m)400
  • MSB型乾式単板電磁ブレーキ 小倉クラッチ

    MSB型乾式単板電磁ブレーキ

    小倉クラッチ
    ¥389,800税込¥428,780
    1個
    3日以内出荷
    オートギャップ装置付です。 熱放散能力が大きいです。 取付方向が自由、かつ取り付けが容易です。
    用途自動盤、たばこ包装機、印刷機械、巻線機、板金機械トラスコ品番722-0774質量(kg)51穴径(Φmm)70容量(W)100トルク(N・m)1000