絞り込み
ブランド
- 日工
- モノタロウ(137)
- 三木プーリ(18,678)
- RS PRO(8,238)
- IKO(日本トムソン)(7,893)
- NSK(日本精工)(6,735)
- SMC(6,423)
- エスコ(4,795)
- イマオコーポレーション(4,298)
- SUS(エスユーエス)(3,578)
- 東京発条製作所(3,111)
- TAKIGEN(タキゲン)(2,974)
- Optibelt(2,708)
- SKF(日本エスケイエフ)(2,639)
- NOK(2,539)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2,235)
- LAMP(スガツネ工業)(2,102)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1,982)
- NTN(エヌティーエヌ)(1,826)
- 椿本チエイン(1,797)
- KANA(片山チエン)(1,564)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
サービス分類
- オーダー・加工(1)
特価

モジュラーベルトコンベヤ 舟底3点キャリヤローラー式
日工¥1,298,000税込¥1,427,8001台26日以内出荷あらゆる用途、搬送物に対応します。機長は10cm単位でお望みの機長にて製作が可能です。用途土砂、砂利、砂、砕石、コンポスト、木材チップ。缶、ビン、廃ガラス、ゴミ廃棄物、汚泥、その他。トラスコ品番856-2939材質フレーム:STK400Φ34xt2.3色グレーベルト幅(mm)500機長(mm)3000機長(m)3機高(mm)410機幅(mm)638
モジュラーベルトコンベヤ
日工¥769,800~税込¥846,780~1個21日以内出荷強靭で運搬距離も飛躍的に向上します。 10cmきざみで希望の機長を制作できます。 バラ物搬送用です。 溶融亜鉛メッキフレーム・ステンレスフレームタイプも対応します。仕様ISO9001認証取得工場製・ISO14001認証取得工場製材質STK400Φ34xt2.3機長(m)7機高(mm)200
モジュラーベルトコンベヤ舟底受板式
日工¥1,698,000税込¥1,867,8001台16日以内出荷バラ物搬送用に最適です。トラスコ品番463-5566質量(kg)325ベルト幅(mm)600能力最大運搬能力(50Hz)64m3/h(60Hz)77m3/h機長(m)7ベルト速度(m/min)(50Hz)43(61Hz)52
モジュラーベルトコンベヤ舟底2点キャリヤローラー式
日工¥1,698,000税込¥1,867,8001台16日以内出荷バラ物搬送用に最適です。トラスコ品番463-5558質量(kg)310ベルト幅(mm)600能力最大運搬能力(50Hz)68m3/h(60Hz)82m3/h機長(m)7ベルト速度(m/min)(50Hz)43(60Hz)52
日工 船底タイプP1テール テールローラー(防塵効果仕様)
日工¥46,980税込¥51,6781本6日以内出荷テールモジュールテールローラーです。防塵仕様です。質量(kg)10.4寸法A(mm)Φ114寸法B(mm)620寸法C(mm)Φ20