絞り込み
ブランド
- 酒井製作所
- モノタロウ(137)
- 三木プーリ(18,678)
- RS PRO(8,239)
- IKO(日本トムソン)(7,893)
- NSK(日本精工)(6,735)
- SMC(6,423)
- エスコ(4,795)
- イマオコーポレーション(4,298)
- SUS(エスユーエス)(3,578)
- 東京発条製作所(3,111)
- TAKIGEN(タキゲン)(2,974)
- Optibelt(2,708)
- SKF(日本エスケイエフ)(2,639)
- NOK(2,539)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2,235)
- LAMP(スガツネ工業)(2,102)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1,982)
- NTN(エヌティーエヌ)(1,826)
- 椿本チエイン(1,797)
- KANA(片山チエン)(1,564)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

変速ベルト(幅広コグVベルト)
酒井製作所(13件のレビュー)¥8,298~税込¥9,128~1本当日出荷から6日以内出荷耐側圧性と柔軟性に優れています。 速度変化への追従性に優れ、スムーズな変速が可能です。 無段変速により、優れた加速性を生み出します。用途酒井製作所変速機用種類Vベルト
精密補正軸継手 ボルトクランプタイプ カップリング UA-Cシリーズ
酒井製作所¥5,798~税込¥6,378~1個16日以内出荷から31日以内出荷高剛性ボディとダブルボルトクランプ仕様により高精度・高応答性制御に適しています。材質ハブ:アルミニウム合金(A2017)寸法A(mm)15
精密バネ軸継手 LASシリーズ
酒井製作所¥3,598~税込¥3,958~1個3日以内出荷から27日以内出荷材質A2017種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000材質(ボルト)SCM435/SWCH
精密バネ軸継手 ボルトクランプ締結タイプ カップリング TCD-Bシリーズ 800~3200N・m
酒井製作所¥73,980~税込¥81,378~1個31日以内出荷800~3200N・mの高トルク伝達。締結部は取付けが簡単なボルトクランプ仕様で、作業スペースも最小化できます。寸法A(mm)15寸法B(mm)16許容偏角(°)1(片側)材質(ハブ)炭素鋼(S45C)
精密バネ軸継手 ボルトクランプ締結タイプ カップリング TAD-Cシリーズ
酒井製作所¥9,398~税込¥10,338~1個16日以内出荷から46日以内出荷超々ジュラルミンの軽量・高剛性ボディと独自板ばねによるトルク伝達の向上により、性能アップとコストダウンを両立します。材質ハブ:アルミニウム合金(A2017)
精密固定軸継手 RAシリーズ
酒井製作所¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から17日以内出荷軸心を確実にとらえて締結できる独自構造の採用で、ケタ違いの締結精度を実現。 シンプルなボルトクランプタイプで、軸締結はボルト4本を締め付けるだけ。 軸締結時の弾性変形量を極小に抑えた高剛性構造。 軽量なアルミボディで低慣性。 駆動系の高精度回転を機械系へピュア伝達。 軸穴完成品で、異径軸の締結が可能。 RoHS指令に適応。材質A7075種類リジッドタイプ材質(ボルト)SCM435RoHS指令(10物質対応)対応
精密補正軸継手 UCRシリーズ
酒井製作所¥4,998~税込¥5,498~1個翌々日出荷から4日以内出荷精密補正軸継手は、内力発生を微小に抑えて取付誤差を吸収するオルダム・フック合成式の軸継手。 高剛性&低慣性で共振周波数が高く、精密位置決め機構の停止精度や応答性を高めます。材質[ハブ]S45C、[クロスピン]SCM420、[メタル]ポリイミド樹脂、[アーム]アルミ(A2017)、[アーム締付ボルト]SCM435、[スプリングワッシャ]SWRH種類ジョイントタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])6000許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.2
精密補正軸継手 ボルトクランプタイプ カップリング UCN-Bシリーズ
酒井製作所¥14,980~税込¥16,478~1個16日以内出荷から31日以内出荷流線型ボディによる低慣性構造で剛性に優れたヘビィーデュティー仕様です。材質ハブ:炭素鋼(S45C)
精密バネ軸継手 ボルトクランプ締結タイプ カップリング TCD-Bシリーズ
酒井製作所¥17,980~税込¥19,778~1個16日以内出荷独自板ばねによりトルク伝達能力を向上しました。ダウンサイジングとコストダウンに有効です。材質ハブ:炭素鋼(S45C)
精密補正軸継手 UCNシリーズ
酒井製作所¥12,980~税込¥14,278~1個7日以内出荷から52日以内出荷材質S45C種類ジョイントタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])6000材質(ボルト)SCM435許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.2
精密補正軸継手 UAシリーズ
酒井製作所¥4,598~税込¥5,058~1個翌々日出荷から27日以内出荷精密補正軸継手は、内力発生を微小に抑えて取付誤差を吸収するオルダムフック合成式の軸継手。高剛性&低慣性で共振周波数が高く、精密位置決め機構の停止精度や応答性を高めます。サーボモータの高速高応答高トルクに対応。軸締結は確実で軸振れがない。種類ジョイントタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])6000材質(ボルト)SCM435許容偏角(°)1材質(ハブ)高力アルミ合金締結タイプボルトクランプ許容偏心(mm)0.2
精密バネ軸継手 TCSシリーズ(大軸径)
酒井製作所¥13,980~税込¥15,378~1個17日以内出荷材質S45Cタイプシングル種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000材質(ボルト)SCM435許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.02
精密バネ軸継手 TCSシリーズ
酒井製作所¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から17日以内出荷材質S45Cタイプシングル種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000材質(ボルト)SCM435許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.02
精密バネ軸継手 TCDシリーズ(大軸径)
酒井製作所¥16,980~税込¥18,678~1個17日以内出荷材質S45Cタイプダブル種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000材質(ボルト)SCM435許容偏角(°)1
精密バネ軸継手 TCDシリーズ
酒井製作所¥16,980~税込¥18,678~1個8日以内出荷から17日以内出荷材質S45Cタイプダブル種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000材質(ボルト)SCM435許容偏角(°)1
精密バネ軸継手 LCSシリーズ
酒井製作所¥6,698~税込¥7,368~1個10日以内出荷から22日以内出荷材質S45Cタイプシングル種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000材質(ボルト)SCM435許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.02
精密バネ軸継手 LCDシリーズ
酒井製作所¥8,598~税込¥9,458~1個10日以内出荷から22日以内出荷材質S45Cタイプダブル種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000材質(ボルト)SCM435許容偏角(°)1
精密バネ軸継手 LADシリーズ
酒井製作所¥4,698~税込¥5,168~1個7日以内出荷から27日以内出荷材質A2017タイプダブル種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000材質(ボルト)SCM435/SWCH
精密補正軸継手 UAシリーズ
酒井製作所¥4,998~税込¥5,498~1個翌々日出荷から16日以内出荷精密補正軸継手は、内力発生を微小に抑えて取付誤差を吸収するオルダム・フック合成式の軸継手。 高剛性&低慣性で共振周波数が高く、精密位置決め機構の停止精度や応答性を高めます。 サーボモータの高速・高応答・高トルクに対応。 軸締結は確実で軸振れがない。材質A2017種類ジョイントタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])6000材質(ボルト)SCM435許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.2