メカニカル部品/機構部品 :「仮止め」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
メーカー30万回開閉試験をクリアしています。三次元調整機能付(上下、左右、前後)です。丁番は扉側と枠側に分割でき、扉を枠に仮止めする機能が付いているため、扉を簡単に吊り込みできます。オプションのブラケットとの併用で、スチールドア(SD)にも取り付け可能です。
用途建具用
材質(本体、ベースフレーム、アーム)亜鉛合金(ZDC)、(回転軸)ステンレス鋼、(ねじカバー)ABS樹脂
付属品十字穴付皿タッピンねじ5×20(4本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼六角棒スパナ呼び3掘込加工テンプレート
形状隠し丁番型
幅(mm)(扉)900以下
厚さ(mm)(扉)29以上
高さ(mm)(扉)2400以下
種類標準
耐荷重294N/2ヶ、392N/3ヶ
付加機能三次元調整機能|分割機能|仮止め機能
本体長さ(mm)120
開き角度(度)180
RoHS指令(10物質対応)対応
最小扉厚(mm)29
最大扉高さ(mm)2400
最大扉幅(mm)900
受座が不要のキャッチです。
フック部は扉が手で取り外しできる適切な保持力です。
ステンレス鋼製のため、防錆性に優れています。
製品短手方向の加工穴寸法を10 mm以上にすることで、キャッチ位置を調整できます。
用途筐体同士の仮止めや仮保持など
材質本体、フック部:ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)43
適合板厚(mm)扉:0.8~ 3
仕上素地
引張強度(N)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。取付時は工具を使用せず、パチッと音がするまで押し込んでください。仮止めスプリングにより、筐体からパネルを外した後も脱落しません。
用途サーバーラック、OA機器、理化学機器、医療機器など
質量(g)16
RoHS指令(10物質対応)対応
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。詳細はDSTシリーズ紹介 をご覧ください。
ヘッドを指またはプラスドライバーで回転させて取り外せます。
仮止めスプリングにより、筐体からパネルを外した後も脱落しません。
用途サーバーラック、OA機器、理化学機器、医療機器など
材質つまみ:アルミニウム合金、ハウジング:亜鉛合金(ZDC)、 フック部:焼結鋼、板ばね、仮止めスプリング:ステンレス鋼
質量(g)12
タイプローレット
仕上つまみ:アルマイト処理、ハウジング:サチライトクロムめっき、 フック部:クロメート処理、板ばね、仮止めスプリング:素地
引張荷重(N)330
せん断荷重(N[kgf])550
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。取付時は工具を使用せず、パチッと音がするまで押し込んでください。仮止めスプリングにより、筐体からパネルを外した後も脱落しません。
用途サーバーラック、OA機器、理化学機器、医療機器など
質量(g)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。押し込むと「カチッ」という音で締結し、ねじのような締め込み不足がありません。仮止めスプリングにより、筐体からパネルを外した後も、本製品は脱落しません。ばね機構により、取付総板厚は0.5~5.5 mmと幅広く適応できます。
材質(ハウジング)亜鉛合金、(インサート)アルミニウム合金、(仮止めスプリング)鋼、(フック部)焼結鋼
質量(g)27
適合板厚(mm)0.5~5.5
仕上(ハウジング)マットクロムめっき、(インサート)素地、(仮止めスプリング、フック部)光沢クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。取付時は工具を使用せず、パチッと音がするまで押し込んでください。仮止めスプリングにより、筐体からパネルを外した後も脱落しません。
用途サーバーラック、OA機器、理化学機器、医療機器など
質量(g)16
RoHS指令(10物質対応)対応
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。ストローク8 mmの締付機構付です。解錠状態からつまみを90°回すとカムが倒れ仮止めし、さらに回すと締め付けます。解錠はつまみを逆に回してください。本体正面のイラストで、締付方向の確認ができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
メーカー30万回開閉試験をクリアしています。三次元調整機能付(上下、左右、前後)です。丁番は扉側と枠側に分割でき、扉を枠に仮止めする機能が付いているため、扉を簡単に吊り込みできます。耐火性規格ANSI/UL 10C、CAN/ULC-S104を取得しています(登録番号 20160430-R38588)。オプションのブラケットとの併用で、スチールドア(SD)にも取り付け可能です。
用途建具用
付属品十字穴付皿タッピンねじ5×30(8本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼六角棒スパナ呼び4掘込加工テンプレート
材質亜鉛合金(ZDC)
種類標準
付加機能三次元調整機能|分割機能|仮止め機能
本体長さ(mm)190
開き角度(度)180°
RoHS指令(10物質対応)対応
最小扉厚(mm)38
最大扉高さ(mm)2400
最大扉幅(mm)900
メーカー30万回開閉試験をクリアしています。アームストッパーと併用できます。左右、上下、前後の三次元調整機能付。取付ねじを隠すカバー付きです。仮止機能により施工性が向上します。
用途建具用
付属品十字穴付皿タッピンねじ5×20(4本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼六角棒スパナ呼び3掘込加工テンプレート
材質亜鉛合金(ZDC)
種類標準
付加機能三次元調整機能|分割機能|仮止め機能|アームストッパー併用
本体長さ(mm)120
開き角度(度)100°
RoHS指令(10物質対応)対応
最小扉厚(mm)29
最大扉高さ(mm)2400
最大扉幅(mm)900
メーカー30万回開閉試験をクリアしています。左右、上下、前後の三次元調整機能付。取付ねじを隠すカバー付きです。仮止機能により施工性が向上します。
用途建具用
開き角度(度)180°
最小扉厚(mm)36
最大扉高さ(mm)2400
最大扉幅(mm)900
材質亜鉛合金(ZDC)
種類標準
付加機能三次元調整機能|分割機能|仮止め機能
本体長さ(mm)160
付属品十字穴付皿タッピンねじ5×25(ステンレス鋼)(8本/蝶番1ヶ)六角棒スパナ呼び4掘込加工テンプレート
RoHS指令(10物質対応)対応
メーカー30万回開閉試験をクリアしています。左右、上下、前後の三次元調整機能付。取付ねじを隠すカバー付きです。仮止機能により施工性が向上します。
用途建具用
材質鋼
主材質(本体)鋼、(ベースフレーム)ポリアセタール(POM)、(アーム)アルミニウム合金、(回転軸)鋼、(ねじカバー)ポリアセタール(POM)、(調整ブロック)
仕様扉幅(開き扉):900mm以下扉幅(収納パネル):500~ 900mm扉高さ:2500mm以下扉厚:34~40mm扉質量:40kg以下
付属品十字穴付バインドタッピンねじ5×15掘込加工テンプレート
幅(mm)(扉)900以下
厚さ(mm)(扉)30以上
質量(kg)(扉)40以下/2ヶ、55以下/3ヶ
色ライトグレー
高さ(mm)(扉)2400以下
種類標準
仕上(本体)ニッケルめっき、(ベースフレーム)ライトグレー、(アーム)シルバーアルマイト処理、(回転軸)ニッケルめっき、(ねじカバー)ライトグレー、(調整ブロック)ニッケルめっき
枠厚(mm)20以上
付加機能三次元調整機能|分割機能|仮止め機能
本体長さ(mm)135|160
開き角度(度)180
RoHS指令(10物質対応)対応
最小扉厚(mm)30
最大扉高さ(mm)2400
最大扉幅(mm)900
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。