9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベアリングの材料として最適なポリアセタールを使用しているため、耐摩耗性が大変優れており、摩擦係数が低く、潤滑油なしで軽快、低騒音の回転が得られます。耐腐蝕性、耐薬品性、耐候性に優れています。射出成形加工で製作するため低価格です。特注品(サイズ違いなど)も製作可能です。
用途事務用機器(電子プリンター、机、キャビネット、レジスター、複写機)。輸送用機械(コンベヤー、エレベーター、各種ドア)。電気機器(ステレオ、自動販売機、排気装置)。産業機械(各種省力機械、各種自動機)。医療理化学機器(医療用機器、各種計測器、現像処理装置)。家庭用、レジャー機器(魚釣り用リール、玩具、自転車)。建築(戸車、雨戸、シャッター)
1個
特価
65 税込72
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)ベアリング
ベアリングの材料として最適なポリアセタールを使用しているため、耐摩耗性が大変優れており、摩擦係数が低く、潤滑油なしで軽快、低騒音の回転が得られます。耐腐蝕性、耐薬品性、耐候性に優れています。射出成形加工で製作するため低価格です。
用途事務用機器(電子プリンター、机、キャビネット、レジスター、複写機)。輸送用機械(コンベヤー、エレベーター、各種ドア)。電気機器(ステレオ、自動販売機、排気装置)。産業機械(各種省力機械、各種自動機)。医療理化学機器(医療用機器、各種計測器、現像処理装置)。家庭用、レジャー機器(魚釣り用リール、玩具、自転車)。建築(戸車、雨戸、シャッター)
1個
119 税込131
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ベアリングの材料として最適なポリアセタールを使用しているため、耐摩耗性が大変優れており、摩擦係数が低く、潤滑油なしで軽快、低騒音の回転が得られます。 耐腐蝕性、耐薬品性、耐候性に優れています。 射出成形加工で製作するため低価格です。 特注品(サイズ違いなど)も製作可能です。
トラスコ品番225-3274 質量(g)2.1
1個
239 税込263
3日以内出荷

重量用リニアローラーレール LAMP(スガツネ) 動画あり
ダブルボールベアリング内蔵のローラー式リニアレールです。 キャリッジSG-RA・SG-RP型は傾き誤差を補正します。更にSG-RP型は平行誤差も補正します。 レールは剛性の強い引抜材のため、荷重が加わった状態でもゆがみが少なくスムーズにスライドします。 レールは高周波焼き入れ(サイズ18は特殊窒化処理)を施し、コンパクトで耐久性に優れています。 垂直方向の移動にも使用できます。 キャリッジにはゴミ等を侵入しにくくするサイドシールドと、摺動時にレール内のゴミを除去するワイパーが付いています。 潤滑油を含ませたフェルトにより省メンテナンス性に優れています。 キャリッジは予圧調整機能付きです。
1本ほか
特価
6,398 税込7,038
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

キャリッジの内側部はフレロンコーティング処理で、使用時に微細なフレロン粒子がレール表面に転移し、フレロン粒子によるフレロン本体との自己潤滑状態が得られ、グリスやオイルの塗布が不要です。コンパクト設計のため、さまざまな場所に使用できます。微少なストローク運動にも対応。レールはセラミックコートまたは、アルマイト処理され、非常に高い防錆力です。キャリッジとレールの単純な構造で、トラブルが起きにくく、揺れや振動を発生させません。特に強度において優れています。
用途医療機器、半導体機器、マテリアルハンドリング機器、船舶機器など 種類リニア形 材質(レール)アルミ合金 表面処理(レール)セラミックコーティング 仕様MR(高精度タイプ) 材質アルミ合金 (キャリッジ)ブラック 仕上(キャリッジ)アルマイト、内部:フレロンゴールド(レール)セラミックコーティング 摩擦係数(μ)(静摩擦)0.125 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])2109[-] RoHS指令(10物質対応)対応
1本
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ベアリング無しのプラスチックローラーです。特注品(サイズ違いなど)も製作可能です。
材質(外輪)ポリアセタール(内輪・軸)鋼(ボール)鋼球(リテーナー)ポリプロピレン(潤滑油)グリース RoHS指令(10物質対応)対応 外輪外周フラットタイプ 材質(外輪)ポリアセタール(POM)
1個
特価
59 税込65
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

キャリッジの内側部はフレロンコーティング処理で、使用時に微細なフレロン粒子がレール表面に転移し、フレロン粒子によるフレロン本体との自己潤滑状態が得られ、グリスやオイルの塗布が不要です。コンパクト設計のため、さまざまな場所に使用できます。微少なストローク運動にも対応。レールはセラミックコートまたは、アルマイト処理され、非常に高い防錆力です。キャリッジとレールの単純な構造で、トラブルが起きにくく、揺れや振動を発生させません。特に強度において優れています。
用途医療機器、半導体機器、マテリアルハンドリング機器、船舶機器など 種類リニア形 材質(レール)アルミ合金 表面処理(レール)セラミックコーティング 仕様MRC(中精度タイプ) 材質アルミ合金 (キャリッジ)ブラック 仕上(キャリッジ)アルマイト、内部:フレロンゴールド(レール)セラミックコーティング 摩擦係数(μ)(静摩擦)0.125 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])2109[-] RoHS指令(10物質対応)対応
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

スチールで構成された高荷重ベアリングです。特注品(サイズ違いなど)も製作可能です。
1個
229 税込252
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)中荷重ベアリング
エコ商品
ベアリング部が鋼製のため、プラスチックベアリングより高荷重タイプです。特注品(サイズ違いなど)も製作可能です。
用途輸送用機械(マテリアルハンドリング機器、コンベヤー、エレベーター、各種ドア)。産業機械(各種省力機械、各種自動機)。医療理化学機器(医療用機器、各種計測器、現像処理装置)。電気機器(ステレオ、自動販売機、排気装置)。建築(戸車、雨戸、シャッター)。事務用機器(電子プリンター、机、キャビネット、レジスター、複写機)。家庭用、レジャー機器(魚釣り用リール、玩具、自転車) 材質(外輪)ポリアセタール(内輪・軸)鋼(ボール)鋼球(リテーナー)ポリプロピレン(潤滑油)グリース RoHS指令(10物質対応)対応 外輪外周フラットタイプ 材質(外輪)ポリアセタール(POM)
1個
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)