メカニカル部品/機構部品 :「研磨 機械」の検索結果

関連キーワード
28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アジャスターの六角ナット部に押え金具をはめ込み、アンカーボルトで簡単にアジャスターを固定できます。
用途工作機械、ベルトコンベアー、振動を有する装置など。 材質ステンレス鋼(SUS304) 仕上バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐衝撃性に優れたエラストマー製の底カバー付です。受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。
用途工場機械・自動販売機・コンベアー・コンピュータラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 仕上本体:電解研磨カバー:ブラック 材質(カバー)エラストマー
1個
749 税込824
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

プラスドライバー用の十字穴があるため簡単に取り付けることができます。底部材料エチレンプロピレンゴムは耐熱性、耐候性に優れています。また、移行しにくい材料です。
用途工作機械、自動販売機用 材質/仕上(ねじ部・カバー)ステンレス鋼<SUS304>/電解研磨(底部)エチレンプロピレンゴム/ホワイト(ワッシャー)ポリアミド/-
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

底部にプラスドライバー用の十字穴があるためインパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。ADWS型の底部材料クロロプレンゴムは耐候性に優れています。ADWHS型の底部材料エチレンプロピレンゴムは耐熱性、耐候性に優れています。また、移行しにくい材料です。
用途工作機械・自動販売機・コンベアー・コンピューターラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など 材質/仕上(ねじ部・カバー)ステンレス鋼<SUS304>/電解研磨(底部)クロロプレンゴム/ブラック(ワッシャー)ポリアミド/-
1個
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

スイベルトルクヒンジ HG-S-MN型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)スイベルトルクヒンジ HG-S-MN型
RoHS
360°自在に回転するトルクヒンジです。室内の回転式欄間に使用するトルクヒンジもあります。
用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなど 材質ステンレス鋼(SUS430) 種類スイベルヒンジ 仕上光沢バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ディテントトルクヒンジ HG-DTA型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
閉まり際にトルクを解放するため、反動(スプリングバック)が起きないトルクヒンジです。脱出トルクとは、引込状態から脱出して通常の「トルク使用範囲」に至るまでの最大トルクのことです。両羽根ともL字のブラケットです。
用途カバー付きの小型装置、折りたたみ式の機械など 材質[ベース,ブラケット,プレート]ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨、[シャフト]ステンレス鋼(SUS303)、[摩擦板,カムA,カムB,皿ばね]ステンレス鋼 仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ 質量(g)19 種類特殊形状 仕上光沢バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スイベルトルクヒンジ HG-S型(穴径Φ12タイプ) LAMP(スガツネ工業) 動画あり
サイズが違うHG-S-MN型、HG-S-21型、HG-S-75型が新しく加わり、さらに幅広い用途での使用が可能になりました。360°自在に回転します。中央の穴から配線を通せます(HG-S-MN型を除く)。穴径はΦ12、Φ21.5、Φ34、Φ50、Φ75の5種類があります。
用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなど 材質(ブラケット、ベースプレート)ステンレス鋼(SUS430)、(スリーブ)ステンレス鋼(SUS303)、(Fプレート)りん青銅、(ワッシャ)ステンレス鋼(SUS430)、(皿ばね)鋼、(押さえワッシャ)ステンレス鋼(SUS430) 種類スイベルヒンジ 穴径(Φmm)(中央部)12 仕上(ブラケット、ベースプレート)光沢バレル研磨、(ワッシャ)光沢バレル研磨 中央部穴径(Φmm)12
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ディテントトルクヒンジ HG-DTB型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
閉まり際にトルクを解放するため、反動(スプリングバック)が起きないトルクヒンジです。脱出トルクとは、引込状態から脱出して通常の「トルク使用範囲」に至るまでの最大トルクのことです。片羽根がストレート、片羽根がL字のブラケットです。
用途カバー付きの小型装置、折りたたみ式の機械など 材質ベース,ブラケット,プレート]ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨、[シャフト]ステンレス鋼(SUS303)、[摩擦板,カムA,カムB,皿ばね]ステンレス鋼 仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ 種類特殊形状 仕上光沢バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スイベルトルクヒンジ HG-S型(穴径Φ34タイプ) LAMP(スガツネ工業) 動画あり
サイズが違うHG-S-MN型、HG-S-21型、HG-S-75型が新しく加わり、さらに幅広い用途での使用が可能になりました。360°自在に回転します。中央の穴から配線を通せます(HG-S-MN型を除く)。穴径はΦ12、Φ21.5、Φ34、Φ50、Φ75の5種類があります。
用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなど 材質(プレートA、プレートB、プレートC)ステンレス鋼(SUS430)、(Fプレート)りん青銅、(ブッシュ)ポリアセタール(POM)、(皿ばね)ステンレス鋼、(シャフト)ステンレス鋼(SUS303) 種類スイベルヒンジ 穴径(Φmm)(中央部)34 仕上(プレートA、プレートB、プレートC)光沢バレル研磨 中央部穴径(Φmm)34
1個
8,198 税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイズが違うHG-S-MN型、HG-S-21型、HG-S-75型が新しく加わり、さらに幅広い用途での使用が可能になりました。360°自在に回転します。中央の穴から配線を通せます(HG-S-MN型を除く)。穴径はΦ12、Φ21.5、Φ34、Φ50、Φ75の5種類があります。
用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなど 材質ステンレス鋼(SUS430) 種類スイベルヒンジ 仕上光沢バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応 中央部穴径(Φmm)21.5
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スイベルトルクヒンジ HG-S型(穴径Φ50タイプ) LAMP(スガツネ工業) 動画あり
サイズが違うHG-S-MN型、HG-S-21型、HG-S-75型が新しく加わり、さらに幅広い用途での使用が可能になりました。360°自在に回転します。中央の穴から配線を通せます(HG-S-MN型を除く)。穴径はΦ12、Φ21.5、Φ34、Φ50、Φ75の5種類があります。
用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなど 材質(プレートA、プレートB、プレートC)ステンレス鋼(SUS430)、(Fプレート)りん青銅、(ブッシュ)ポリアセタール(POM)、(皿ばね)ステンレス鋼、(シャフト)ステンレス鋼(SUS303) 種類スイベルヒンジ 穴径(Φmm)(中央部)50 仕上(プレートA、プレートB、プレートC)光沢バレル研磨 中央部穴径(Φmm)50
1個
9,498 税込10,448
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

筐体のコーナーに取り付けできるため、扉正面側から、締め込み・解除操作ができます。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
用途防塵・防滴を必要とする扉・カバーなど。締付けを要求される扉・カバーなど。計測機器、通信機器BOX、工作機械など 材質ステンレス鋼(SUS304) 高さ(mm)26 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨 質量(g)88 引張荷重(N)147(締代0.5mmの場合) 材質(受座)ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
欠品中

サイズが違うHG-S-MN型、HG-S-21型、HG-S-75型が新しく加わり、さらに幅広い用途での使用が可能になりました。360°自在に回転します。中央の穴から配線を通せます(HG-S-MN型を除く)。穴径はΦ12、Φ21.5、Φ34、Φ50、Φ75の5種類があります。
用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなど 材質ステンレス(SUS430) トラスコ品番799-9101 質量(g)545 種類スイベルヒンジ 外形(mm)128 仕上光沢バレル研磨 定格トルク(N・m)5 穴径(mm)75.0
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

STF-C64A ステンレス鋼製コーナーファスナー STF-C64A ばね付 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
筐体のコーナーに取り付け、扉正面側から締め込み、解除操作ができます。コーナーファスナーヒンジ STH-C64とセットで使用できます。セーフティーロック付きで振動に強く、不意の解除を防ぎます。南京錠や封印具シリーズと合わせて使用できます。受座フックは付属品以外に別売品も使用できます。
用途防塵・防滴を必要とする扉・カバー、耐震を要求される扉・カバー、計測機器、通信機器BOX、工作機械など。 仕様ばね付 付属品受座フック 材質ステンレス鋼(SUS304) 高さ(mm)19 質量(g)66.5 適合板厚(mm)14~28 仕上光沢バレル研磨 許容荷重(N)330 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ファスナー用の受座フックです。
用途防塵・防滴を必要とする扉・カバー、耐震を要求される扉・カバー、計測機器、通信機器BOX、工作機械など 付属品受座フック 適合(ファスナー)50-546SS、18-613SS、18-1204SS、55-547SS 材質ステンレス鋼(SUS304) 仕上バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
当日出荷

ファスナー用の受座フックです。
用途防塵・防滴を必要とする扉・カバー、耐震を要求される扉・カバー、計測機器、通信機器BOX、工作機械など 付属品受座フック 適合(ファスナー)50-546SS、18-613SS、18-1204SS、55-547SS 材質ステンレス鋼(SUS304) 仕上バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
当日出荷

筐体のコーナーに取り付けできるため、扉正面側から、締め込み・解除操作ができます。
用途防塵・防滴を必要とする扉・カバーなど。締付けを要求される扉・カバーなど。計測機器、通信機器BOX、工作機械など タイプ直角取付タイプ 材質ステンレス鋼(SUS304) 高さ(mm)12.5 仕上光沢バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製抜き差し蝶番
RoHS
表面がフラットで、側面に傾斜があり、角は丸みを帯びた洗浄しやすい形状です。 回転軸に食品機械用グリス(NSF H1登録品)を使用しています。 スタッドボルト付きのため、組立工数を削減できます。
用途食品機械の各種カバー等 材質羽根:ステンレス鋼(SCS13)、 軸:ステンレス鋼(SUS316) 表面処理羽根:鏡面研磨、 軸:素地
1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス鋼製ハイジェニックハンドル LAMP(スガツネ工業) 動画あり
丸みを帯びた形状で鏡面研磨を施しているため拭き取りやすく、清掃時間の短縮につながります。洗浄と拭き取りやすさを考えた裾広がり形状です。パッキンは自然界では珍しいブルー色で万一食品などに混入しても発見しやすく、その他の部品はステンレス鋼のため金属検出機で検知できます。食品衛生法に基づき定められた、ゴム製器具(ほ乳器具を除く)容器包装規格試験に適合した材料を本体に使用しています。
用途厨房機器、食品加工機械 仕上鏡面研磨 材質ステンレス鋼(SCS13) 取付け方法めねじ 種類裏止めハンドル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サイズが違うHG-S-MN型、HG-S-21型、HG-S-75型が新しく加わり、さらに幅広い用途での使用が可能になりました。360°自在に回転します。中央の穴から配線を通せます(HG-S-MN型を除く)。穴径はΦ12、Φ21.5、Φ34、Φ50、Φ75の5種類があります。
用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなど 材質ステンレス(SUS430) トラスコ品番799-9135 質量(g)575 種類スイベルヒンジ 外形(mm)128 仕上光沢バレル研磨 定格トルク(N・m)7 穴径(mm)75.0
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

筐体のコーナーに取り付け、扉正面側から締め込み、解除操作ができます。コーナーファスナーヒンジ STH-C64とセットで使用できます。セーフティーロック付きで振動に強く、不意の解除を防ぎます。南京錠や封印具シリーズと合わせて使用できます。受座フックは付属品以外に別売品も使用できます。
用途防塵・防滴を必要とする扉・カバー、耐震を要求される扉・カバー、計測機器、通信機器BOX、工作機械など 付属品受座フック 適合(ファスナー)50-546SS、18-613SS、27-633SS、55-547SS 材質ステンレス鋼(SUS304) 仕上バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
翌々日出荷

3A認定品です。光沢研磨を施しているため拭き取りやすく、清掃時間の短縮につながります。パッキンは自然界では珍しいブルー色で万一食品などに混入しても発見しやすく、その他の部品はステンレス鋼のため金属検出機で検知できます。パッキンは米国食品医薬品局(FDA)の規格に認証された食品ゴムのシリコーンゴムを使用しています。
用途厨房機器、食品加工機械 材質ステンレス鋼(SUS304) グレー・シルバー系 高さ(mm)46 種類裏止めハンドル グリップ径(Φmm)10 仕上光沢研磨 取付け方法めねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

筐体のコーナーに取り付けできるため、扉正面側から、締め込み・解除操作ができます。
用途防塵・防滴を必要とする扉・カバーなど。締付けを要求される扉・カバーなど。計測機器、通信機器BOX、工作機械など 材質ステンレス鋼(SUS304) 高さ(mm)12.5 タイプ平行取付タイプ 仕上光沢バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製蝶番
RoHS
表に取付ねじが出ないため洗浄がしやすいです。
用途厨房機器、食品加工機械 種類平蝶番 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ADHSK型は焼き付き防止処理を施しているため、スムーズに上下調整ができます。ねじ頭部の六角棒スパナ用穴からも、調整作業ができます。
用途工作機械、コンベアー、半導体、液晶製造装置など 付属品ナット1個 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)/電解研磨 材質(ねじ部)ステンレス鋼(SUS304)/電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,798 税込10,778
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ADHSK型は焼き付き防止処理を施しているため、スムーズに上下調整ができます。ねじ頭部の六角棒スパナ用穴からも、調整作業ができます。
用途工作機械、コンベアー、半導体、液晶製造装置など 仕様かじり防止処理 付属品ナット1個 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)/電解研磨 材質(ねじ部)ステンレス鋼(SUS304)/潤滑塗料・焼成処理 付加機能焼き付き(かじり)防止 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

STF-C64B ステンレス鋼製コーナーファスナー STF-C64B ばねなし LAMP(スガツネ工業) 動画あり
筐体のコーナーに取り付け、扉正面側から締め込み、解除操作ができます。コーナーファスナーヒンジ STH-C64とセットで使用できます。セーフティーロック付きで振動に強く、不意の解除を防ぎます。南京錠や封印具シリーズと合わせて使用できます。受座フックは付属品以外に別売品も使用できます。
用途防塵・防滴を必要とする扉・カバー、耐震を要求される扉・カバー、計測機器、通信機器BOX、工作機械など 仕様ばねなし 付属品受座フック 材質ステンレス鋼(SUS304) 高さ(mm)19 質量(g)60 適合板厚(mm)14~28 仕上光沢バレル研磨 許容荷重(N)330 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

コーナーファスナーとヒンジが一体化し、吊り元側でも締め込みができます。STF-C64A、STF-C64Bコーナーファスナーとセットで使用できます。筐体のコーナーに取り付けることができます。ロック付きなので、振動に強く、不意の解除を防ぎます。
用途防塵・防滴を必要とする扉・カバー。耐振を要求される扉・カバー。計測機器、通信機器BOX、工作機械など 材質ステンレス鋼(SUS304) 質量(g)90 種類その他 仕上光沢バレル研磨 適合扉高さ(mm)400 適合扉厚(mm)24~28/2個使い RoHS指令(10物質対応)対応 適合扉幅(mm)300 適合扉質量(kg)2.8以下/2個使い 最大扉厚(mm)28 最小扉厚(mm)24
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷