絞り込み
ブランド
- ホシモト
- モノタロウ(53)
- エスコ(2,837)
- SUS(エスユーエス)(2,012)
- LAMP(スガツネ工業)(1,916)
- NTN(エヌティーエヌ)(1,734)
- 黒田精工(1,526)
- KANA(片山チエン)(1,467)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1,427)
- イマオコーポレーション(1,387)
- オリエンタルモーター(1,036)
- 栃木屋(942)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(840)
- ジョー・プリンス竹下(804)
- 中央精機(797)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(784)
- ナベヤ(743)
- 椿本チエイン(733)
- MIYOSHI(小西製作所)(698)
- 岩田製作所(673)
- ダイヤトレンド(565)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(332)
特価
本日10月1日(木)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
樹脂取手
ホシモト(16件のレビュー)¥119~税込¥131~1個当日出荷耐塩・絶縁性に優れています。用途各種機器、設備等。材質PC、ABSアロイ(UL94 V-0相当)色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(N)245
SUS製ヒンジピン
ホシモト¥75~税込¥83~1個当日出荷から9日以内出荷各種サイズをそろえています。ステンレス製で耐食性に優れています。用途各種蝶番軸等材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
アース端子
ホシモト¥719~税込¥791~1個当日出荷1.ネジで固定するので、溶接は不要です。2.アース端子の増設や移設が容易になります。用途配電盤・分電盤・その他各種BOX材質銅表面処理ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
配線固定バー(金具)
ホシモト¥219~税込¥241~1個当日出荷から9日以内出荷ラック内の配線の整理、固定にご利用ください。 ラックのサイドフレーム等にお取付ください。用途端子取付金具として材質鉄表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
防水平面スイングハンドル
ホシモト¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から7日以内出荷取付面から止め金までの奥行きが12.5の超薄型タイプ。 本体裏面のリブ・パッキン等、防水仕様となっています。 左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返します)用途配電盤、分電盤、制御盤、その他各種BOX。材質亜鉛合金(ZDC)表面処理サチライトクロムメッキキー番号H200RoHS指令(10物質対応)対応
分岐回路接続銅帯
ホシモト¥859~税込¥945~1セット(3個)当日出荷母線バーのピッチを変更する際に母線バーとメインブレーカー間のジョイントとして使用できます。用途メインブレーカーと母線バーのジョイント等材質銅表面処理光沢スズめっきRoHS指令(10物質対応)対応
配線固定バー(シャフト)
ホシモト¥399税込¥4391個9日以内出荷シャフトは必要サイズにカットしてご使用ください。用途端子取付金具として材質鉄質量(g)289表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
フローティングナット(ケージナット)
ホシモト(1件のレビュー)¥21~税込¥23~1個当日出荷から9日以内出荷多少の中心ズレでもネジが締付けられます。材質鉄表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
SUS製E-リングワッシャー
ホシモト(2件のレビュー)¥10~税込¥11~1個当日出荷から9日以内出荷用途蝶番等のピンに対し、抜け止め防止用として材質バネ用ステンレス鋼材硬さHRC40~50RoHS指令(10物質対応)対応
配線固定バー(金具)止めネジ付
ホシモト¥399~税込¥439~1個当日出荷から9日以内出荷金具に六角穴付き止めねじをセットしています。 六角レンチ(二面幅2mm)で付属の止めねじを取り付けることによって回り止め防止になります。用途ラック内の配線の整理・固定用の金具材質鉄表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
防水平面スイングハンドル(ボタンプッシュ式)
ホシモト¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から9日以内出荷プッシュアップ方式のボタン組込みハンドルは、ポップアップ角度が大きく、長くて持ち易く操作性が良い。本体ツバ裏面の全周リブが抜群の防水性能を発揮する。厚いメッキ層により、飛躍的に高められた防錆性能と高級感。左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返します)。ボタン一体式で、スマートなベーシックデザイン。用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質亜鉛合金(ZDC)RoHS指令(10物質対応)対応
銅アースバー
ホシモト¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷ネジ穴加工済みで取付けが容易です。用途制御盤、分電盤などの接地用銅バーなど。材質銅板(Cu)表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
配線固定バー(中間金具)
ホシモト¥90~税込¥99~1個当日出荷から9日以内出荷配線固定バーを取り付ける際の、中間金具としてご利用ください。用途ラック内の配線の整理・固定用の中間金具材質鉄表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
イカリ型ハンドル
ホシモト¥549~税込¥604~1個当日出荷から9日以内出荷左右兼用型です。用途小型扉・制御盤・計測機器の小扉材質亜鉛合金(ZDC)表面処理クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応
鉄製E-リングワッシャー
ホシモト(1件のレビュー)¥10~税込¥11~1個当日出荷から9日以内出荷用途蝶番等のピンに対し、抜け止め防止用として材質バネ用鋼材硬さHRC44~52表面処理リン酸塩皮膜(ACP)RoHS指令(10物質対応)対応
銅主幹バー(スズ・孔無し)
ホシモト¥3,298~税込¥3,628~1個9日以内出荷制御盤、分電盤の母線および、分岐用母線バーに最適です。 穴無タイプですので、自由に穴を明ける事が可能です。材質銅板(Cu)表面処理スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
防水平面スイングハンドル 鍵付
ホシモト(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から9日以内出荷本体裏面のリブ・パッキン等、防水仕様となっています。左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返してください)用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX。材質亜鉛合金(ZDC)表面処理サチライトクロムメッキキー番号H200RoHS指令(10物質対応)対応鍵付き
L型防水ハンドル
ホシモト¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から7日以内出荷安心の防水機構(オーリング・防水パッキン使用)。メッキはCAS-48時間クリアーし、耐食性に優れています。左右兼用設計。用途屋外キュービクル、配電盤、分電盤、制御盤、その他各種BOX。材質亜鉛合金(ZDC)表面処理クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応