ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫
材質ステンレス鋼(SUS-304)
許容荷重(N[kgf])900[91.8]
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
パネル面からの突起が少ないデザインです。
用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕上電解研磨
許容荷重(N[kgf])900[91.8]
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
取手底は水抜き構造です。
取手は引き起こした状態を保持することができます。
突起の無いフラットな形状に仕上がっています。
用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
質量(g)246
仕上ヘア-ライン仕上
推奨ねじM4皿小ネジ
許容荷重(N[kgf])300[30.6]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,689
税込¥1,858
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
取手底は水抜き構造です。
突起の無いフラットな形状に仕上がっています。
用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
仕上ヘア-ライン仕上
推奨ねじM4皿小ネジ
許容荷重(N[kgf])300[30.6]
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
普及型丸棒取手です。
専用座金が付属しています。
用途水処理設備、分析機器、工作機械、厨房機器、鋼製家具、消火栓扉、理化学機器
材質ステンレス鋼棒(SUS-304)
付属品ナット× 2 個、スプリングワッシャ× 2 個
仕上鏡面研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
汎用抜き差し蝶番です。
用途科学機器、厨房機器、船舶
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
質量(g)23
仕上ヘアーライン仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
・ステンレスロストワックスで製造し、管と羽根を一体化しています。・ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。・重荷重扉に適しています。
用途・科学機器、厨房機器、船舶
材質ステンレス鋼 (SUS-304)
仕上鏡面研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
汎用抜差蝶番です。
用途科学機器、厨房機器、船舶
材質熱間圧延鋼板(SPHC)
種別設備・機械
質量(g)365
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
汎用抜差蝶番です。
用途科学機器、厨房機器、船舶
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
種別設備・機械
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
普及型のトランク取手です。
用途厨房機器、医療機器、船舶、水処理関連
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
普及型ハンドルです。
用途厨房機器、配電盤扉、分電盤扉、工作機械、消火器ボックス
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
区分設備・機械
仕上クロームメッキ仕上
操作方法左右勝手の変更はパネルカットの向きを変更して下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
左右兼用型の抜差蝶番で、コーナーに取り付けるタイプの蝶番です。
扉は180°開きます。
用途船舶、科学機器、厨房機器
材質ステンレス鋼(SUS-304)
種別設備・機械
仕上電解研磨
推奨ねじM4皿小ネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
左右兼用型で、コーナーに取り付けるタイプの蝶番です。
扉は180°開きます。
用途科学機器、厨房機器、船舶
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
種別設備・機械
仕上クロームメッキ仕上
推奨ねじM4皿小ネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
特厚蝶番です。
用途科学機器、厨房機器、船舶、屋外設備等
仕上ヘアーライン仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製の厚口蝶番で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
汎用蝶番です。
用途厨房機器、包装機器、塗装機器、洗浄機器、点検口扉、制御盤扉
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
種別設備・機械
仕上ヘアーライン仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
普及型丸棒取手です。
専用座金が付属しています。
用途医療機器、厨房機器、制御盤扉、紙加工機器
材質黄銅(Bs)
質量(g)78
仕上クロームメッキ仕上
許容荷重(N[kgf])150[15.3]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
取付面からの出っ張りは板厚分の2 mmのみで、つまずきや引っ掛かりを軽減できます。
パネルカットは加工しやすい「コ」の字形状です。
用途水処理関連(覆蓋)、厨房機器、床下収納庫
その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
質量(g)70
仕上ヘアーライン仕上
取付ねじM3皿小ネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
普及型丸棒取手です。
用途水処理設備、分析機器、工作機械、厨房機器、鋼製家具、消火栓扉、理化学機器
材質ステンレス鋼棒(SUS-304)
仕上鏡面研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途厨房機器
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕様【補足説明】取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。推奨ネジ:M5皿小ネジ。
仕上鏡面研磨
製品質量(g)575
RoHS指令(10物質対応)対応
分野設備・機械
1個
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途厨房機器
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕様【補足説明】取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。推奨ネジ:M5皿小ネジ。
仕上鏡面研磨
製品質量(g)420
RoHS指令(10物質対応)対応
分野設備・機械
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。南京錠で施錠できます。
用途厨房機器
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕様【補足説明】取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。南京錠は別売りです。
仕上鏡面研磨
製品質量(g)746
RoHS指令(10物質対応)対応
分野設備・機械
1個
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途厨房機器、機械
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕様【補足説明】取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。推奨ネジ:M5皿小ネジ。
仕上鏡面研磨
製品質量(g)1834
RoHS指令(10物質対応)対応
分野設備・機械
1個
¥23,980
税込¥26,378
6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
汎用抜差蝶番です。
用途科学機器、厨房機器、船舶
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
種別設備・機械
質量(g)363
RoHS指令(10物質対応)対応
汎用抜差蝶番です。
用途科学機器、厨房機器、船舶
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
種別設備・機械
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途厨房機器、医療機器
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕上鏡面研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
装飾性と耐蝕性を兼ね備えた黄銅製の蝶番です。
用途科学機器、厨房機器、船舶
材質黄銅(Bs)
種別設備・機械
仕上クロームメッキ仕上
推奨ねじM3皿小ネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途厨房機器、医療機器、船舶等
仕上ヘアーライン仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製の厚口蝶番で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
汎用蝶番です。
用途科学機器、厨房機器、船舶、屋外設備等
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
種別設備・機械
仕上ヘアーライン仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
用途厨房機器、医療機器
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕上鏡面研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
RoHS対応品です。
用途科学機器、厨房機器
材質ステンレス鋼(SUS-304)+亜鉛ダイカスト(ZDC)+一般構造用圧延綱材(SS400)
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
・グリップ付きです。
用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫
材質ステンレス鋼(SUS-304)+PVC
許容荷重(N[kgf])900 (91.8)
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
汎用抜差蝶番です。
用途科学機器、厨房機器、船舶、屋外設備
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
種別設備・機械
仕上研磨仕上
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
ロック内部は水抜き構造です。
コインでの操作ができない防犯設計です。
用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫
その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。解錠操作はL-584-SUS用鍵をご使用下さい。別途お問い合わせ下さい。
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
仕上ヘアーライン仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
左右兼用型です。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。
従来型より堅牢性に優れています。
流線形のハンドルを採用し、握り易く安全性に優れています。
PCH-119、PCH-19と完全互換製品です。
用途電機設備、科学機器、厨房機器等
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕様鍵付
区分設備・機械
仕上鏡面研磨
操作方法左右勝手の変更は座金を180°回転させて下さい。
鍵鍵はNo.G200キーを2本付属しています。
プラスドライバーで簡単に取り付けできます。
用途科学機器、厨房機器
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理
・表面フラットです。・グリップ付きです。
用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫
材質ステンレス鋼(SUS-304)+PVC
仕上電解研磨
許容荷重(N[kgf])900 (91.8)
1個
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
用途厨房機器、医療機器
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕上鏡面研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
用途厨房機器、医療機器
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕上鏡面研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
ステンレス製の厚口蝶番で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
汎用蝶番です。
用途例科学機器、厨房機器、船舶、屋外設備等
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
種別設備・機械
仕上ヘアーライン仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
1 点抜けタイプのカムロックと組み合わせることで、扉をワンアクションで施錠できます。
カムロック等と組み合わせてご使用下さい。
用途電機設備、機械設備、鋼製建具、医療機器、厨房機器
その他取付可能カムロック:L-9-1、L-9A、L-9-SUS、L-92-1/2、L-99
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)42
仕上亜鉛メッキクロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。