メカニカル部品/機構部品 :「温度 制御 装置」の検索結果
CRUX(クラックス)は、ステッピングモータードライバ内蔵 2軸モーターコントローラ です。
CRUX-Dは、DCドライバを内蔵し小型で省電力。
モータ駆動機能に特化し新設計されたコントローラは、DCタイプで25%、ACタイプで53%の低価格化を実現!
PCからの制御(RS-232C、USB2.0 Type-B)により測定器や装置等への組込みが容易です。
制御ソフト『Chamonix』for Windows10は直感的な操作をテーマにタッチパネル操作も可能なデザインになっています。
ハンディターミナル『INCOM(インコム)』(別売)を使用すればテスト運転、調整等のデバッグ動作にPC不要で操作可能
マイクロステップは、最大250分割に設定が可能、高分解能・低振動・低騒音が実現できます。
入力電源はAC90V~240Vでグローバルに対応。
幅(mm)128.4
奥行(mm)220
高さ(mm)58.4
質量(kg)1.3
付属品CD-ROM(Chamonix、USBデバイスドライバ、取扱説明書等)、電源ケーブル(2m)、非常停止ショートプラグ
制御軸数2
消費電力(VA)100 MAX(AC100V供給時)
動作周囲温度(℃)0~40
動作湿度(%)30~85(結露なきこと)
モニタセンサ状態、非常停止状態LED
入力電源AC90~240V、50/60Hz
駆動方式各軸独立駆動、2軸同時駆動、原点復帰駆動等
速度制御範囲10種類の速度テーブル
駆動形式矩形駆動、台形駆動(加減速パターンは対称型に限る) / バイポーラ定電流 新ペンタゴン結線
移動量相対位置駆動時:-16777215~+16777215pulse、絶対位置駆動時:-8388608~+8388608pulse
周波数1pps~500kpps
復帰方式10種類(ORG、NORG、CWリミット、CCWリミットの組合せ)
出力信号モータ励磁信号、非常停止信号(オープンコレクタ出力)
入力信号センサ信号(CWリミット、CCWリミット、NORG:原点近傍、ORG:原点)(NPN型12Vプルアップのフォトカプラ入力)、 非常停止信号(24Vプルアップのフォトカプラ入力)
通信インターフェースRS-232C、USB2.0 Type-B
モーターオンボードDCドライバ
使用モータ5相ステッピングモータ
動作電流(A)0.35/相、0.75/相、1.4/相から選択(通信で設定)
分割数種類:1、2、2.5、4、5、8、10、20、25、40、50、80、100、125、200、250 の16種類、設定方法:通信
機能励磁OFF
1台
¥119,800
税込¥131,780
10日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。