ハイポイドモートルTAシリーズは特に高さ寸法を重視し、極めて低いコンパクトな減速機としました。ウォームギヤに比べ滑りが少なく高効率です。同一出力であれば消費電力が少なくてすみ、経済的なドライブです。ギヤモートルで磨き上げた加工技術を生かし、低騒音と高い信頼性をお約束します。グリース封入済みですから、そのままご使用になれます。取付方向も自由で制限がありません。出力軸端には標準でタップ加工をしています。
ブレーキブレーキ無
極数4
保護構造全閉外扇形(IP44)
定格連続
モータータイプギヤードモーター
塗装色マンセル 2.5G6/3
使用周囲温度(℃)-20~40
使用周囲湿度85%以下(結露のないこと)
設置場所屋内(塵埃が少なく水のかからない場所)
標高(m)1000以下
雰囲気腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などがないこと
ブレーキブレーキ付
種類トップランナーモータ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。