絞り込み
ブランド
  • 椿本チエイン
  • モノタロウ(1)
  • KANA(片山チエン)(844)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(183)
  • イマオコーポレーション(28)
  • 岩田製作所(20)
  • NTN(エヌティーエヌ)(17)
  • IKO(日本トムソン)(17)
  • 東洋シャフト(15)
  • 協育歯車(13)
  • 三木プーリ(12)
  • アイセル(11)
  • シグマ光機(10)
  • オイレス工業(9)
  • THK(9)
  • NOK(9)
  • 三ツ星ベルト(9)
  • TAKIGEN(タキゲン)(8)
  • KHK(小原歯車工業)(7)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
商品レビュー
  • 以上(5)
  • 以上(5)
  • 以上(5)
  • 以上(6)
価格
  • 1,500円以下(6)
  • 1,500-10,000円(17)
  • 10,000-50,000円(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

メカニカル部品/機構部品 :「29φ」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PXプーリ P3M形(棒状・アルミタイプ) 椿本チエインPXプーリ P3M形(棒状・アルミタイプ)椿本チエイン
6,398税込7,038
1個
当日出荷から41日以内出荷
各サイズとも棒状プーリ1個とフランジ10個のセットです。
種類PXプーリ寸法BL(mm)120フランジ厚(mm)1寸法Bw(mm)100
ジョーフレックスカップリング Lシリーズ 椿本チエインジョーフレックスカップリング Lシリーズ椿本チエイン(4件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
高速、低トルクに適したデザインは、汎用モータの各サイズに対応しており、4極モータで45kwまで、2極モータで110kwの範囲でご使用できます。 各サイズとも、S、M、Hの3タイプを標準化。用途に応じ、インサートの種類を選択できます。 モータ直結用として選定した場合、同等のJISフランジ形たわみ軸継手として比較して、外径は約1/2、重量は約1/10~1/2となり、コンパクト、軽量化をはかれます。 部品は3つだけですから、故障が少なく、部品交換も容易です。 Hタイプは-50~120℃の温度範囲でご使用できます。従来のゴムカップリングでは使用できなかった、低温あるいは高温でも使用可能です。 JISフランジ形たわみ軸継手と比較して、許容平行誤差で約2倍、許容角度誤差で約6倍の能力があります。 ハブの爪とインサートで連結する構造ですから、軸方向の移動だけで連結・分離ができます。 ウレタン、ハイトレルのインサートにマッチしたハブで、耐食性にすぐれています。
許容偏心(mm)0.38種類ジョータイプ
パワーロック KEシリーズ 椿本チエインパワーロック KEシリーズ椿本チエイン(1件のレビュー)
5,198税込5,718特価
1個
当日出荷から42日以内出荷
内外径比が小さい構造です。 広範囲公差軸に使用できます。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
PXプーリ P3M形(アルミタイプ) 椿本チエインPXプーリ P3M形(アルミタイプ)椿本チエイン(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から61日以内出荷
形状BF種類PXプーリフランジ厚(mm)1
パワーロック KE-KPシリーズ 椿本チエインパワーロック KE-KPシリーズ椿本チエイン
1,790税込1,969特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
内外径比が小さい構造です。 クリーンルーム等での簡易防錆に適しています。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
パワーロック EFシリーズ 椿本チエインパワーロック EFシリーズ椿本チエイン
5,798税込6,378特価
1個
当日出荷から25日以内出荷
センタリング機能があります。 シンプルな構造です。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
ジョーフレックスカップリング Lシリーズ ハブ 椿本チエインジョーフレックスカップリング Lシリーズ ハブ椿本チエイン(1件のレビュー)
739税込813
1個
翌日出荷から31日以内出荷
・モータ直結用に最適 高速、低トルクに適したデザインは、汎用モータの各サイズに対応しており、4極モータで45kwまで、2極モータで110kwの範囲でご使用できます。 ・選べるインサート 各サイズとも、S、M、Hの3タイプを標準化。用途に応じ、インサートの種類を選択できます。 ・コンパクト・軽量 モータ直結用として選定した場合、同等のJISフランジ形たわみ軸継手として比較して、外径は約1/2、重量は約1/10~1/2となり、コンパクト、軽量化をはかれます。 ・シンプルな構造 部品は3つだけですから、故障が少なく、部品交換も容易です。 ・すぐれた耐環境性 耐油性、耐薬品性などについては、インサートを選択することで対応が可能です。 ・広い使用温度範囲 Hタイプは-50~120℃の温度範囲でご使用できます。従来のゴムカップリングでは使用できなかった、低温あるいは高温でも使用可能です。 ・大きい許容ミスアライメント JISフランジ形たわみ軸継手と比較して、許容平行誤差で約2倍、許容角度誤差で約6倍の能力があります。 ・取扱いが簡単 ハブの爪とインサートで連結する構造ですから、軸方向の移動だけで連結・分離ができます。 ・メッキ仕様 ウレタン、ハイトレルのインサートにマッチしたハブで、耐食性にすぐれています。
種類関連商品
パワーロック KE-SSシリーズ 椿本チエインパワーロック KE-SSシリーズ椿本チエイン
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷から51日以内出荷
内外径比が小さい構造です。 クリーンルームでの用途や腐食雰囲気での使用に適します。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
パワーロック KE-LPシリーズ 椿本チエインパワーロック KE-LPシリーズ椿本チエイン
5,298税込5,828特価
1個
当日出荷から35日以内出荷
専用ボルトを採用することで発生する面圧を低減。小径ボスに使用可能となりました。
用途キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。仕様底面圧仕様
PXプーリ P2M形(アルミタイプ) 椿本チエインPXプーリ P2M形(アルミタイプ)椿本チエイン(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から71日以内出荷
適合ベルト幅(mm)6フランジ厚(mm)1
RS50 スプロケット SDタイプ(単列2本掛け) 椿本チエインRS50 スプロケット SDタイプ(単列2本掛け)椿本チエイン
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷から91日以内出荷
仕様歯先硬化処理品材質機械構造用炭素鋼材削り出し仕様形状SDチェーンピッチ(mm)15.875タイプストロング品ローラ径(Φmm)10.16ハブ長さL(mm)40
PXプーリ P3M形 椿本チエインPXプーリ P3M形椿本チエイン(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
種類PXプーリフランジ厚(mm)1
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF10100 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF10100椿本チエイン
959税込1,055
1リンク
3日以内出荷から21日以内出荷
ピッチメートル系ピッチピッチ(mm)100リンク内幅W(mm)30仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)30概略質量(kg/m)7ローラ径(Φmm)29チェーンNo.RF10100Sプレート厚(mm)6.3最小引張強度(kN)96.1平均引張強度(kN)113チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)33ピン長L2(mm)36ピン径D(mm)14.5プレート幅H(mm)38.1ローラ形式Sローラ最大許容張力(kN)16.1
ジョーフレックス 椿本チエインジョーフレックス椿本チエイン
999税込1,099
1個
翌日出荷から6日以内出荷
種類関連商品
椿本チエイン パワーロック KEシリーズ 椿本チエイン椿本チエイン パワーロック KEシリーズ椿本チエイン
7,198税込7,918
1個
当日出荷から翌々日出荷
広範囲の公差軸に対応可能です。
用途キーなどを使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具。使用温度範囲(℃)-30~+200
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF10150 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF10150椿本チエイン
959税込1,055
1リンク
3日以内出荷から31日以内出荷
ピッチ(mm)150ピッチメートル系ピッチリンク内幅W(mm)30仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)30ローラ径(Φmm)29チェーンNo.RF10150Sプレート厚(mm)6.3最小引張強度(kN)96.1平均引張強度(kN)113チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)33ピン長L2(mm)36ピン径D(mm)14.5プレート幅H(mm)38.1ローラ形式Sローラ最大許容張力(kN)16.1
PXプーリ P5M形(棒状・アルミタイプ) 椿本チエインPXプーリ P5M形(棒状・アルミタイプ)椿本チエイン
5,998税込6,598
1個
31日以内出荷
各サイズとも棒状プーリ1個とフランジ10個のセットです。
種類PXプーリ寸法BL(mm)120フランジ厚(mm)1寸法Bw(mm)100
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF10125 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF10125椿本チエイン
949税込1,044
1リンク
7日以内出荷から16日以内出荷
ピッチメートル系ピッチピッチ(mm)125リンク内幅(mm)30仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーン概略質量(kg/m)6.3ローラ径(Φmm)29チェーンNo.RF10125Sプレート厚(mm)6.3最小引張強度(kN)96.1平均引張強度(kN)113チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンローラ形式Sローラ最大許容張力(kN)16.1
強力大形コンベヤチェーン(AT仕様) Sローラ 椿本チエイン強力大形コンベヤチェーン(AT仕様) Sローラ椿本チエイン
1,398税込1,538
1リンク
8日以内出荷から31日以内出荷
材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンチェーン形式強力大形コンベヤチェーン
PXロックプーリ Sタイプ P14M形 椿本チエインPXロックプーリ Sタイプ P14M形椿本チエイン
29,980税込32,978
1個
40日以内出荷
材質機械構造用炭素鋼歯形P14M
PXロックプーリ Sタイプ P8M形 椿本チエインPXロックプーリ Sタイプ P8M形椿本チエイン
29,980税込32,978
1個
40日以内出荷
歯形P8M
PXプーリ P2M形(棒状・アルミタイプ) 椿本チエインPXプーリ P2M形(棒状・アルミタイプ)椿本チエイン
5,298税込5,828
1個
31日以内出荷
各サイズとも棒状プーリ1個とフランジ10個のセットです。
種類PXプーリ寸法BL(mm)120フランジ厚(mm)1寸法Bw(mm)100
29φ特集
おすすめ人気ランキング