メカニカル部品/機構部品 :「M4.5」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
つばきPXベルトはより高性能なタイミングベルトを目指して開発されました。 緻密なかみ合い理論に基づく合理的な円弧歯形を採用し、タイミングベルトの飛躍的な高性能化を実現しています。 合理的な円弧歯形を採用し、高負荷伝動を可能にしました。 大きなベルト歯で、高い歯飛び性能を有しています。 歯先の特殊ディンブルの効果により低騒音です。 プーリとのかみ合いが、歯先と歯底が共に接触するジャストタッチですから高精度伝動が可能です。
材質ゴム 種類PXベルト 仕様シナヤカ530仕様 タイプ標準 ピッチ(mm)2 ベルト厚(mm)1.3
1本
299 税込329
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (366種類の商品があります)


・低発塵・ゴム粉の飛散が僅少なので、汚れを嫌う装置や雰囲気での使用に最適です。・シナヤカ・ベルトがシナヤカなので取付張力を低くでき、取付軸に負担をかけません。・エネルギーロスも極少です。
仕様シナヤカ530仕様 タイプ片面歯形 ピッチ(mm)2 歯形P2M
1本
409 税込450
翌々日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (375種類の商品があります)

椿本チエインPXベルト P2M形
ピッチ(mm)2 材質ゴム ベルト厚(mm)1.3 種類PXベルト タイプ標準 仕様シナヤカ530仕様
1個
339 税込373
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ピッチ(mm)25.4 材質(本体)プラスチック タイプリンク単位 種類直乗せ搬送チェーン
1リンク
319 税込351
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ピッチ(mm)30 材質(本体)プラスチック タイプリンク単位 種類直乗せ搬送チェーン
1リンク
329 税込362
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ピッチ(mm)25.4 材質(本体)プラスチック タイプリンク単位 種類直乗せ搬送チェーン
1リンク
319 税込351
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1リンク
159 税込175
6日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (461種類の商品があります)

ピッチ(mm)25.4 仕様低摩擦 材質(本体)プラスチック タイプリンク単位 種類直乗せ搬送チェーン
1リンク
699 税込769
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ピッチ(mm)15 材質(本体)エンプラ タイプリンク単位 種類直乗せ搬送チェーン 最大許容張力(kN)1.4
1リンク
359 税込395
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
35 税込39
翌日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4103種類の商品があります)

タイプリンク単位 種類直乗せ搬送チェーン チェーン形式トップチェーン
1リンク
2,498 税込2,748
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

リンク内幅(mm)12.7 仕様普通仕様 形状TTKU チェーンピッチ(mm)19.05 材質(本体)スチール タイプリンク単位 種類直乗せ搬送チェーン 使用温度範囲(℃)-10~150 最小曲げ半径(mm)500 許容速度(m/min)45(潤滑有) チェーン形式トップチェーン 最大許容張力(kN)2.84 材質(チェーン)スチール 材質(トッププレート)SUS430
1リンク
569 税込626
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様SS 材質(本体)ステンレス タイプリンク単位 種類アタッチ付チェーン
1リンク
2,598 税込2,858
8日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (337種類の商品があります)

材質(本体)スチール タイプリンク単位 種類直乗せ搬送チェーン チェーン形式強力大形コンベヤチェーン
1リンク
999 税込1,099
8日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (409種類の商品があります)

ピッチメートル系ピッチ ピッチ(mm)125 リンク内幅W(mm)22 仕様DT 材質(本体)スチール タイプリンク単位 種類直乗せ搬送チェーン リンク内幅(mm)22 寸法E(mm)19 概略質量(kg/m)4.5 ローラ径(Φmm)40 チェーンNo.RF05125R プレート厚(mm)4.5 最小引張強度(kN)58.3 平均引張強度(kN)68.6 チェーン形式汎用大形コンベヤチェーン ピン長L1(mm)25 ピン長L2(mm)28.5 ピン径D(mm)11.3 プレート幅H(mm)32 ローラ形式Rローラ 最大許容張力(kN)9.8
1リンク
779 税込857
7日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)