メカニカル部品/機構部品 :「M4.5」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
つばきPXベルトはより高性能なタイミングベルトを目指して開発されました。
緻密なかみ合い理論に基づく合理的な円弧歯形を採用し、タイミングベルトの飛躍的な高性能化を実現しています。
合理的な円弧歯形を採用し、高負荷伝動を可能にしました。
大きなベルト歯で、高い歯飛び性能を有しています。
歯先の特殊ディンブルの効果により低騒音です。
プーリとのかみ合いが、歯先と歯底が共に接触するジャストタッチですから高精度伝動が可能です。
材質ゴム
種類PXベルト
仕様シナヤカ530仕様
タイプ標準
ピッチ(mm)2
ベルト厚(mm)1.3
・低発塵・ゴム粉の飛散が僅少なので、汚れを嫌う装置や雰囲気での使用に最適です。・シナヤカ・ベルトがシナヤカなので取付張力を低くでき、取付軸に負担をかけません。・エネルギーロスも極少です。
仕様シナヤカ530仕様
タイプ片面歯形
ピッチ(mm)2
歯形P2M
ピッチ(mm)2
材質ゴム
ベルト厚(mm)1.3
種類PXベルト
タイプ標準
仕様シナヤカ530仕様
ピッチ(mm)25.4
材質(本体)プラスチック
タイプリンク単位
種類直乗せ搬送チェーン
ピッチ(mm)30
材質(本体)プラスチック
タイプリンク単位
種類直乗せ搬送チェーン
ピッチ(mm)25.4
材質(本体)プラスチック
タイプリンク単位
種類直乗せ搬送チェーン
ピッチ(mm)25.4
仕様低摩擦
材質(本体)プラスチック
タイプリンク単位
種類直乗せ搬送チェーン
ピッチ(mm)15
材質(本体)エンプラ
タイプリンク単位
種類直乗せ搬送チェーン
最大許容張力(kN)1.4
タイプリンク単位
種類直乗せ搬送チェーン
チェーン形式トップチェーン
リンク内幅(mm)12.7
仕様普通仕様
形状TTKU
チェーンピッチ(mm)19.05
材質(本体)スチール
タイプリンク単位
種類直乗せ搬送チェーン
使用温度範囲(℃)-10~150
最小曲げ半径(mm)500
許容速度(m/min)45(潤滑有)
チェーン形式トップチェーン
最大許容張力(kN)2.84
材質(チェーン)スチール
材質(トッププレート)SUS430
仕様SS
材質(本体)ステンレス
タイプリンク単位
種類アタッチ付チェーン
材質(本体)スチール
タイプリンク単位
種類直乗せ搬送チェーン
チェーン形式強力大形コンベヤチェーン
ピッチメートル系ピッチ
ピッチ(mm)125
リンク内幅W(mm)22
仕様DT
材質(本体)スチール
タイプリンク単位
種類直乗せ搬送チェーン
リンク内幅(mm)22
寸法E(mm)19
概略質量(kg/m)4.5
ローラ径(Φmm)40
チェーンNo.RF05125R
プレート厚(mm)4.5
最小引張強度(kN)58.3
平均引張強度(kN)68.6
チェーン形式汎用大形コンベヤチェーン
ピン長L1(mm)25
ピン長L2(mm)28.5
ピン径D(mm)11.3
プレート幅H(mm)32
ローラ形式Rローラ
最大許容張力(kN)9.8
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。