46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


1個
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

「つばき」の経験と技術を駆使し、カップリング用に強固に製作した2列ローラチェーンを、2個のスプロケットに巻きつけたフレキシブルカップリングです。 回転力は、かみ合っている強力なローラチェーンとスプロケットの表面焼入強化された歯の全部に分担され、優れた耐久力を発揮します。 ローラチェーンの1本の継手ピンの抜差しで、簡単に両軸の連結・分解ができます。 チェーンとスプロケットおよびチェーンの各種構成部品間のクリアランスが両軸の大きなミスアライメントを吸収します。
許容偏角(°)1 材質炭素鋼 種類本体のみ
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ケースの合わせ面に貼り付けているコルク製のシートです。
用途ローラチェーンカップリング用サービス部品 種類関連商品 タイプパッキン 材質(シール)合成ゴム入りコルク
1個
159 税込175
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
159 税込175
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)



1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (376種類の商品があります)

1.優れた耐食性・・・屋外、酸性、アルカリ性等の腐食雰囲気に適します。 2.高い耐熱性・・・-20~200度の広範囲の温度で使用可能です。 3.クリーンな品質・・・防錆力が高く、食品機械用やクリーンルーム用フッ素系グリースとの相性に優れています。
許容偏角(°)1 材質アルミダイカスト 種類ケースのみ オイルシール特殊形 ねじ穴数4
1個
4,898 税込5,388
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1.優れた耐食性・・・屋外、酸性、アルカリ性等の腐食雰囲気に適します。 2.高い耐熱性・・・-20~200度の広範囲の温度で使用可能です。 3.クリーンな品質・・・防錆力が高く、食品機械用やクリーンルーム用フッ素系グリースとの相性に優れています。
許容偏角(°)1 材質ステンレス 種類本体のみ
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

H(mm)15 質量(kg)10.4 タイプ間接式 寸法L(mm)110 寸法D(mm)155 Z8×M8×1.25 寸法T(mm)2 寸法W(mm)58 寸法O(mm)53 寸法I(mm)1 寸法K(mm)13 寸法Q(mm)136 寸法V(mm)23
1個
189,800 税込208,780
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,398 税込7,038
20日以内出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
159 税込175
翌日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4103種類の商品があります)


材質本体/取付金具:エンプラ(黒色) 種類ケーブルベヤ本体 ピッチ(mm)45 形式TKP45H25 高さ内寸(mm)25
1リンク
359 税込395
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

材質本体/取付金具:エンプラ(黒色) タイプ開閉タイプ 種類ケーブルベヤ本体 ピッチ(mm)18 形式TKP18H14 使用温度範囲(℃)-40~80 質量(kg/m)0.3 高さ内寸(mm)14 最大外径(mm)ケーブル/ホース:12 最大速度(m/min)移動:300 最大質量(kg/m)ケーブル/ホース:1.0 最大フリースパン(m)0.91 最大移動ストローク(m)1.8
1リンク
129 税込142
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質本体/取付金具:エンプラ(黒色) 種類ケーブルベヤ本体 ピッチ(mm)18 形式TKP18H15 高さ内寸(mm)15
1リンク
119 税込131
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質本体/取付金具:エンプラ(黒色) 種類ケーブルベヤ本体 ピッチ(mm)58 形式TKP58H39 高さ内寸(mm)39 最大移動ストローク(mm)4.3
1リンク
719 税込791
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1個
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)



材質本体/取付金具:エンプラ(黒色) 種類ケーブルベヤ本体 ピッチ(mm)68 形式TKP68H46 高さ内寸(mm)46 最大移動ストローク(mm)4.8
1リンク
969 税込1,066
翌日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
609 税込670
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1個
309 税込340
3日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (242種類の商品があります)

1個
97,980 税込107,778
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


1個
3,598 税込3,958
6日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷から110日以内出荷
バリエーション一覧へ (2188種類の商品があります)

1個
52,980 税込58,278
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (344種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1個
529,800 税込582,780
7日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
8日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (1960種類の商品があります)

1個
5,698 税込6,268
8日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

仕様SS 材質(本体)ステンレス タイプリンク単位 種類アタッチ付チェーン
1リンク
4,498 税込4,948
8日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (337種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング