絞り込み
ブランド
  • 椿本チエイン
  • モノタロウ(3)
  • SMC(613)
  • コノエ(121)
  • IKO(日本トムソン)(112)
  • 岩田製作所(109)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(106)
  • イマオコーポレーション(99)
  • エスコ(58)
  • 三木プーリ(57)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(52)
  • 協育歯車(49)
  • ナベヤ(42)
  • MIYOSHI(小西製作所)(38)
  • 三ツ星ベルト(36)
  • メイキコウ(31)
  • THK(29)
  • NB(日本ベアリング)(26)
  • 中央精機(25)
  • TRUSCO(21)
商品レビュー
  • 以上(14)
  • 以上(16)
  • 以上(17)
  • 以上(18)
価格
  • 1,500円以下(14)
  • 1,500-10,000円(45)
  • 10,000-50,000円(20)
  • 50,000-100,000円(9)
  • 100,000円以上(10)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

メカニカル部品/機構部品 :「S16」の検索結果

特価
本日4月4日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
  • s-16
  • rs16b
73件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RSローラーチェーン 1列 椿本チエインRSローラーチェーン 1列椿本チエイン(54件のレビュー)
54,980税込60,478
1本
当日出荷から4日以内出荷
大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。
付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)スチールタイプユニット単位種類ローラーチェーン列数1
RSローラチェーン用 オフセットリンク 1列 椿本チエインRSローラチェーン用 オフセットリンク 1列椿本チエイン(31件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から41日以内出荷
RSローラチェーン用のオフセットトリンクです。
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
RSローラチェーン用 ジョイントリンク 1列 椿本チエインRSローラチェーン用 ジョイントリンク 1列椿本チエイン(66件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
RSローラチェーン用のジョイントリンクです。
材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数1
RSローラチェーン用 ジョイントリンク  2列 椿本チエインRSローラチェーン用 ジョイントリンク 2列椿本チエイン(7件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から71日以内出荷
RSローラチェーン用のジョイントリンクです。
材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数2
RSローラーチェーン 2列 椿本チエインRSローラーチェーン 2列椿本チエイン(4件のレビュー)
119,800税込131,780
1本
当日出荷から翌日出荷
大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。 力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。 歯車に比べ衝撃吸収が高いです。
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2
RSローラチェーン用 オフセットリンク 2列 椿本チエインRSローラチェーン用 オフセットリンク 2列椿本チエイン(3件のレビュー)
8,698税込9,568
1個
当日出荷から41日以内出荷
RSローラチェーン用のオフセットトリンクです。
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2
BS/DIN規格 RSローラチェーン用ジョイントリンク 1列 椿本チエインBS/DIN規格 RSローラチェーン用ジョイントリンク 1列椿本チエイン(2件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から41日以内出荷
材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数1
RSローラチェーン 1列(BS/DIN規格) 椿本チエインRSローラチェーン 1列(BS/DIN規格)椿本チエイン(3件のレビュー)
12,980税込14,278特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
主に欧州での設備に使用される、ISO”B”に該当するBS/ DIN規格に該当するチェーンです。 圧倒的な長寿命により、チェーンの交換回数を減らすことができます。チェーン交換回数を減らせば交換に伴う様々なコストを削減できます。
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1ユニット長さ(m)3
BS/DIN規格 RSローラチェーン用オフセットリンク 1列 椿本チエインBS/DIN規格 RSローラチェーン用オフセットリンク 1列椿本チエイン(1件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から41日以内出荷
材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数1
RSローラーチェーン 1列(リンク単位) 椿本チエインRSローラーチェーン 1列(リンク単位)椿本チエイン(4件のレビュー)
939税込1,033
1リンク
翌々日出荷から71日以内出荷
その他カスタマイズ対応品もご用意しています材質(本体)スチールタイプリンク単位種類ローラーチェーン列数1
アタッチメント付 RS形チェーン 継手リンク 椿本チエインアタッチメント付 RS形チェーン 継手リンク椿本チエイン
2,298税込2,528
1個
翌日出荷から41日以内出荷
材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類アタッチ付チェーン列数1
BSローラチェーン(ISO606規格品・Bシリーズ) 椿本チエインBSローラチェーン(ISO606規格品・Bシリーズ)椿本チエイン
119税込131
1リンクほか
当日出荷から46日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン
RSローラチェーン用 ジョイントリンク 3列 椿本チエインRSローラチェーン用 ジョイントリンク 3列椿本チエイン
6,298税込6,928
1個
当日出荷から41日以内出荷
材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数3
RSローラチェーン用 オフセットリンク 3列 椿本チエインRSローラチェーン用 オフセットリンク 3列椿本チエイン
14,980税込16,478
1個
翌日出荷から41日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数3
RSローラチェーン用 F形ジョイントリンク 1列 椿本チエインRSローラチェーン用 F形ジョイントリンク 1列椿本チエイン(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から6日以内出荷
RSローラチェーン用のF形ジョイントリンクです。
材質(本体)スチールタイプF形ジョイントリンク種類ローラーチェーン列数1
RSローラチェーン 椿本チエインRSローラチェーン椿本チエイン(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1リンク
翌日出荷から41日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン
スーパチェーン 椿本チエインスーパチェーン椿本チエイン
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から46日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピン形式リベット形チェーン形式スーパチェーン
コーティングドライブチェーン(NEP仕様) 椿本チエインコーティングドライブチェーン(NEP仕様)椿本チエイン(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1リンクほか
翌日出荷から41日以内出荷
RSローラーチェーンに特殊コートとトップコートのコーティングを施したローラチェーンです。耐塩水性、耐候性、その他総合的耐食性に優れ、耐久性に富んでいます。 有害なクロムを使わず、地球環境にやさしい画期的な表面処理技術を用いたチェーンです。RoHS指令対応。
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン表面処理特殊表面コート
強力チェーン用ジョイントリンク 椿本チエイン強力チェーン用ジョイントリンク椿本チエイン
1,898税込2,088
1個
当日出荷から61日以内出荷
材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーンチェーン形式強力チェーンジョイントリンクタイプF形
RSローラーチェーン 2列(リンク単位) 椿本チエインRSローラーチェーン 2列(リンク単位)椿本チエイン(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1リンク
3日以内出荷から81日以内出荷
材質(本体)スチールタイプリンク単位種類ローラーチェーン列数2
RSローラチェーン 椿本チエインRSローラチェーン椿本チエイン
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷から40日以内出荷
ラムダチェーン 椿本チエインラムダチェーン椿本チエイン
2,998税込3,298
1個
当日出荷から41日以内出荷
ローラチェーン 椿本チエインローラチェーン椿本チエイン
2,198税込2,418
1パック(100個)
3日以内出荷から6日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン
BSラムダチェーン(ISO606規格品・Bシリーズ) 椿本チエインBSラムダチェーン(ISO606規格品・Bシリーズ)椿本チエイン
289税込318
1リンクほか
翌々日出荷から51日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーンチェーン形式ラムダチェーン
アタッチメント付 RS形チェーン 椿本チエインアタッチメント付 RS形チェーン椿本チエイン
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷から41日以内出荷
プラケーブルベヤ 椿本チエインプラケーブルベヤ椿本チエイン
269税込296
1個
翌日出荷から31日以内出荷
BS規格ローラチェーン 椿本チエインBS規格ローラチェーン椿本チエイン
269税込296
1個
5日以内出荷から40日以内出荷
スプロケット RS160-1B 椿本チエインスプロケット RS160-1B椿本チエイン
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷から26日以内出荷
種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)30軸穴種別下穴タイプ列数1チェーンNo.RS160
スプロケット RS160-1C 椿本チエインスプロケット RS160-1C椿本チエイン
55,980税込61,578
1個
5日以内出荷から26日以内出荷
スプロケット形状C形材質機械構造用炭素鋼(歯形部)・一般構造用圧延鋼(ハブ部)/溶接仕様軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)30種類スプロケット列数1チェーンNo.RS160下穴径d(Φmm)38
スプロケット RS160-1A 椿本チエインスプロケット RS160-1A椿本チエイン
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷から31日以内出荷
材質機械構造用炭素鋼
スーパチェーン 椿本チエインスーパチェーン椿本チエイン
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷から60日以内出荷
ピン形式リベット形
RSローラーチェーン 4列(リンク単位) 椿本チエインRSローラーチェーン 4列(リンク単位)椿本チエイン
4,798税込5,278
1リンク
8日以内出荷から31日以内出荷
材質(本体)スチールタイプリンク単位種類ローラーチェーン列数4
RSローラーチェーン 5列(リンク単位) 椿本チエインRSローラーチェーン 5列(リンク単位)椿本チエイン
5,798税込6,378
1リンク
8日以内出荷から41日以内出荷
材質(本体)スチールタイプリンク単位種類ローラーチェーン列数5
RSローラーチェーン 3列(リンク単位) 椿本チエインRSローラーチェーン 3列(リンク単位)椿本チエイン
3,698税込4,068
1リンク
8日以内出荷から36日以内出荷
材質(本体)スチールタイプリンク単位種類ローラーチェーン列数3
アタッチメント付 RS160形チェーン 椿本チエインアタッチメント付 RS160形チェーン椿本チエイン
1,498税込1,648
1リンク
8日以内出荷
ピッチ(mm)50.8リンク内幅(mm)31.75材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーン列数1概略質量(kg/m)10.1ローラ径(Φmm)28.58チェーンNo.RS160プレート厚(mm)6.4最大許容張力(kN)53
コーティングアタッチメント付 RS形チェーン(NP仕様) 椿本チエインコーティングアタッチメント付 RS形チェーン(NP仕様)椿本チエイン
1,898税込2,088
1リンクほか
8日以内出荷から26日以内出荷
材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン表面処理ニッケルメッキ
PXロックプーリ Sタイプ P5M25AF形 椿本チエインPXロックプーリ Sタイプ P5M25AF形椿本チエイン
9,198税込10,118
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
呼び幅(mm)25材質機械構造用炭素鋼ベルト幅(mm)25種類PXロックプーリ歯形P5MプーリーAF
PXロックプーリ Sタイプ P8M25AF形 椿本チエインPXロックプーリ Sタイプ P8M25AF形椿本チエイン
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷から19日以内出荷
呼び幅(mm)25材質機械構造用炭素鋼ベルト幅(mm)25種類PXロックプーリ歯形P8MプーリーAF
PXロックプーリ Sタイプ P8M15AF形 椿本チエインPXロックプーリ Sタイプ P8M15AF形椿本チエイン
8,998税込9,898
1個
8日以内出荷から11日以内出荷
呼び幅(mm)15材質機械構造用炭素鋼ベルト幅(mm)15種類PXロックプーリ取付方式AF-S(標準取付)歯形P8MプーリーAF