絞り込み
ブランド
- SFC(エス・エフ・シー)
- モノタロウ(137)
- 三木プーリ(18,675)
- RS PRO(8,231)
- IKO(日本トムソン)(7,894)
- NSK(日本精工)(6,728)
- SMC(6,423)
- エスコ(4,785)
- イマオコーポレーション(4,298)
- SUS(エスユーエス)(3,578)
- 東京発条製作所(3,112)
- TAKIGEN(タキゲン)(2,973)
- Optibelt(2,704)
- SKF(日本エスケイエフ)(2,625)
- NOK(2,539)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2,235)
- LAMP(スガツネ工業)(2,105)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1,981)
- NTN(エヌティーエヌ)(1,827)
- 椿本チエイン(1,799)
- KANA(片山チエン)(1,564)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(36)
特価

カメラスタンドSL700
SFC(エス・エフ・シー)¥49,980税込¥54,9781個当日出荷カメラ取付は上下左右の微調整付。台板はSPCC製でマグネットが使用できますので、簡単な撮影から様々な実験にもご使用いただけます。耐荷重2.5kg。
カメラスタンドDL-LED(700)
SFC(エス・エフ・シー)¥99,980税込¥109,9781個当日出荷小型照明付カメラスタンド。カメラ取付は上下左右の微調整付。台板はSPCC製でマグネットが使用できますので、簡単な撮影から様々な実験にもご使用いただけます。耐荷重(kg)2.5
カメラスタンドSL1000
SFC(エス・エフ・シー)¥53,980税込¥59,3781個当日出荷カメラ取付は上下左右の微調整付。台板はSPCC製でマグネットが使用できますので、簡単な撮影から様々な実験にもご使用いただけます。耐荷重2.5kg。
アジャスターカメラスタンド
SFC(エス・エフ・シー)¥41,980税込¥46,1781台16日以内出荷カメラ取付部の水平調整機構が付いたカメラスタンド。カメラの前垂れを修正できます。支柱高は500mm、台板サイズは300x300mm。上下微調整付です。台板は鉄製でマグネットが使用できます。耐荷重2.5kgRoHS指令(10物質対応)対応
マルチカメラホルダーS(400)
SFC(エス・エフ・シー)¥75,980税込¥83,5781個11日以内出荷上下、前後に大きく位置調整をした後、ボルトでしっかりと固定ができます。カメラ取付は上下、左右の微調整、水平調整、回転調整付で、様々な実験、研究をしやすいカメラスタンドです。耐荷重2.5kg※台板別売
照明器ホルダー
SFC(エス・エフ・シー)¥25,980税込¥28,5781台16日以内出荷バー照明を左右から照射したり、重たいドーム照明を両側で保持したり、異なるリング照明を2個保持したりなど、様々な用途に使用ができる照明器ホルダーです。1灯用のシングルタイプと2灯用のツインタイプがあります。耐荷重片側0.6kgRoHS指令(10物質対応)対応
LED照明器ホルダー
SFC(エス・エフ・シー)¥24,980税込¥27,4781台16日以内出荷LED照明器ホルダーの強化バージョン。片手持ちのリング照明やドーム照明を取り付ける時に生じる前垂れを修正する水平調整付。照明取付ネジM3.M4.M5兼用。耐荷重2kgRoHS指令(10物質対応)対応
カメラスタンド
SFC(エス・エフ・シー)¥69,980税込¥76,9781個12日以内出荷カメラとバー照明やリング照明をセットして高さ調整や前後調整・角度調整など様々な用途にご使用いただけます。また支柱の取り外しが簡単で持ち運びにも便利です。耐荷重(kg)カメラ取付部:1~1.5、照明取付部:0.5~1RoHS指令(10物質対応)対応
カメラスタンド
SFC(エス・エフ・シー)¥199,800~税込¥219,780~1個12日以内出荷上下・前後・左右の大きなスライド調整と上下・前後・左右の微調整+水平調整、回転調整が付いた、3軸調整カメラスタンドです。台板はSPCC製でマグネットが使用できますので、様々な実験にご使用いただけます。耐荷重(kg)1RoHS指令(10物質対応)対応
XYステージ300AJ
SFC(エス・エフ・シー)¥249,800税込¥274,7801個22日以内出荷XY各260mm可動。ラックピニオン式で細かい位置調整に最適。粗微動タイプ。耐荷重(N)(最大)29.4送り方式ラックピニオンテーブル幅(mm)300
XYステージ300
SFC(エス・エフ・シー)¥199,800税込¥219,7801個22日以内出荷XY各260mm可動。ラックピニオン式で細かい位置調整に最適。耐荷重(N)(最大)29.4送り方式ラックピニオンテーブル幅(mm)300ストローク(X距離)(mm)±130ストローク(Y距離)(mm)±130
マルチカメラホルダー2(900)
SFC(エス・エフ・シー)¥109,800税込¥120,7801個11日以内出荷上下、前後に大きく可動するのが特長。カメラ取付は上下、左右の微調整、水平調整、回転調整付で、様々な実験、研究をしやすいカメラスタンドです。耐荷重2~2.5kg。※台板別売
マイクロスタンドMK-2(500)支柱のみ
SFC(エス・エフ・シー)¥38,980税込¥42,8781個10日以内出荷カメラ取付は上下微調整付。別売のLED照明器ホルダーを支柱背面に取付が可能です。(リング照明取付用)耐荷重2.5kg。
マイクロスタンドMK-2(350)
SFC(エス・エフ・シー)¥48,980税込¥53,8781個当日出荷カメラ取付は上下微調整付。省スペースカメラスタンド。別売のLED照明器ホルダーを支柱背面に取付が可能です。(リング照明取付用)耐荷重2.5kg。
XY微動装置-L(ストッパー付)
SFC(エス・エフ・シー)¥32,980税込¥36,2781個10日以内出荷カメラ取付用。2軸50mm微動、水平調整±6°、回転調整360。ツマミ1回転4mm。耐荷重3.5kg。
XYテーブルF3
SFC(エス・エフ・シー)¥149,800税込¥164,7801個22日以内出荷ステージサイズ450x450mm。XY各300mm可動。素早く調整する手動スライド式。大きな資料の位置合わせに最適。MAX耐荷重30kg
LED照明器ホルダーVR
SFC(エス・エフ・シー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷水平に取り付けるリング照明から角度を付けたライン照明など、様々な照明に対応します。M6ボルトで固定できるところであれば、構造物、ラインなどにも取付が可能です。
ラインカメラスタンド
SFC(エス・エフ・シー)¥79,980税込¥87,9781台16日以内出荷天面と底面に取付プレートが付いておりラインなどアルミフレーム構造体設備に組み込みしやすいカメラスタンドです。上下と前後に大きく調整が出来るのが特長で、カメラを下向きに取り付けるタイプです。支柱高は400.700.900の3種類、アーム長さ150.250.350mmの3種類ご用意がございます。アームを追加したり、照明器ホルダーを組み合わせる事で、より多くのバリエーションになります。MAX耐荷重2.5kg/アーム4本辺り(取り付ける機器の形状やご使用方法によって変わります)RoHS指令(10物質対応)対応
ラインカメラスタンド
SFC(エス・エフ・シー)¥82,980税込¥91,2781台16日以内出荷天面と底面に取付プレートが付いておりラインなどアルミフレーム構造体設備に組み込みしやすいカメラスタンドです。上下と前後に大きく調整が出来るのが特長で、カメラを下向きに取り付けるタイプです。支柱高は400.700.900の3種類、アーム長さ150.250.350mmの3種類ご用意がございます。アームを追加したり、照明器ホルダーを組み合わせる事で、より多くのバリエーションになります。MAX耐荷重2.5kg/アーム6本辺り(取り付ける機器の形状やご使用方法によって変わります)RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスターカメラスタンド
SFC(エス・エフ・シー)¥58,980税込¥64,8781台16日以内出荷カメラ取付部の水平調整機構が付いたカメラスタンド。カメラの前垂れを修正できます。支柱高は500mm、台板サイズは450x450mm。上下左右微調整付です。台板は鉄製でマグネットが使用できます。耐荷重2.5kgRoHS指令(10物質対応)対応
ラインカメラスタンド
SFC(エス・エフ・シー)¥76,980税込¥84,6781台16日以内出荷天面と底面に取付プレートが付いておりラインなどアルミフレーム構造体設備に組み込みしやすいカメラスタンドです。上下と前後に大きく調整が出来るのが特長で、カメラを下向きに取り付けるタイプです。支柱高は400.700.900の3種類、アーム長さ150.250.350mmの3種類ご用意がございます。アームを追加したり、照明器ホルダーを組み合わせる事で、より多くのバリエーションになります。MAX耐荷重2.5kg/アーム1本辺り(取り付ける機器の形状やご使用方法によって変わります)RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットカメラスタンド
SFC(エス・エフ・シー)¥109,800~税込¥120,780~1台16日以内出荷コンパクトながらカメラ取付部で5軸の調整が出来るマグネットスタンドです。※5軸=上下、左右、前後、回転、水平調整。耐荷重1kgRoHS指令(10物質対応)対応
アジャスターカメラスタンド
SFC(エス・エフ・シー)¥32,980税込¥36,2781台16日以内出荷カメラ取付部の水平調整機構が付いたカメラスタンド。カメラの前垂れを修正できます。支柱高は500mm、台板サイズは300x300mm。台板は鉄製でマグネットが仕様できます。耐荷重2.5kgRoHS指令(10物質対応)対応
ラインカメラスタンド
SFC(エス・エフ・シー)¥73,980~税込¥81,378~1台16日以内出荷天面と底面に取付プレートが付いておりラインなどアルミフレーム構造体設備に組み込みしやすいカメラスタンドです。上下と前後に大きく調整が出来るのが特長で大きな上下の首振り調整機構(垂直~水平)付のタイプです。各支柱高は400.700.900の3種類、アーム長さ150.250.350mmの3種類ご用意がございます。アームを追加したり、照明器ホルダーを組み合わせる事で、より多くのバリエーションになります。MAX耐荷重2.5kg/アーム1本辺り(取り付ける機器の形状やご使用方法によって変わります)RoHS指令(10物質対応)対応
ラインカメラスタンド
SFC(エス・エフ・シー)¥79,980税込¥87,9781台16日以内出荷天面と底面に取付プレートが付いておりラインなどアルミフレーム構造体設備に組み込みしやすいカメラスタンドです。上下と前後に大きく調整が出来るのが特長で大きな上下の首振り調整機構(垂直~水平)付のタイプです。各支柱高は400.700.900の3種類、アーム長さ150.250.350mmの3種類ご用意がございます。アームを追加したり、照明器ホルダーを組み合わせる事で、より多くのバリエーションになります。MAX耐荷重2.5kg/アーム5本辺り(取り付ける機器の形状やご使用方法によって変わります)RoHS指令(10物質対応)対応
ラインカメラスタンド
SFC(エス・エフ・シー)¥79,980税込¥87,9781台16日以内出荷天面と底面に取付プレートが付いておりラインなどアルミフレーム構造体設備に組み込みしやすいカメラスタンドです。上下と前後に大きく調整が出来るのが特長で大きな上下の首振り調整機構(垂直~水平)付のタイプです。各支柱高は400.700.900の3種類、アーム長さ150.250.350mmの3種類ご用意がございます。アームを追加したり、照明器ホルダーを組み合わせる事で、より多くのバリエーションになります。MAX耐荷重2.5kg/アーム3本辺り(取り付ける機器の形状やご使用方法によって変わります)RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスターカメラスタンド
SFC(エス・エフ・シー)¥39,980税込¥43,9781台16日以内出荷カメラ取付部の水平調整機構が付いたカメラスタンド。カメラの前垂れを修正できます。支柱高は500mm、台板サイズは450x450mm。台板は鉄製でマグネットが使用できます。耐荷重2.5kgRoHS指令(10物質対応)対応
ラインカメラスタンド
SFC(エス・エフ・シー)¥79,980税込¥87,9781台16日以内出荷天面と底面に取付プレートが付いておりラインなどアルミフレーム構造体設備に組み込みしやすいカメラスタンドです。上下と前後に大きく調整が出来るのが特長で、カメラを下向きに取り付けるタイプです。支柱高は400.700.900の3種類、アーム長さ150.250.350mmの3種類ご用意がございます。アームを追加したり、照明器ホルダーを組み合わせる事で、より多くのバリエーションになります。MAX耐荷重2.5kg/アーム5本辺り(取り付ける機器の形状やご使用方法によって変わります)RoHS指令(10物質対応)対応