樹脂ベアリングトックベアリング(TOK)当日出荷
金属部品がステンレス製ですので、錆びやすい場所での使用に適しています。
プラスチックを使用することで、搬送物を傷つけづらいです。
プラスチックの自己潤滑性により、グリス切れが発生してもすぐには破損しづらいです。
樹脂ベアリングトックベアリング(TOK)当日出荷から9日以内出荷
プラスチックを使用することで、搬送物を傷つけづらいです。
プラスチックの自己潤滑性により、グリス切れが発生してもすぐには破損しづらいです。
樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE8トックベアリング(TOK)(3件のレビュー)当日出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。寸法W(mm)7(0~-0.2)幅(mm)7寸法L(mm)11(±0.5)ねじ寸法M6×1許容荷重(N[kgf])196[20](300r.p.m)
樹脂ベアリング DR-A(カシメ軸タイプ)TYPE13トックベアリング(TOK)5日以内出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。幅(mm)7許容荷重(N[kgf])196[20]((300r.p.m)RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ベアリング DR-A(カシメ軸タイプ)TYPE12トックベアリング(TOK)5日以内出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。幅(mm)7許容荷重(N[kgf])196[20]((300r.p.m)
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
ページ: 1/ 3