絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(137)
  • 三木プーリ(18,864)
  • RS PRO(8,395)
  • IKO(日本トムソン)(7,931)
  • NSK(日本精工)(6,820)
  • SMC(6,451)
  • エスコ(4,923)
  • イマオコーポレーション(4,327)
  • SUS(エスユーエス)(3,579)
  • 東京発条製作所(3,119)
  • TAKIGEN(タキゲン)(2,980)
  • Optibelt(2,709)
  • SKF(日本エスケイエフ)(2,641)
  • NOK(2,544)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1,961)
  • LAMP(スガツネ工業)(1,936)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1,931)
  • NTN(エヌティーエヌ)(1,831)
  • 椿本チエイン(1,829)
  • コノエ(1,570)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(32)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
756件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ファイブロブノブボルト TRUSCOファイブロブノブボルトTRUSCO(54件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
手になじみやすい五角形タイプのノブです。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。種類五角形取付部おねじ耐熱温度(℃)70材質(ノブ)ABS樹脂材質(オネジ)スチール表面処理(オネジ)三価クロメート
圧縮コイルばね(ステンレス) TRUSCO圧縮コイルばね(ステンレス)TRUSCO(16件のレビュー)
859税込945
1セット(20個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
キー材S45C(新JIS平行両角キー定尺品) TRUSCOキー材S45C(新JIS平行両角キー定尺品)TRUSCO(23件のレビュー)
149税込164
1本
当日出荷
必要な長さに切断し、ご使用いただけます。
用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。形状両角キー長さ(mm)300材質機械構造用炭素鋼(S45C)公差JIS B 1301
スリーロブノブボルト TRUSCOスリーロブノブボルトTRUSCO(22件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
強化プラスチックに特別加工のボルト、ナットをインサート成形した表面光沢のある製品です。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。材質(本体)フェノール種類多角形仕上(おねじ)三価クロメート取付部おねじ(段付)耐熱温度(℃)110材質(取付部)スチール
エンドキャップ TRUSCOエンドキャップTRUSCO(18件のレビュー)
419税込461
1セット(30個)ほか
当日出荷
材質ポリ塩化ビニール
ウレタンクッションシール TRUSCOウレタンクッションシールTRUSCO(13件のレビュー)
269税込296
1セット(8個)ほか
当日出荷
弾性と衝撃吸収性に富んだ無黄変のポリウレタンを使用しています。 高い耐久性と振動防止力があります。 貼り付け易いシールタイプです。
用途戸あたりのクッション、傷防止、OA機器などの滑り止め、ゴム足用途に厚さ(mm)2透明形状丸形硬度アスカーC80特性弾性、衝撃吸収性
グリスニップルA型 TRUSCOグリスニップルA型TRUSCO(7件のレビュー)
429税込472
1パック(5個)ほか
当日出荷
グリスガンのノズルをグリスニップル先端に押し当てて注油します。 注油圧力は、10MPa以下を推奨します。
材質(本体)黄銅棒表面処理ニッケルメッキ
防振パット TRUSCO防振パットTRUSCO(13件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
使用荷重の範囲が広く、荷重の大小にかかわらず安定した防振効果が得られます。加工が容易で、50ミリ間隔に入ったV溝をカッターナイフで切るだけで使用できます。
用途工作機械や冷蔵庫、エアコン、送風機、各種モーターなど、さまざまな振動や騒音を発生するところで使用可能です。仕様ISO9001認証取得工場製ISO14001認証取得工場製ゴム硬度55°±5
貫通ノブナット TRUSCO貫通ノブナットTRUSCO(24件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
耐薬品性に優れ、貫通タイプなのでボルト長さの制限を受けずに使用でき位置決めなどに使用可能です。
材質(本体)PP種類多角形仕上(めねじ)三価クロメート取付部めねじ耐熱温度(℃)70材質(取付部)スチール
引き取手 ステンレス・鏡面仕上げ めねじタイプ TRUSCO引き取手 ステンレス・鏡面仕上げ めねじタイプTRUSCO(5件のレビュー)
379税込417
1袋
当日出荷
ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備等の取手に使用。タイプめねじタイプ材質/仕上ステンレス(SUS304)
卓上アジャスタ TRUSCO卓上アジャスタTRUSCO
179税込197
1個
当日出荷
台座が小さく、薄型、ねじが短く、卓上用にも最適です。台座にはローレット加工が施されているため、掴みやすく回しやすいです。付属の六角ナットで高さの微調整が可能です。
用途計測機器・事務機器・操作盤・治具などに。材質台座:PP樹脂、ねじ:三価クロメート(SWCH10R)、六角ナット:三価クロメート(SWRCH相当)RoHS指令(10物質対応)対応
ローレットノブ 平型 TRUSCOローレットノブ 平型TRUSCO(13件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
フラットタイプのローレットノブです。 ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
種類丸形耐熱温度(℃)10
平行キー両丸タイプ(S45C) TRUSCO平行キー両丸タイプ(S45C)TRUSCO(8件のレビュー)
229税込252
1パック(5個)ほか
当日出荷
両丸キーなので、手軽ですぐにご使用いただけます。
用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。形状両丸キー材質機械構造用炭素鋼(S45C)タイプ両丸タイプ公差JIS B 1301
鋼製薄口普通蝶番(生地)10個入 TRUSCO鋼製薄口普通蝶番(生地)10個入TRUSCO(18件のレビュー)
329税込362
1袋(10個)
当日出荷
材質スチール(SPCC)表面処理生地仕上げ
Oリング TRUSCOOリングTRUSCO(2件のレビュー)
189税込208
1袋(10個)ほか
当日出荷
Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。 優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。仕様運動・固定両用材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-25~100規格JIS B 2401規格品機能耐油性
スチール製特厚溶接蝶番 穴なし TRUSCOスチール製特厚溶接蝶番 穴なしTRUSCO(1件のレビュー)
999税込1,099
1袋(4個)ほか
当日出荷
溶接で取付ける穴なしタイプの蝶番です。
材質スチール(SPHC)開き角度(度)270°
ファイブロブノブナット TRUSCOファイブロブノブナットTRUSCO(10件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
手になじみやすい五角形タイプのノブです。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。材質(本体)ABS樹脂種類多角形仕上(めねじ)RoHS対応材 カドミ75ppm以下取付部めねじ耐熱温度(℃)70材質(取付部)真鍮
TSF40用 Easyナット TRUSCOTSF40用 EasyナットTRUSCO(4件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
フレームのT溝に挿入する専用ナットです。ワンタッチで後入れ可能。また、スベリ防止機能付きです。
材質ステンレス適合溝幅(mm)10
マグネットキャッチ TRUSCOマグネットキャッチTRUSCO(7件のレビュー)
77税込85
1個
当日出荷
シンプル構造で汎用性の高いマグネットキャッチです。
全長(mm)50取付穴寸法(mm)(本体)3.5×6長穴吸着力(N)35質量(g)23厚さ(mm)15.4材質(本体)ポリプロピレン(PP)取付ピッチ(mm)42材質(受金具)スチール推奨ねじ(受板用)皿ねじ2.7mm
グリスニップルB型 TRUSCOグリスニップルB型TRUSCO
699税込769
1箱(5個)ほか
当日出荷
グリスガンのノズルをグリスニップル先端に押し当てて注油します。 注油圧力は、10MPa以下を推奨します。
鉄製厚口蝶番(生地) TRUSCO鉄製厚口蝶番(生地)TRUSCO(4件のレビュー)
519税込571
1袋(10個)
当日出荷
材質鉄(SPCC)表面処理生地
ステンレス製蝶番 TRUSCOステンレス製蝶番TRUSCO(1件のレビュー)
659税込725
1袋(10個)ほか
当日出荷
アジャスターボルト ロングタイプ(スチール・ゴムなし) TRUSCOアジャスターボルト ロングタイプ(スチール・ゴムなし)TRUSCO(2件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
最も一般的なアジャスター軽荷重タイプです。
用途工作機械、自動販売機、コンベアー、作業台、コンピュータラック、制御盤、理化学機械材質/仕上ねじ・台座:スチール許容荷重(kg)400表面処理三価クロメート台座径(Φmm)37
丸型防振ゴム(両ボルトタイプ) TRUSCO丸型防振ゴム(両ボルトタイプ)TRUSCO(11件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
高いばね定数のため、小型で大荷重要として使用できます。 傾斜配置など広い応用性を持っています。
用途ポンプ、各種工作機械、遠心分離器、破砕機、発動機、その他一般産業機械。形状丸形タイプ両ボルト接続方式両端おねじ材質(金具)一般構造用圧延鋼材材質(防振ゴム)天然ゴムゴム硬度60°適合用途防振
圧縮コイルばね(スチール) TRUSCO圧縮コイルばね(スチール)TRUSCO(2件のレビュー)
859税込945
1セット(20個)ほか
当日出荷
材質スチール(ピアノ線)ばねの種類圧縮コイルばね
異径ニップル TRUSCO異径ニップルTRUSCO(2件のレビュー)
999税込1,099
1パック(3個)
当日出荷
M6のねじやユニファイねじ1/4をRc1/8に変換する継手です。 給油しにくいグリスニップルを取り外して油圧ホースを取り付けるのに最適です。
材質(本体)黄銅棒六角対辺(mm)12表面処理ニッケルメッキ
引張コイルばね(ステンレス) TRUSCO引張コイルばね(ステンレス)TRUSCO(5件のレビュー)
859税込945
1セット(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
プラスチック製握り玉(芯金付) TRUSCOプラスチック製握り玉(芯金付)TRUSCO(10件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
ABS樹脂製なので、色が安定しています。
ねじインサート(芯金)あり材質プラスチック仕様芯金付タイプ耐熱温度(℃)70
スチールボールキャスター(上向用) TRUSCOスチールボールキャスター(上向用)TRUSCO(3件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
仕様上向用材質オールスチール
アジャスターボルト高荷重用(スチール・三価ユニクロメッキ・ゴムなし) TRUSCOアジャスターボルト高荷重用(スチール・三価ユニクロメッキ・ゴムなし)TRUSCO(2件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
台座部は冷間圧造製で強度があり、高荷重に耐えます。
用途工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピュータラック、制御盤、理化学機械材質/仕上ねじ:一般構造用炭素鋼 台座:スチール表面処理3価ユニクロ
クランプレバー TRUSCOクランプレバーTRUSCO(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌日出荷
位置調節付クランピングレバーです。
形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)スチール
スチール製止付平棒ステー TRUSCOスチール製止付平棒ステーTRUSCO(12件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
取付が簡単な構造です。
用途機器の筐体。 家具等。 立て看板等。材質/仕上冷間圧延鋼板(SPCC)/ニッケルメッキ厚さ(mm)2穴数4(平座)穴径(mm)3.2(平座)
鉄製厚口蝶番(三価クロムメッキ仕上げ) TRUSCO鉄製厚口蝶番(三価クロムメッキ仕上げ)TRUSCO(4件のレビュー)
619税込681
1袋(10個)
当日出荷
材質スチール(SPCC)表面処理三価クロムメッキ仕上
マグネットキャッチ アルミ製・横型 TRUSCOマグネットキャッチ アルミ製・横型TRUSCO(4件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
取り付け穴が長穴で取り付け後の調整ができます。
シルバー全長(mm)43質量(g)18材質(本体)アルミニウム材質(受金具)スチール推奨ねじ(受板用)皿ねじ2.4mm取付穴寸法(mm)(本体)3.4×7長穴
単品ローラ 軸付300mm型 TRUSCO単品ローラ 軸付300mm型TRUSCO(14件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。
付属品補助カラー、ピン材質機械構造用炭素鋼管シャフト340×Φ12mmローラー幅(mm)298
グリップノブ おねじタイプ TRUSCOグリップノブ おねじタイプTRUSCO
169税込186
1個
当日出荷から翌々日出荷
手で回しやすいローレットデザインです。
用途医療機器、工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。材質【ノブ】ABS樹脂【ねじ部】スチール【表面処理】三価クロメート
鋼製薄口普通蝶番10個入 TRUSCO鋼製薄口普通蝶番10個入TRUSCO(7件のレビュー)
359税込395
1袋(10個)
当日出荷
表面処理三価クロムメッキ仕上げ材質スチール(SPCC)
TSF30用イージーナット TRUSCOTSF30用イージーナットTRUSCO
109税込120
1個
当日出荷
フレームのT溝に挿入する専用ナットです。ワンタッチで後入れ可能、またスベリ防止機能付きです。
質量(g)6.6
傾斜型下敷き クサビ TRUSCO傾斜型下敷き クサビTRUSCO(2件のレビュー)
849税込934
1セット(5個)
当日出荷
トラスコ品番102-7295材質ポリプロピレン(PP)長さ(mm)70幅(mm)40高さ(mm)20質量(g)90
鉄製特厚溶接蝶番生地 TRUSCO鉄製特厚溶接蝶番生地TRUSCO(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1袋(2個)ほか
当日出荷
材質鉄(SPCH)表面処理生地取付け方法溶接タイプ開き角度(度)360°
...