ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備等の取手に使用。
タイプめねじタイプ
材質/仕上ステンレス(SUS304)
ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
各種設備などの取手に使用します。
傾斜付きの握りやすい取手です。
鏡面仕上げです。
材質ステンレス(SUS304)
タイプめねじ
ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
各種設備などの取手に使用します。
傾斜付きの握りやすい取手です。
鏡面仕上げです。
材質ステンレス(SUS304)
トラスコ品番469-4121
全長(mm)109
質量(g)130
タイプおねじ
径(Φmm)9
ねじ長さ(mm)17
全高(mm)85
ねじ寸法M6×1.00
取付ピッチ(mm)100
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備等の取手に使用。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
タイプおねじタイプ
ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備等の取手に使用。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
トラスコ品番275-4371
質量(g)26
タイプめねじタイプ
寸法L(mm)86
寸法H(mm)30
ねじ径M-4
寸法D(mm)6
寸法B(mm)7.0
寸法P(mm)80
参考使用荷重(kN)0.20
質量(g/袋)26
1袋
¥489
税込¥538
当日出荷
ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
各種設備などの取手に使用します。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
各種設備などの取手に使用します。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨
幅(mm)32
厚さ(mm)1.5
寸法D2(mm)6.3
穴径(Φmm)3.2
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨
ステンレス性で耐食性に優れています。
用途計測機器・通信機・工作機器・小型扉用
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨
取付穴あり
必要な長さに切断できます。
用途制御盤・配分電盤。工作機械、車両等の蝶番
仕様穴ナシ
材質/仕上ステンレス板(SUS304)鏡面バフ研磨仕上げ(芯棒)ステンレス(SUS304)
ステンレス性で耐食性に優れています。抜き差し旗蝶番です。
用途計測機器・通信機・工作機器・小型扉用
材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面パフ研磨
穴径(Φmm)3.2
取付穴あり
ねじ穴数6
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨
厚さ(mm)1.5
必要な長さに切断できます。
用途制御盤・配分電盤。工作機械・車両等の蝶番
材質/仕上ステンレス板(SUS304)鏡面バフ研磨仕上げ(芯棒)ステンレス(SUS304)
仕様穴ナシ
ステンレス性で耐食性に優れています。抜き差し旗蝶番です。
用途屋内用機器・環境機器・海洋機器等
材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面パフ研磨
長さ(mm)50
質量(g)170
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。