メカニカル部品/機構部品 :「押しピン」の検索結果
特価
本日7月15日(火)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
本体・ピンがスチール製の六角穴とマイナス溝付スプリングプランジャーです。
用途本体ねじ部を回すことにより、ピンの押付圧を調整可能。位置決め、固定用。
材質(本体)スチール
耐熱温度(℃)250
材質(センターピン)スチール、焼入れ
本体スチール製・ピンが樹脂製の六角穴とマイナス溝付スプリングプランジャーです。
用途本体ねじ部を回すことにより、ピンの押付圧を調整可能。位置決め、固定用。
材質(本体)スチール
耐熱温度(℃)50
材質(センターピン)樹脂(POM)
本体・ピンがスチール製のマイナス溝付スプリングプランジャーです。
用途本体ねじ部を回すことにより、ピンの押付圧を調整可能。位置決め、固定用。
材質(本体)スチール
耐熱温度(℃)250
材質(センターピン)スチール、焼入れ
3桁の好きな数字が設定できるダイヤル錠です。大きなフェイスデザインで回しやすい形状です。番号設定自由。鍵番号の設定方法 1、鍵のフェイス下面にリセットボタンの穴があります。(穴位置が合っていない場合は、フェイスを回すとリセットボタンがあらわれます。) 2、ピン等でリセットボタンを押しながらダイヤルを好きな番号に合わせてください。 3、リセットボタンからピンを離すと合わせた番号に設定されます。
トラスコ品番336-0462
材質本体:亜鉛合金、施錠カム板:鉄
色クロームメッキ
取付板厚(mm)1~14
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。