メカニカル部品/機構部品 :「ファスナー錠」の検索結果
フレームの任意の位置に取りつけできます。
フレームに確実に固定できます。
Φ3のリベットを使用して取りつけてください。
材質/仕上(リセプタクル本体)ばね鋼/防錆コーティング
フレームに横からはめ込むリセプタクル。
丸穴をあけるだけで簡単に取りつけができます。
材質/仕上(リセプタクル本体)ばね鋼/防錆コーティング
フレームに横からはめ込むリセプタクル。
丸穴をあけるだけで簡単に取りつけができます。
リセプタクルをフレームの横からはめ込んで取りつけてください。ガイドエッジにより、フレームに対しリセプタクルの位置を固定できます。
寸法H(mm)8.6
寸法A(mm)24
寸法B(mm)21.1
適応スタッド径/6mm
材質/仕上(リセプタクル本体)ステンレス/ドライフィルム潤滑剤
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
スタッド径(Φmm)4
寸法L1(mm)3.4
寸法D1(Φmm)14.6
寸法a(mm)1.3
寸法L2(mm)14
フレームの任意の位置に取りつけできます。
フレームに確実に固定できます。
Φ3のリベットを使用して取りつけてください。
材質/仕上(リセプタクル本体)ステンレス/ドライフィルム潤滑剤
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
フレーム表側からはめ込むリセプタクル。
角穴をあけるだけで簡単に取りつけができます。
内蔵スプリングの働きにより、フレームを強力にグリップします。
材質/仕上(リセプタクル本体)ばね鋼/三価クロメート処理
D8リセプタクルと組み合わせて使用してください。
スタッド径(Φmm)4
寸法L1(mm)2
寸法D1(Φmm)8
十字穴番号No.2
寸法L1(mm)7.2
寸法a(mm)1.2
寸法D1(Φmm)15.5
スタッド径(Φmm)4
寸法d(mm)5.2
寸法a(mm)2
寸法D(mm)6
スタッド径(Φmm)6
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。