メカニカル部品/機構部品 :「下穴用」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類ローレット 材質/仕上A5056、アルマイト処理(黒) 仕様グリップ取付穴あり、下穴
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類ローレット 材質/仕上A5056、アルマイト処理(黒) 仕様グリップ取付穴なし、下穴
1個
1,060 税込1,166
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

標準 Vプーリー A-1 NBK(鍋屋バイテック会社) CADデータあり
日本で最大の使用実績。高い信頼性を実証しています。 高品質・高バランス精度の完成されたVプーリーです。
溝の形A 溝数1 下穴径(Φmm)-
1個
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

標準 Vプーリー B-2 NBK(鍋屋バイテック会社) CADデータあり
日本で最大の使用実績。高い信頼性を実証しています。 高品質・高バランス精度の完成されたVプーリーです。
溝の形B 溝数2
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

標準 Vプーリー A-2 NBK(鍋屋バイテック会社) CADデータあり
日本で最大の使用実績。高い信頼性を実証しています。高品質・高バランス精度の完成されたVプーリーです
溝の形A 溝数2 下穴径(Φmm)-
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

JIS Vプーリー A-1 NBK(鍋屋バイテック会社) CADデータあり
材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B1854-1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。 表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。
溝の形A 溝数1 下穴径(Φmm)-
1個
929 税込1,022
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

JIS B 1452-1991「フランジ形たわみ軸継手」に準拠した日本で最もポピュラーなフレキシブルシャフトカップリングです。 フランジと継手ボルトの組み合わせによるシンプルな構造。取りつけが簡単です。 継手ボルトをはずすだけでブッシュの交換ができ、保守・保全が簡単です。 偏心・偏角などのミスアライメントを吸収するとともに、ねじれ振動を吸収し騒音を防止します。スラスト荷重も伝えません。 鋳鉄製です。
許容偏角(°)1/6 材質(本体)FC200以上 種類フランジタイプ
1組
5,498 税込6,048
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ウェッジプーリー 3V形 NBK(鍋屋バイテック会社) CADデータあり
材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1855-1978)「細幅Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。 表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
種類ウェッジプーリー
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

標準 Vプーリー B形 NBK(鍋屋バイテック会社) CADデータあり
1950年、日本で最初にメーカー標準品としてシリーズ化されたVプーリー。 外周での不釣合い質量は、プーリー質量の0.2%または3gのいずれか大きい方を許容値としています。これはJIS規格(JIS B 1854-1987「一般プーリ」)に規定する釣合い良さと同一の精度です。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
溝の形B 材質JIS G 5501「ねずみ鋳鉄品」のF200~250 種類Vプーリー
1個
2,598 税込2,858
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

JIS Vプーリー B-2 NBK(鍋屋バイテック会社) CADデータあり
1個
2,798 税込3,078
翌日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

JIS Vプーリー B-1 NBK(鍋屋バイテック会社) CADデータあり
NBK(鍋屋バイテック会社)JIS Vプーリー B-1
種類Vプーリー 溝の形B 溝数1 リム幅w(mm)25 下穴径d(Φmm)-
1個
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

JIS Vプーリー A-2 NBK(鍋屋バイテック会社) CADデータあり
NBK(鍋屋バイテック会社)JIS Vプーリー A-2
材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1854-1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。
溝の形A 下穴径(Φmm)-
1個
1,398 税込1,538
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

JIS Vプーリー B-3 NBK(鍋屋バイテック会社) CADデータあり
1個
3,298 税込3,628
翌日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

JIS Vプーリー B-4 NBK(鍋屋バイテック会社) CADデータあり
NBK(鍋屋バイテック会社)JIS Vプーリー B-4
種類Vプーリー 溝の形B 溝数4 リム幅w(mm)82 ハブs1(mm)-
1個
4,998 税込5,498
翌日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

標準 Vプーリー B-1 NBK(鍋屋バイテック会社) CADデータあり
日本で最大の使用実績。高い信頼性を実証しています。 高品質・高バランス精度の完成されたVプーリーです。
溝の形B 溝数1
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1セット
569 税込626
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ウェッジプーリー 5V形 NBK(鍋屋バイテック会社) CADデータあり
NBK(鍋屋バイテック会社)ウェッジプーリー 5V形
材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1855-1978)「細幅Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。 表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
種類ウェッジプーリー
1個
特価
6,998 税込7,698
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (259種類の商品があります)

標準 Vプーリー A-3 NBK(鍋屋バイテック会社) CADデータあり
NBK(鍋屋バイテック会社)標準 Vプーリー A-3
1950年、日本で最初にメーカー標準品としてシリーズ化されたVプーリー。 外周での不釣合い質量は、プーリー質量の0.2%または3gのいずれか大きい方を許容値としています。これはJIS規格(JIS B 1854-1987「一般プーリ」)に規定する釣合い良さと同一の精度です。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
下穴径(Φmm)- 材質JIS G 5501「ねずみ鋳鉄品」のFC200~250 種類Vプーリー 溝数3 リム幅w(mm)52 溝の形A
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

JIS Vプーリー C-2 NBK(鍋屋バイテック会社) CADデータあり
NBK(鍋屋バイテック会社)JIS Vプーリー C-2
種類Vプーリー 溝の形C 溝数2 リム幅w(mm)59.5 下穴径d(Φmm)-
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

JIS Vプーリー B-5 NBK(鍋屋バイテック会社) CADデータあり
材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1854-1987)「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。 表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
種類Vプーリー 溝の形B 溝数5 リム幅w(mm)101 ハブs1(mm)-
1個
7,798 税込8,578
翌日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1セットほか
特価
6,898 税込7,588
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)フランジ形たわみ軸継手
材質(継手本体)S25C以上、(ナット)SS400相当/三価クロメート処理、(ばね座金)SWRH62(A,B)/三価クロメート処理、(ブシュ)NBR、(座金)SS400相当/三価クロメート処理、(ボルト)SS400相当/三価クロメート処理 シリーズFCL 関連資料技術資料1(0.5MB)
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)KK・KKT 六角ノブ
材質(本体)FC200 材質(取付部)FC200 種類多角形 表面処理(本体)クロムメッキ
1個
999 税込1,099
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

JIS Vプーリー C-4 NBK(鍋屋バイテック会社) CADデータあり
1個
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

ウェッジプーリー 8V形 NBK(鍋屋バイテック会社) CADデータあり
NBK(鍋屋バイテック会社)ウェッジプーリー 8V形
材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1855-1978)「細幅Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。 表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
種類ウェッジプーリー
1個
84,980 税込93,478
4日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

JIS Vプーリー D-5 NBK(鍋屋バイテック会社) CADデータあり
NBK(鍋屋バイテック会社)JIS Vプーリー D-5
種類Vプーリー 溝の形D 溝数5 リム幅w(mm)196
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

JIS Vプーリー C-6 NBK(鍋屋バイテック会社) CADデータあり
NBK(鍋屋バイテック会社)JIS Vプーリー C-6
材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1854-1987)「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。・外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。 表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
溝の形C 溝数6 リム幅w(mm)161.5 ハブs1(mm)-
1個
特価
7,198 税込7,918
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

JIS Vプーリー C-3 NBK(鍋屋バイテック会社) CADデータあり
1個
17,980 税込19,778
翌日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

JIS Vプーリー D-4 NBK(鍋屋バイテック会社) CADデータあり
NBK(鍋屋バイテック会社)JIS Vプーリー D-4
種類Vプーリー 溝の形D 溝数4 リム幅w(mm)159
1個
55,980 税込61,578
4日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

JIS Vプーリー C-5 NBK(鍋屋バイテック会社) CADデータあり
1個
27,980 税込30,778
翌日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

JIS Vプーリー C-1 NBK(鍋屋バイテック会社) CADデータあり
NBK(鍋屋バイテック会社)JIS Vプーリー C-1
種類Vプーリー 溝の形C 溝数1 リム幅w(mm)34 下穴径d(Φmm)-
1個
3,498 税込3,848
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

JIS Vプーリー D-8 NBK(鍋屋バイテック会社) CADデータあり
NBK(鍋屋バイテック会社)JIS Vプーリー D-8
材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1854-1987)「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。 表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
種類Vプーリー 溝の形D 溝数8 リム幅w(mm)307 ハブl(mm)170 ハブs2(mm)- リムh(mm)36(0~+2) ハブs3(mm)137
1個
219,800 税込241,780
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

JIS Vプーリー A-3 NBK(鍋屋バイテック会社) CADデータあり
材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1854-1987)「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。 表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
種類Vプーリー 溝の形A 溝数3 リム幅w(mm)50 下穴径d(Φmm)-
1個
2,498 税込2,748
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

JIS Vプーリー D-6 NBK(鍋屋バイテック会社) CADデータあり
NBK(鍋屋バイテック会社)JIS Vプーリー D-6
種類Vプーリー 溝の形D 溝数6 リム幅w(mm)233
1個
89,980 税込98,978
4日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)フランジ形たわみ軸継手
材質(継手本体)S25C以上、(ナット)SS400相当/三価クロメート処理、(ばね座金)SWRH62(A,B)/三価クロメート処理、(ブシュ)NBR、(座金)SS400相当/三価クロメート処理、(ボルト)SS400相当/三価クロメート処理 シリーズFCLS 関連資料技術資料1(0.5MB)
1個
10,880 税込11,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)フランジ形たわみ軸継手
種類フランジタイプ 許容偏角(°)1/6 材質(本体)S25C以上
1セットほか
24,980 税込27,478
翌日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング