メカニカル部品/機構部品 :「回転軸 部品」の検索結果

特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハブ部は耐蝕性にすぐれたステンレス製。 送り回転軸にセットするだけで送り量のデジタル表示が可能です。 送り回転軸のピッチに合わせて選択できます。 専用のスペーサ[[RDS-S]]を使用することにより、回転軸が長い場合などにも対応できます。 全商品にラバークッションおよび回転軸固定のための六角穴付き止めねじが付属しています。 水滴などの侵入を防ぐため、ハブ部のシール性を高めてあります。
材質(本体)ナイロン6(オレンジ)、(ハブ)SUS303、(六角穴付き止めねじ)SUS303、(ラバークッション)ポリエチレン
1個
15,980 税込17,578
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)デジタルポジションインジケータ
小型タイプのインジケータ。 送り回転軸にセットするだけで送り量のデジタル表示が可能です。 送り回転軸のピッチに合わせて選択できます。 カウンタの読み取り方向は4種類を標準化。 全商品にラバークッションおよび回転軸固定のための六角穴付き止めねじが付属しています。
材質(本体)ナイロン6(オレンジ・グレー)、(ハブ)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(六角穴付き止めねじ)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ラバークッション)ポリエチレン ピッチ3 最高回転数(min-1[r.p.m])1500 1回転表示003
1個
9,998 税込10,998
16日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ハブ部は耐蝕性にすぐれたステンレス製。 送り回転軸にセットするだけで送り量のデジタル表示が可能です。 送り回転軸のピッチに合わせて選択できます。 全商品にラバークッションおよび回転軸固定のための六角穴付き止めねじが付属しています。 水滴などの侵入を防ぐため、ハブ部のシール性を高めてあります。
材質(本体)ナイロン6(オレンジ・グレー)、(ハブ)SUS303、(六角穴付き止めねじ)SUS303、(ラバークッション)ポリエチレン、(スペーサ)ナイロン6(つや消し黒) 色(本体)OR
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ハブ部は耐蝕性にすぐれたステンレス製。 送り回転軸にセットするだけで送り量のデジタル表示が可能です。 送り回転軸のピッチに合わせて選択できます。 全商品にラバークッションおよび回転軸固定のための六角穴付き止めねじが付属しています。 水滴などの侵入を防ぐため、ハブ部のシール性を高めてあります。
材質(本体)ナイロン6(オレンジ)、(ハブ)SUS303、(ねじ)SUS303、(ラバークッション)ポリエチレン 色(本体)OR
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

カラー[[RDCS]]を使用することにより、Φ14mm以外に、Φ6・Φ8・Φ10・Φ12mmの回転軸にも対応できます。 電池格納部を前面に配置することにより、回転軸に取りつけたまま電池を交換することができます。電池の交換作業には付属のヘクサロビュラレンチ[[SKX-6]]をご利用ください。 全商品にラバークッションおよび回転軸固定のための六角穴付き止めねじが付属しています。
最高回転数(min-1[r.p.m])1000
1個
48,980 税込53,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カラー[[RDCS]]を使用することにより、Φ20mm以外に、Φ12・Φ14・Φ15・Φ16mmの回転軸にも対応できます。 電池格納部を前面に配置したことにより、回転軸に取りつけたまま電池を交換することができます。電池の交換作業には付属のヘクサロビュラレンチ[[SKX-6]]をご利用ください。 全商品にラバークッションおよび回転軸固定のための六角穴付き止めねじが付属しています。
最高回転数(min-1[r.p.m])1000
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カラー - ステンレス製
デジタルポジションインジケータ用カラー。 耐蝕性にすぐれたステンレス製。 デジタルポジションインジケータの軸穴径を、回転軸に合わせて変更できます。 全商品に六角穴付き止めねじが付属しています。
使用例RDPS_RDTS_index.epsRDSS_index.eps 材質(本体)SUS303、(六角穴付き止めねじ)SUSXM7
1個
979 税込1,077
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)ハンドル自動化ユニット|カラー EOCL‐200
エコ商品
ハンドル自動化ユニットEPU-200用カラー ハンドル自動化ユニットEPU-200の軸穴径を、回転軸に合わせて変更できます。 耐食性に優れたステンレス製。 全商品に六角穴付き止めねじが付属しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

デジタルポジションインジケータ[[RDS]]取りつけ用ベース。 送り回転軸が不用意に回転するのを防止します。 レバーはプラクランプレバー[[LEF]]を採用。 取りつけ穴の両面に座グリ加工をしており、両面いずれの方向からも取りつけることができます。取りつけ方向によりレバーの位置を左右どちらでも選択することができます。 機械・装置への取りつけは六角穴付きボルト(JIS B 1176):M4を使用してください。
寸法A(mm)20 寸法d(mm)14 寸法G(mm)23.5 寸法H(mm)35.5 寸法L(mm)48 寸法L1(mm)17 寸法L2(mm)22 寸法L3(mm)27.5 寸法M(mm)M4 寸法P(mm)20 寸法R(mm)45 寸法W(mm)34 適合インジケータRDS 材質(本体)アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)、(レバー部)ナイロン6(各色)、(レバー部セレーションリング)亜鉛ダイカスト、(レバーねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ねじ部)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB
1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタルポジションインジケータ[[RDP]][[RDT]]取りつけ用ベース。 送り回転軸が不用意に回転するのを防止します。 レバーはプラクランプレバー[[LEF]]を採用。 取りつけ穴の両面に座グリ加工をしており、両面いずれの方向からも取りつけることができます。取りつけ方向によりレバーの位置を左右どちらでも選択することができます。 機械・装置への取りつけは六角穴付きボルト(JIS B 1176):M4を使用してください。
材質(本体)アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)、(レバー部)ナイロン6(各色)、(レバー部セレーションリング)亜鉛ダイカスト、(レバーねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ねじ部)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB 寸法L(mm)68 寸法H(mm)35.5 寸法d(mm)20 寸法L1(mm)24 寸法A(mm)20 寸法L2(mm)30 寸法W(mm)50 寸法P(mm)28 寸法L3(mm)40 寸法M(mm)M5 寸法G(mm)33 寸法R(mm)45 適合インジケータRDP・RDT
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタルポジションインジケータ[[RDS]]取りつけ用ベース。 送り回転軸が不用意に回転するのを防止します。 レバーはプラクランプレバー[[LEM]]を採用。 取りつけ穴の両面に座グリ加工をしており、両面いずれの方向からも取りつけることができます。取りつけ方向によりレバーの位置を左右どちらでも選択することができます。 機械・装置への取りつけは六角穴付きボルト(JIS B 1176):M4を使用してください。
寸法A(mm)20 寸法d(mm)16 寸法G(mm)23.5 寸法H(mm)35.5 寸法L(mm)48 寸法L1(mm)17 寸法L2(mm)22 寸法M(mm)M5 寸法P(mm)20 寸法R(mm)45 寸法W(mm)34 適合インジケータRDS 材質(本体)アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)、(インサート)SUS304、(レバー部)ナイロン6(各色)、(レバー部セレーションリング)亜鉛ダイカスト、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタルポジションインジケータ[[RDP]][[RDT]]取りつけ用ベース。 送り回転軸が不用意に回転するのを防止します。 レバーはプラクランプレバー[[LEM]]を採用。 取りつけ穴の両面に座グリ加工をしており、両面いずれの方向からも取りつけることができます。取りつけ方向によりレバーの位置を左右どちらでも選択することができます。 機械・装置への取りつけは六角穴付きボルト(JIS B 1176):M4を使用してください。
材質(本体)アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)、(インサート)SUS304、(レバー部)ナイロン6(各色)、(レバー部セレーションリング)亜鉛ダイカスト、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB 寸法L(mm)68 寸法H(mm)35.5 寸法d(mm)24 寸法L1(mm)24 寸法A(mm)20 寸法L2(mm)30 寸法W(mm)50 寸法P(mm)28 寸法M(mm)M6 寸法G(mm)33 寸法R(mm)45 適合インジケータRDP・RDT
1個
5,698 税込6,268
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタルポジションインジケータ[[RDSS]]取りつけ用ベース。 送り回転軸が不用意に回転するのを防止します。 レバーは耐蝕性にすぐれたねじ部がステンレス製のプラクランプレバー[[LEFS]]を採用。 取りつけ穴の両面に座グリ加工をしており、両面いずれの方向からも取りつけることができます。取りつけ方向によりレバーの位置を左右どちらでも選択することができます。 機械・装置への取りつけは六角穴付きボルト(JIS B 1176):M4を使用してください。
材質(本体)アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)、(レバー部)ナイロン6(各色)、(レバー部セレーションリング)亜鉛ダイカスト、(レバーねじ部)SUS303、(ねじ部)SUSXM7、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線 寸法L(mm)48 寸法H(mm)35.5 寸法d(mm)14 寸法L1(mm)17 寸法A(mm)20 寸法L2(mm)22 寸法W(mm)34 寸法P(mm)20 寸法L3(mm)27.5 寸法M(mm)M4 寸法G(mm)23.5 寸法R(mm)45 適合インジケータRDSS
1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デジタルポジションインジケータ[[RDPS]][[RDTS]]取りつけ用ベース。 送り回転軸が不用意に回転するのを防止します。 レバーは耐蝕性にすぐれたねじ部がステンレス製のプラクランプレバー[[LEFS]]を採用。 取りつけ穴の両面に座グリ加工をしており、両面いずれの方向からも取りつけることができます。取りつけ方向によりレバーの位置を左右どちらでも選択することができます。 機械・装置への取りつけは六角穴付きボルト(JIS B 1176):M4を使用してください。
材質(本体)アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)、(レバー部)ナイロン6(各色)、(レバー部セレーションリング)亜鉛ダイカスト、(レバーねじ部)SUS303、(ねじ部)SUSXM7、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線 寸法L(mm)68 寸法H(mm)35.5 寸法d(mm)20 寸法L1(mm)24 寸法A(mm)20 寸法L2(mm)30 寸法W(mm)50 寸法P(mm)28 寸法L3(mm)40 寸法M(mm)M5 寸法G(mm)33 寸法R(mm)45 適合インジケータRDPS・RDTS
1個
7,598 税込8,358
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デジタルポジションインジケータ[[RDSS]]取りつけ用ベース。 送り回転軸が不用意に回転するのを防止します。 レバーは耐蝕性にすぐれたねじ部がステンレス製のプラクランプレバー[[LEMS]]を採用。 取りつけ穴の両面に座グリ加工をしており、両面いずれの方向からも取りつけることができます。取りつけ方向によりレバーの位置を左右どちらでも選択することができます。 機械・装置への取りつけは六角穴付きボルト(JIS B 1176):M4を使用してください。
材質(本体)アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)、(インサート)SUS304、(レバー部)ナイロン6(各色)、(レバー部セレーションリング)亜鉛ダイカスト、(ねじ部)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線 寸法L(mm)48 寸法H(mm)35.5 寸法d(mm)16 寸法L1(mm)17 寸法A(mm)20 寸法L2(mm)22 寸法W(mm)34 寸法P(mm)20 寸法M(mm)M5 寸法G(mm)23.5 寸法R(mm)45 適合インジケータRDSS
1個
5,588 税込6,147
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デジタルポジションインジケータ[[RDPS]][[RDTS]]取りつけ用ベース。 送り回転軸が不用意に回転するのを防止します。 レバーは耐食性にすぐれたねじ部がステンレス製のプラクランプレバー[[LEMS]]を採用。 取りつけ穴の両面に座グリ加工をしており、両面いずれの方向からも取りつけることができます。取りつけ方向によりレバーの位置を左右どちらでも選択することができます。 機械・装置への取りつけは六角穴付きボルト(JIS B 1176):M4を使用してください。
材質(本体)アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)、(インサート)SUS304、(レバー部)ナイロン6(各色)、(レバー部セレーションリング)亜鉛ダイカスト、(ねじ部)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線 寸法L(mm)68 寸法H(mm)35.5 寸法d(mm)24 寸法L1(mm)24 寸法A(mm)20 寸法L2(mm)30 寸法W(mm)50 寸法P(mm)28 寸法M(mm)M6 寸法G(mm)33 寸法R(mm)45 適合インジケータRDPS・RDTS
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

回転グリップ付。 軸穴(許容差:H7)・キー溝(許容差:P9)・押しねじ加工済みです。
つや消し黒 材質(本体)(ハンドル)AC4B/粉体塗装、(ハブカバー)ナイロン6、(回転グリップ)ナイロン6
1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)イソメックブッシング タイプ1
テーパ締りばめの原理により、締付力は焼きばめと同等。安全で確実な伝動が得られます。 キー押しねじを使用するこれまでの締結方法にみられたフレッティング現象や回転中心と軸心との不一致に起因する振動などのトラブルもありません。
タイプ1 寸法H(mm)- セットスクリュー本数2
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (165種類の商品があります)

高トルクアダプタEOAT-200専用のカラー。 高トルクアダプタの軸穴径を、回転に合わせて変更できます。 耐蝕性にすぐれたステンレス製。 六角穴付き止めねじ(M6×2本)が付属しています。
材質【本体】SUS304、【六角穴付止めねじ】SUSXM7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

EPU-210、EPU-220の回転速度を低減し、トルクを増減させることができるため、高トルクが必要な個所にご利用いただけます。
使用温度範囲(℃)-5~55(凍結がないこと) 回転方向【出力軸】入力軸と同方向 許容荷重(N)【出力軸】ラジアル荷重:190(取りつけ面からの距離10mm)/スラスト荷重:155 RoHS指令(10物質対応)対応 バックラッシュ1°以下
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)