メカニカル部品/機構部品 :「引きばね 4mm」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
各ピン径について2種類のストロークを標準化(ピン径Φ10・12を除く)
ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。
ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。
ロック機構はノブに内蔵されています。そのため全長はロック機構がないPLXと同じです。
ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性に優れます。
材質(ノブ)ナイロン6、(本体)SUS303、(ピン)SUS303/ニッケルメッキ、(スプリング)SUS301
フランジつきのインデックスプランジャ。
金属部品はすべてステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
ロック機構つき。ノブを引き、30°回転させれば、ピンを引込めた状態でロックできます。
ロックの解除は、ノブをわずかに引き、30°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。
ピン径Φ4-Φ10のワイドバリエーション。
各ピン径について2種類のピン長さを標準化。取りつけ部の寸法にあわせて選択できます。
材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体・フランジ)SUS304、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301
各ピン径について2種類のストロークを標準化(ピン径Φ10・12を除く)
ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。
ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。
ロック機構はノブに内蔵されています。そのため全長はロック機構がないPLXと同じです。
ピンは焼入れ済み。耐摩耗性に優れます。
材質(ノブ)ナイロン6、(本体)SUM22L/四酸化鉄被膜、(ピン)S45C、(スプリング)SWPB
コンパクトタイプのインデックスプランジャ。ロック機構つき。
ノブを引き、30°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。ロックの解除は、ノブをわずかに引き、30°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。
ロック機構はノブに内蔵されています。全長Lはロック機構のない[[PHXS]]と同じです。
[[PHYS-RD]]はノブが赤色です。ノブの誘目性が高まり操作箇所や作業手順の明確化に利用できます。
ねじ規格細目
インデックスプランジャと取りつけフランジを一体化。
金属部品は耐蝕性にすぐれたステンレス製。
機器・装置などの壁面への取りつけに適しています。
ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。ロックの解除はノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとに戻ります。
取りつけは市販の六角穴付きボルトなどをご使用ください。
長穴を使用すれば、取りつけ後の位置調整ができます。
材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301
ピンの脱着が可能なインデックスプランジャ。
ピンを取りはずすことで、ピン先端の追加工が容易に行えます。
ピンは六角穴付き皿ボルトで固定します。
各ピン径について2種類のストロークを標準化
(ピン径:Φ10・Φ12を除く)。
ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。
商品記号により、ロックナットの有無が選択できます。
ねじピッチ1.5
ねじ規格細目
SUS316製。SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれています。
各ピン径について2種類のストロークを標準化
(ピン径:Φ10・Φ12を除く)。
ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。
ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとに戻ります。
ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。
ねじ規格細目
コンパクトタイプのインデックスプランジャ。ロック機構つき。
ノブを引き、30°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。ロックの解除は、ノブをわずかに引き、30°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。
ロック機構はノブに内蔵されています。全長Lはロック機構のない[[PHX]]と同じです。
[[PHY-RD]]はノブが赤色です。ノブの誘目性が高まり操作箇所や作業手順の明確化に利用できます。
色(ノブ)RD
ねじ規格細目
材質(ノブ)ナイロン6(つや消しレッド)、(本体)SUM22L/三価クロメート処理、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301
フランジつきのインデックスプランジャ。
オールステンレス製。耐蝕性にすぐれ、樹脂が使用できない高温環境下でも使用できます。
ロック機構つき。ノブを引き、30°回転させれば、ピンを引込めた状態でロックできます。
ロックの解除は、ノブをわずかに引き、30°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。
ピン径Φ4-Φ10のワイドバリエーション。
各ピン径について2種類のピン長さを標準化。取りつけ部の寸法にあわせて選択できます。
材質(ノブ)SCS13A相当、(本体・フランジ)SUS304、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301
ピンの脱着が可能なインデックスプランジャ。
ピンを取りはずすことで、ピン先端の追加工が容易に行えます。
ピンは六角穴付き皿ボルトで固定します。
各ピン径について2種類のストロークを標準化
(ピン径:Φ10・Φ12を除く)。
ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。
商品記号により、ロックナットの有無が選択できます。
ねじピッチ1.5
ねじ規格細目
コンパクトタイプのインデックスプランジャ。ロック機構つき。
[[PHY]]の六角部を露出させて、レンチでの締めつけ作業を容易にしました。
ねじ部は細目ねじのため、薄板に取りつけた場合でもねじ山のかかりを確保できます。
ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態でロックできます。ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。
[[PIYS-RD]]はノブが赤色です。ノブの誘目性が高まり操作箇所や作業手順の明確化に利用できます。
色(ノブ)RD
ねじ規格細目
材質(ノブ)ナイロン6(つや消しレッド)、(本体)SUS303、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301
コンパクトタイプのインデックスプランジャ。ロック機構つき。
[[PHY]]の六角部を露出させて、レンチでの締めつけ作業を容易にしました。
ねじ部は細目ねじのため、薄板に取りつけた場合でもねじ山のかかりを確保できます。
ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態でロックできます。ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。
[[PIY-RD]]はノブが赤色です。ノブの誘目性が高まり操作箇所や作業手順の明確化に利用できます。
色(ノブ)RD
ねじ規格細目
材質(ノブ)ナイロン6(つや消しレッド)、(本体)SUM22L/三価クロメート処理、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301
インデックスプランジャと取りつけ用フランジを一体化。機器・装置への取りつけが容易にできます。
コンパクト設計で装置の省スペース化に有効です。
ノブを引き、30°回転させれば、ピンを引込めた状態でロックできます。ロックの解除は、ノブをわずかに引き、30°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。
相手側の穴の推奨公差は(+0.05~+0.1)です。
ピンのストローク方向は取りつけ面に対して平行です。
品番の末尾記号により、2種類の取りつけタイプが選択できます。
[[PBHY-<T_B>T</T_B>]]----前面取りつけ
[[PBHY-<T_B>B</T_B>]]----めねじ
材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)亜鉛ダイカスト/静電塗装(黒)、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301
センサつきのインデックスプランジャ。
ピンの状態を電気的に監視することが可能。
ピンと一体構造のノブにセンサ検出用のマグネットを内蔵。ピンを引込めた状態からストローク(s)の約2/3を超えたところでセンサの状態が切り替わり、信号を出力します。
センサのLEDはピンが出ているときに点灯します。
安全面の強化、省人化、自動化に。
ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとに戻ります。
ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。
インデックスプランジャ本体に加えて、ロックナット・センサ・センサクリップ・六角レンチが付属します。
材質【センサ/センサクリップ】ナイロン6(つや消し黒)
材質(本体)SUS303
材質(ケーブル)ポリウレタン(外装)
材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)
材質(ピン)SUS303/ニッケルメッキ
材質(スプリング)SUS301
材質(ロックナット)SUS304相当
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(マグネット)ハードフェライト磁石
薄いプレートに取りつけができるハイジェニックデザインのインデックスプランジャ。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。
ハイジェニックデザインについて
取りつけプレートの両面および全ての摺動部がシーリングされており、インデックスプランジャ内部および取りつけ面のすき間に異物や液体が侵入するのを防ぎます。
シールは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。
EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。
金属部にはSUS316を使用。SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれています。
表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。
使用可能温度:-20℃~110℃
ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。
ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとに戻ります。
ロック機構はノブに内蔵されています。
寸法D(mm)35
寸法D1(mm)22.8
寸法D2(mm)22
寸法D3(mm)18
寸法D4(mm)16
寸法Lb(mm)14.5
寸法sw(mm)14
寸法sw1(mm)18
寸法X max(mm)4
寸法X min(mm)1.5
材質(ノブ)SUS316、(本体)SUS316、(ピン)SUS316、(スプリング)SUS316Ti、(シーリングナット)SUS316、(シールリング)H-NBR(青)硬度ショアA85±5、(摺動用シール)TPU(青)硬度ショアA95±5
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。