メカニカル部品/機構部品 :「引き込み」の検索結果
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ボタンを押すことによりポールが引込み、ロックがはずれます。
ドアは軽く押すだけでスムーズに閉まります。
プルタブつきのタイプを使用することで、操作性が向上します。
プルタブはポールに対して水平・垂直の2種類があります。
キーロックつき(キー2個)・キーロックなしが選択できます。
レバータイプのインデックスプランジャと取りつけフランジを一体化。
レバーをフランジ面に対し垂直にし、レバーを引くとピンが引込みます。この時、レバーを倒せばピンを引込めた状態でロックできます。
ピンを元の位置に戻す場合は、レバーをフランジ面に対し垂直にします。ロックが解除され、ピンは内蔵スプリングの力で元に戻ります。
ピンが元の位置にあるときにも、レバーを倒せばピンをロックできます。
本体に加工されたノッチにより、レバーを倒してロックした状態を保持し、不用意なロックの解除を防止します。
取りつけは市販の六角穴付きボルトなどを使用してください。長穴を使用すれば、取りつけ後の位置調整が容易です。
末尾記号により、レバーの向きが選択できます。
[[PBVY-<T_B>L</T_B>]]----ロック時にレバーが左向き
[[PBVY-<T_B>R</T_B>]]----ロック時にレバーが右向き
寸法t(mm)6
材質(レバー)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)亜鉛ダイカスト/静電塗装(つや消し黒)、(ピン)SUM22L/三価クロメート処理、(スプリング)SUS301
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。