メカニカル部品/機構部品 :「樹脂ネジ」の検索結果

関連キーワード
24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角穴による裏側からの取りつけ方式。
材質(グリップ部)フェノール樹脂(黒)、(ねじ部)SUM22L/三価クロメート処理
1個
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,060 税込1,166
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

平座金が組み込まれた、オールステンレス製のクランプレバー。 すぐれた耐蝕性と強度があります。 平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。
ねじ規格並目
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

平座金が組み込まれた、ねじ部がステンレス製のクランプレバー。 レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。 平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。
使用例LDMS-LW-CR_usage.eps ねじ規格並目 色(本体)CR 材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ、(ねじ部)SUS303、(平座金)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
1個
1,788 税込1,967
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)メタルスーパーノブ
ノブ本体・ハブは金属製。異物混入対策で、金属検出器を使用している装置・機器への用途に適しています。 組み立てには専用治具[[KSKA-W]]をご使用ください。治具は樹脂製で、ノブ本体を傷つけません。 六角ボルトを組みつけておねじノブの状態の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。
寸法Lh(mm)15 材質(ノブ本体)アルミニウム合金/アルマイト処理、(ハブ)SUS304
1個
869 税込956
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平座金が組み込まれたプラクランプレバー。 平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。
使用例LEM-LW_2.eps ねじ規格並目 材質(レバー部)ナイロン6(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイカスト、(平座金)SUS303、(スプリング)ステンレス鋼線
1個
829 税込912
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

平座金が組み込まれたクランプレバー。 平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
使用例LDM-LW_usage.eps ねじ規格並目 材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUS303、(平座金)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

平座金が組み込まれたプラクランプレバー。 平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。
使用例LEM-LW_2.eps ねじ規格並目 材質(レバー部)ナイロン6(各色)、(ねじ部)SUS303、(止めねじ)SUS304、(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイカスト、(平座金)SUS303、(スプリング)ステンレス鋼線
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

平座金が組み込まれた、オールステンレス製のミニクランプレバー。 すぐれた耐蝕性と強度があります。 平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。 回し半径30mm。省スペースです。 止めねじにはリセスがなく、ごみやほこりがたまりにくい形状です。 衛生管理が求められる食品機械・薬品機械などの用途に適しています。
材質オールステンレス 歯数18 タイプおねじ 寸法H(mm)31 寸法d(mm)10 寸法D(mm)13 材質(ねじ部)SUS303 材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト 寸法s(mm)4 寸法h(mm)24.5 寸法R(mm)30 寸法H'(mm)34.5 材質(スプリング)ステンレス鋼線 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(平座金)SUS303 寸法Dw(mm)20 寸法tw(mm)2 材質(止めねじ)SUS303
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)メタルスーパーノブ専用治具
市販の六角ボルトと組み合わせて、おねじノブができます。使用する六角ボルトにより、ねじ長さを自由に選択できます。 ノブ・ハブは金属製。異物混入対策で、金属検出器を使用している装置・機器への用途に適しています。 組み立てには専用治具[[KSKA-W]]をご利用ください。治具は樹脂製で、ノブ本体を傷つけません。 六角ボルトを組みつけておねじノブの状態の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。
材質(ノブ側)ポリアセタール(白)、(ハブ側)SUS304、(磁石)ネオジム
1個
5,698 税込6,268
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)シール座金(PTFEコーティング)
座金にゴムパッキンを組み込んだシール座金。 ねじ頭部の座面部からの気体・液体の漏れを防止します。 座金本体はPTFEコーティング、ゴムパッキンには耐薬品性にすぐれたフッ素ゴムを使用。 PTFEコーティングの耐薬品性について
用途FPD・半導体製造のウェットプロセス/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/洗浄装置/化学プラント 1袋入数(個)1 材質(本体)SUS304/テフロン*1コーティング、(ゴムパッキン)フッ素ゴム
1個
429 税込472
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。 レバー形状はフラットタイプ。上部スペースに制限がある用途に適しています。
ねじ規格並目
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

平座金が組み込まれたクランプレバー。 平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
使用例LDM-LW_usage.eps ねじ規格並目 材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(平座金)SUS303、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB
1個
989 税込1,088
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

平座金が組み込まれた、オールステンレス製のミニクランプレバー。 すぐれた耐蝕性と強度があります。 平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。 回し半径30mm。省スペースです。
材質オールステンレス 歯数18 タイプおねじ 寸法H(mm)31 寸法d(mm)10 寸法D(mm)13 材質(ねじ部)SUS303 材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト 寸法s(mm)4 寸法h(mm)24.5 寸法R(mm)30 寸法H'(mm)34.5 材質(スプリング)ステンレス鋼線 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(平座金)SUS303 寸法Dw(mm)20 寸法tw(mm)2 材質(止めねじ)SUS304
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

平座金が組み込まれた、ねじ部がステンレス製のミニクランプレバー。 平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。 回し半径30mm。省スペースです。 レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。
材質ステンレス 歯数18 タイプおねじ 寸法H(mm)31 寸法d(mm)10 寸法D(mm)13 材質(ねじ部)SUS303 材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ 寸法s(mm)4 寸法h(mm)24.5 寸法R(mm)30 寸法H'(mm)34.5 材質(スプリング)ステンレス鋼線 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(平座金)SUS303 寸法Dw(mm)20 寸法tw(mm)2 材質(止めねじ)SUS304
1個
1,788 税込1,967
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

平座金が組み込まれたミニクランプレバー。 平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。 回し半径30mm。省スペースです。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。 レバー部のカラーバリエーションは4種類。
材質ステンレス 歯数18 タイプおねじ 寸法H(mm)31 寸法d(mm)10 寸法D(mm)13 材質(ねじ部)SUS303 材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色) 寸法s(mm)4 寸法h(mm)24.5 寸法R(mm)30 寸法H'(mm)34.5 材質(スプリング)ステンレス鋼線 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(平座金)SUS303 寸法Dw(mm)20 寸法tw(mm)2 材質(止めねじ)SUS304
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

平座金が組み込まれたミニクランプレバー。 平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。 回し半径30mm。省スペースです。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。 レバー部のカラーバリエーションは4種類。
材質スチール 歯数18 タイプおねじ 寸法H(mm)31 寸法d(mm)10 寸法D(mm)13 材質(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒) 材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色) 寸法s(mm)4 寸法h(mm)24.5 寸法R(mm)30 寸法H'(mm)34.5 材質(スプリング)ステンレス鋼線 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(平座金)SUS303 寸法Dw(mm)20 寸法tw(mm)2 材質(止めねじ)スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)
1個
979 税込1,077
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

平座金が組み込まれたクランプレバー。 平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。 レバー形状はフラットタイプ。上部スペースに制限がある用途に適しています。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
使用例LHM-LW_2.eps ねじ規格並目 材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(平座金)SUS303、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線
1個
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

平座金が組み込まれた、ねじ部がステンレス製のミニクランプレバー。 平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。 レバー形状はフラットタイプ。上部スペースに制限がある用途に適しています。 回し半径30mm。省スペースです。 レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。
材質ステンレス 歯数18 タイプおねじ 寸法H(mm)22 寸法d(mm)10 寸法D(mm)13 材質(ねじ部)SUS303 材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ 寸法s(mm)4 寸法h(mm)24.5 寸法R(mm)30 寸法H'(mm)25.5 材質(スプリング)ステンレス鋼線 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(平座金)SUS303 寸法Dw(mm)20 寸法tw(mm)2 材質(止めねじ)SUS304
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

平座金が組み込まれたミニクランプレバー。 平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。 レバー形状はフラットタイプ。上部スペースに制限がある用途に適しています。 回し半径30mm。省スペースです。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。 レバー部のカラーバリエーションは4種類。
材質スチール 歯数18 タイプおねじ 寸法H(mm)22 寸法d(mm)10 寸法D(mm)13 材質(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒) 材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色) 寸法s(mm)4 寸法h(mm)24.5 寸法R(mm)30 寸法H'(mm)25.5 材質(スプリング)ステンレス鋼線 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(平座金)SUS303 寸法Dw(mm)20 寸法tw(mm)2 材質(止めねじ)スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)
1個
979 税込1,077
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

平座金が組み込まれたミニクランプレバー。 平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。 レバー形状はフラットタイプ。上部スペースに制限がある用途に適しています。 回し半径30mm。省スペースです。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。 レバー部のカラーバリエーションは4種類。
材質ステンレス 歯数18 タイプおねじ 寸法H(mm)22 寸法d(mm)10 寸法D(mm)13 材質(ねじ部)SUS303 材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色) 寸法s(mm)4 寸法h(mm)24.5 寸法R(mm)30 寸法H'(mm)25.5 材質(スプリング)ステンレス鋼線 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(平座金)SUS303 寸法Dw(mm)20 寸法tw(mm)2 材質(止めねじ)SUS304
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

平座金が組み込まれたミニプラクランプレバー。 平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。 環境負荷、特に地球温暖化に配慮し商品開発にLCA(LifeCycleAssessment)を実施しました。 従来品に比べ温室効果ガスの排出量を6.5%削減しました。 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。 レバー部のカラーバリエーションは5種類。
材質スチール 歯数18 タイプおねじ 寸法H(mm)29 寸法d(mm)10 寸法D(mm)13 材質(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒) 材質(レバー部)ナイロン6(各色) 寸法s(mm)4.2 寸法h(mm)24.5 寸法R(mm)30 寸法H'(mm)32.5 材質(スプリング)ステンレス鋼線 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(平座金)SUS303 寸法Dw(mm)20 材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイカスト 寸法tw(mm)2 材質(止めねじ)スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)
1個
759 税込835
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

平座金が組み込まれたミニプラクランプレバー。 平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。 環境負荷、特に地球温暖化に配慮し商品開発にLCA(LifeCycleAssessment)を実施しました。 従来品に比べ温室効果ガスの排出量を6.5%削減しました。 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。 レバー部のカラーバリエーションは5種類。
材質ステンレス 歯数18 タイプおねじ 寸法H(mm)29 寸法d(mm)10 寸法D(mm)13 材質(ねじ部)SUS303 材質(レバー部)ナイロン6(各色) 寸法s(mm)4.2 寸法h(mm)24.5 寸法R(mm)30 寸法H'(mm)32.5 材質(スプリング)ステンレス鋼線 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(平座金)SUS303 寸法Dw(mm)20 材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイカスト 寸法tw(mm)2 材質(止めねじ)SUS304
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

平座金が組み込まれた、ダブルアームタイプのプラスティック製クランプレバー。 平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。 ユニバーサルデザインの7原則に配慮して設計。力がかかりやすく、操作しやすい形状です。 回し半径は従来のプラクランプレバーの約半分。省スペース。 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。 機械・装置のカラーユニバーサルデザイン化をサポートする5色カラーバリエーション。ダークグレーと各色との美しいツートンカラー。
材質ステンレス タイプおねじ 材質(ねじ部)SUS303 材質(レバー部)ナイロン6(各色) 材質(スプリング)ステンレス鋼線 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(平座金)SUS303 材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイカスト 材質(止めねじ)SUS304
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)